「メタルラック目隠し」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エントランスや受付への設置に適した、消毒台・電話台・受付台・記帳台です。
収納スペースがフロントからは見えないように、目隠しの半透明パネルが付いています。
ホワイトとシルバーのシンプルなデザインです。組み立て式(要工具)。
種別351×306×798mm
材質スチール・アクリル
質量(kg)4.4
高さ(mm)【上段棚】約800
耐荷重(kg)5/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×306×798
アズワン品番7-4523-01
1台
¥15,444
税込¥16,988
翌々日出荷
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)6
関連キーワード