28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、低温性に極めて優れ、-30~250℃での使用が可能です。 高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。 常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。 化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。 この製品はNo.2(2号ちょう度)のみです。 塗装乾燥ラインのトローリコンベアの軸受、摺動部の潤滑に。 コルゲートマシンの樹脂成型機などの高温潤滑部に。 化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける摺動部に。 各種ガス機器の潤滑部に。
仕様●色:白●容量(kg):1●使用温度範囲(℃):-30~250℃●フッ素油●原産国:日本●コード番号:145-1394 アズワン品番67-5523-18 危険物の類別非危険物
1缶
65,525 税込72,078
4日以内出荷

耐熱性、低温性にl極めて優れ、-30~250℃での使用が可能です。 高温状況下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。 常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。 化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。 この製品はNo.2(2号ちょう度)のみです。 塗装乾燥ラインのトローリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑用。 コルゲートマシン、樹脂成型機などの高温潤滑部用。 化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部用。 各種ガス機器の潤滑部用。
仕様●色:白●容量(g):750●使用温度範囲(℃):-30~250℃●フッ素油●原産国:日本●コード番号:144-9805 アズワン品番67-5523-17 危険物の類別非危険物
1本
50,056 税込55,062
21日以内出荷

1セット(2個)
2,640 税込2,904
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンガー、チューブ部分を自由に曲げることができて使い勝手のいいT字型スタンド。
1個
2,080 税込2,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様組立式※プラスドライバー必要 サイズベース:Φ19×H53~80cm アズワン品番61-7236-41 素材スチール製 クロームメッキ
1個
2,260 税込2,486
5日以内出荷


1個
2,260 税込2,486
翌々日出荷

1個
3,770 税込4,147
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,500 税込4,950
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,860 税込2,046
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4個)
5,290 税込5,819
7日以内出荷

仕様組立式、フック×8本×3段 サイズW28×D28×H49cm ベース アズワン品番61-7218-64 素材スチール製 クロームメッキ
1個
5,660 税込6,226
7日以内出荷

サイズW5.2cm×D5.2cm×Φ6mm 素材スチール製 クロームメッキ
1セット(10個)
1,230 税込1,353
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.露点温度設定2.冷却器の温度モニター3.コンパクト設計ペルチェ素子をPID制御する除湿器です。高性能のコンパクト除湿器
材質【本体】SUS430、【接ガス部】冷却器/アルミニウム(無電解ニッケルメッキ)パイプ/SUS304、接続口/SUS304 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大流量(L/min)1.5(DDR-1:1系統、DDR-2:2系統) コード長さ(m)2.5(3Pプラグ) 温度センサーK熱電対 温度制御方式PID制御/SSR出力 温度設定範囲(℃)1~10 口径接ガス部:Rc3/8(ドレイン含む) 許容圧力(MPa)0.5(本体の許容圧力)
1個
107,000 税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。角度をつけることでより見やすい商品陳列が可能になりました。
1セット(10枚)ほか
1,350 税込1,485
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズW6×H15cm Φ6mm アズワン品番61-7213-56 素材スチール製 クロームメッキ
1セット(10本)
1,790 税込1,969
5日以内出荷

1セット(5個)
4,150 税込4,565
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3個)
3,020 税込3,322
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5個)
4,530 税込4,983
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5個)
4,340 税込4,774
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途右扉(左ハンドル右開き) 種別右扉 左ハンドル右開き
1台
128,000 税込140,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
外寸(mm)550×567×760 内寸(mm)450×447×450 温度調節範囲(℃)室温+20~250 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーター(W)1400 付属品棚板×2枚、棚板受け×2セット
1個
495 税込545
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途左扉(右ハンドル左開き) 種別左扉 右ハンドル左開き
1台
128,000 税込140,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5個)
4,720 税込5,192
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様スリーブ×4個付き、ネットオプションをご利用いただけます。 種別W90.7cm サイズW90.7×H60cm ネットピッチ アズワン品番61-7197-97 素材スチール製 クロームメッキ
1枚
4,730 税込5,203
7日以内出荷

1セット(5個)
4,390 税込4,829
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)