高解像度の赤外線センサーを搭載し、高解像度&高フレームレート&550℃までの幅広い範囲の測定が可能です。撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です。放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付きです。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所の選択が直感的に行えます。スマートフォンやPCに対応したアプリで、遠隔操作やPC経由で画面共有等が可能です。
仕様温度測定確度:±3%rdg、または±3℃の大きい方
付属品キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、micro SDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース
寸法(mm)約129×22×87
質量(g)約200
電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)、USB接続(画像転送/ バッテリー充電)
温度測定範囲(℃)-20~+150、0~+550(最小表示単位0.1)
分解能(℃)0.1
メモリー3.4GB内蔵ストレージ、microSDカード32GB(同梱)
測定波長(μm)8~14
ディスプレイ3.5型カラーLCD(640×480静電容量式タッチパネル)
解像度120×90ピクセル
視野角50°×37°
防塵防水性能IP54
フォーマット形式画像:静止画/HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480 ピクセル)
放射率設定0.00~1.00(可変)
動画MP4(480×360ピクセル)
アズワン品番4-6423-01
特性防じん、防水
焦点距離固定最低合:0.5m
フレームレート50Hz
1個
¥107,000
税込¥117,700
翌々日出荷
FLIR ONE Edgeシリーズ専用ポーチ
FLIR ONE Edgeシリーズのカメラを保管・持ち歩くための収納ポーチ
サイズ155×50×42mm
ポリエステル製
仕様●幅(mm)155●奥行(mm)50●高さ(mm)42
アズワン品番67-9246-63
1個
¥4,990
税込¥5,489
123日以内出荷
Exシリーズ専用ポーチ
Ex-Pro、Ex-XTに対応
ショルダーストラップ付
仕様●幅(mm)360●奥行(mm)145●高さ(mm)149
アズワン品番67-9246-62
1個
¥16,900
税込¥18,590
123日以内出荷
環境湿度も測定可能な高性能サーモグラフィータッチパネルを採用しているので、メニューを選ぶ際も温度を確認したい箇所もスムーズに行えます。熱画像と可視画像のカンタン重ね合わせ機能付きですので、実際に温度が上がっている箇所がわかりやすいです。湿度センサーを内蔵し、物体温度だけでなく環境湿度も測定可能なので、測定環境の把握に便利です。画面上の個々の画素全ての温度情報を保有していますので、タッチした箇所の温度が表示できます。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。保存した静止画像には、温度情報も同時に保存されます。
測定範囲(℃)-20~+380
寸法(mm)約215×48×66
質量(g)約220
電源3.7Vリチウム充電池(USBポートより充電)
分解能(℃)0.1
測定範囲(%RH)0~80
メモリー内蔵/外部(microSDカード64GBまで/別売)
表示器2.8型カラーLCD、タッチパネル
解像度32×32(1024)ピクセル
測定確度【温度】±2%rdg±2℃の大きい方、【湿度】±5%RH(25℃・30~70%RH)
フォーマット形式静止画/BMP・JPEG、動画/MP4
アズワン品番3-634-01-20
焦点距離【最低】0.1m
測定視野角(°)33×33
分解能(%)1
校正証明書一般校正
1個
¥82,900
税込¥91,190
15日以内出荷
デジカメを内蔵しており画像を保存すると熱画像とデジカメ画像を同時に保存できます。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合に通知します。
測定範囲(℃)-20~+350
仕様画像保存可能枚数:100,000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時)
付属品USBケーブル、microSDカード(16GB)
寸法(mm)74×95×234
質量(g)約345(電池含む)
電源(V)3.7充電式リチウムイオン電池(付属)
精度±2%または±2℃どちらか大きい方
対応OSWindows(R)10
分解能(℃)0.1
測定波長(μm)8~14
解像度32×32
視野角40°×40°
防塵防水性能IP54
アズワン品番3-9961-01
インターフェイスUSB
1個
¥73,900
税込¥81,290
翌々日出荷
ワンクリックで約1秒で測定。37.5℃以上を検知すると音と画面の色でお知らせ。操作、設定がシンプルで使用が容易。32回の測定値を保存可能。物表面や空間の温度も計測可能。日本語説明書付
寸法(mm)149×95×43
質量(g)106※医療機器ではありません
電源単4電池×2個使用(別売)
測定範囲(℃)34~42
測定精度±0.2℃
機能【自動電源OFF】約18秒
測定距離(mm)30~50
測定時間(秒)約1
アズワン品番65-0586-07
1個
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
ガンタイプ簡単操作サーモグラフィ、フォーカスフリー、タッチパネル対応、内部メモリに撮影画像(温度情報付きJPEG)保存、独自の輪郭補正による画像表示機能MSX搭載、画面上の指定ポイントに応じた色調整機能ワンタッチレベルスパン対応
FLIR ONE Edgeシリーズ ベースモデル 解像度 80×60ピクセル
適合:最新のOSまでアップデート可能、かつ、Wi-Fiおよびbluetooth機能を有する以下の製品。
iPhone 14/13/12/11/XS/X/8/7/SE 第2世代(それぞれProやMAXモデルを含む)、iPad/iPad Pro、android OS11/12/13のスマホ・タブレット
熱画像解像度:80 ×60 (4800画素)
電源:内蔵バッテリー
視野角:54°×42°
稼働時間:最長90分(使用状況と環境による)
充電時間:60~90分(充電状況と環境による)
データフォーマット:静止画(温度情報付きJPEG)/動画(iOSの場合はMP4、android OSの場合はMPEG-4)
耐衝撃性能:2.0m落下テスト済み
温度精度:±3℃または±5%の大きい方(使用環境温度が15℃~35℃の範囲内にあり対象測定物の温度が5℃~120℃の範囲内にある場合、かつ、起動後61秒後である場合に限る)
仕様●測定温度範囲(℃) -20~120℃●温度分解能(℃)0.07℃●測定視野角(°)54°×42°●空間分解能(mrad)12.6 ●使用温度範囲(℃)15℃~35℃●幅(mm)35●奥行(mm)37.5●高さ(mm)149
アズワン品番67-9246-58
1ケース(15台)
¥846,000
税込¥930,600
23日以内出荷
タッチパネルを採用しているので、メニューを選ぶ際も温度を確認したい箇所へもスムーズに行えます。熱画像と可視画像のカンタン重ね合わせ機能付きですので、実際に温度が上がっている箇所が分かりやすいです。湿度センサーを内蔵し、物体温度だけでなく環境湿度も測定可能なので、測定環境の把握に便利です。画面上の個々の画素全ての温度情報を保有していますので、タッチした箇所の温度が表示できます。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。保存した静止画像には、温度情報も同時に保存されます。環境湿度も測定可能な高性能サーモグラフィー。新機能追加のファームウェアで、さらに便利に!。最高温度・最低温度の検出位置が画面で確認できる機能などが追加されます。詳細は左記の案内文を参照してください。
仕様測定範囲(湿度):0~80%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/1%●温度測定確度:±2%rdg±2℃の大きい方●湿度測定確度:±5%RH(25℃・30~70%RH)●解像度:32×32(1024)ピクセル●測定視野角:33°×33°●最低焦点距離:0.1m●表示器:2.8型カラーLCD、タッチパネル●メモリー:内蔵/外部(microSDカード64GBまで/別売)●画像フォーマット:静止画/BMP・JPEG、動画/MP4●オートパワーオフ機能付(30秒~30分30秒/可変)●電源:3.7Vリチウム充電池(USBポートより充電)●サイズ:約215×48×66mm●重量:約220g●★※校正ポイントは低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-20~380
アズワン品番3-634-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥85,400
税込¥93,940
15日以内出荷
タッチパネルを採用しているので、メニューを選ぶ際も温度を確認したい箇所へもスムーズに行えます。熱画像と可視画像のカンタン重ね合わせ機能付きですので、実際に温度が上がっている箇所が分かりやすいです。湿度センサーを内蔵し、物体温度だけでなく環境湿度も測定可能なので、測定環境の把握に便利です。画面上の個々の画素全ての温度情報を保有していますので、タッチした箇所の温度が表示できます。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。保存した静止画像には、温度情報も同時に保存されます。環境湿度も測定可能な高性能サーモグラフィー。新機能追加のファームウェアで、さらに便利に!。最高温度・最低温度の検出位置が画面で確認できる機能などが追加されます。詳細は左記の案内文を参照してください。
仕様測定範囲(湿度):0~80%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/1%●温度測定確度:±2%rdg±2℃の大きい方●湿度測定確度:±5%RH(25℃・30~70%RH)●解像度:32×32(1024)ピクセル●測定視野角:33°×33°●最低焦点距離:0.1m●表示器:2.8型カラーLCD、タッチパネル●メモリー:内蔵/外部(microSDカード64GBまで/別売)●画像フォーマット:静止画/BMP・JPEG、動画/MP4●オートパワーオフ機能付(30秒~30分30秒/可変)●電源:3.7Vリチウム充電池(USBポートより充電)●サイズ:約215×48×66mm●重量:約220g●★※校正ポイントは低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-20~380
アズワン品番3-634-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥85,400
税込¥93,940
15日以内出荷
環境湿度も測定可能な高性能サーモグラフィータッチパネルを採用しているので、メニューを選ぶ際も温度を確認したい箇所もスムーズに行えます。熱画像と可視画像のカンタン重ね合わせ機能付きですので、実際に温度が上がっている箇所がわかりやすいです。湿度センサーを内蔵し、物体温度だけでなく環境湿度も測定可能なので、測定環境の把握に便利です。画面上の個々の画素全ての温度情報を保有していますので、タッチした箇所の温度が表示できます。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。保存した静止画像には、温度情報も同時に保存されます。
用途オートパワーオフ機能付(30秒~30分30秒/可変)重量:約220g
アズワン品番3-634-01
1個
¥67,900
税込¥74,690
12日以内出荷
最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
寸法(mm)74×95×234
質量(g)約400(電池含む)
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)
対応OSWindows(R)XP/7/8/10
温度測定範囲(℃)-20~250
精度(%)±2℃または±2
インターフェースUSB Mini-B
測定距離(mm)(最小)30
視野角40°×40°
防塵防水性能IP54
保存形式画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)
アズワン品番3-7406-01
保存可能枚数25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
1個
¥58,900
税込¥64,790
当日出荷
FLIRサーモグラフィ FLIR E4/E5/E6/E8-EX用の固定スタンドがあると、設置式で熱画像の計測が簡単になります。
サービス分類レンタル
快適性と撮影ポジションを追求した検査衣です。
撮影時に乳房を検査衣で押えることで、ベストポジションが得られます。
肌触りのよい天然素材を主原料としたディスポーザブルタイプ。
色紺
サイズフリー
1個
¥108,000
税込¥118,800
5日以内出荷
FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプターと三脚のセットレンタル品です。多機能ボール傾斜ヘッド、アルコール水準器、クイックリリースプレートを搭載し、屈曲、回転、傾斜による3つのレベルで調整できます。この便利な三脚は、写真やビデオカメラに最適です。この三脚の脚は、クイックアクション式の脚固定機能を備え、必要な高さや位置で簡単にすばやく固定できます。3D傾斜ヘッドにより、縦向きと横向きショットの最適な配置を実現。三脚ヘッドにアルコール水準器を内蔵。中央支柱の高さを連続的に調整可能。脚のブレースとゴム脚で、しっかりとして安定したグリップ。36.5 → 106.5cmの伸長。ねじ/接続:1/4インチ(6.4mm)。ハンドル:なし。脚のセグメント数:4セクション(3つが伸縮式)。レベリングデバイス:あり
仕様●FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプター:型式T199564●三脚:Star 5 Tripod 00004105
サービス分類レンタル
関連キーワード