回転数を1rpmから1,800rpmまで正確に可変制御でき、機構特性に合わせたモーター制御設定(励磁電流や加減速時間等)が可能な上級者向けのユニットです。1~1,800rpmまでの広範囲の制御が可能です。
タイプデジタル制御
種類ステッピングモーター
電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.2A(専用ACアダプタ)
アズワン品番4-795-01
1個
¥51,900
税込¥57,090
翌々日出荷
繰り返し動作のプログラム制御が可能です。正/逆反転運転に特化した制御ユニットです。回転方向やスピード、タイマー等の設定することができます。単純な動きを繰り返すオリジナル試験機や試作機の作成に便利です。モーターの特性や回路設計の知識が無くても、容易に扱える初級者向けです。
タイプ正/逆反転制御タイプ
種類ステッピングモーター
電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.62A(専用AC アダプター)
アズワン品番4-795-03
1個
¥127,000
税込¥139,700
翌々日出荷
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約1.8
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約300
回転数(min-1[r.p.m])MAX1500
本体寸法(mm)187×230×81
プレート寸法(mm)165×150
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
撹拌容量(mL)50~3000×1
ヒーター容量(W)300
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-4606-62
回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥41,900
税込¥46,090
欠品中
自吸式のため、呼び水は不要です。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。
スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。
モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)145×68×115
電源コード(m)1.6
適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ
電源プラグ2P
PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。
本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。
プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。
同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。
外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。
DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)50~2000×6
仕様デジタル
材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)
質量(kg)約10.5
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)480×345×110
プレート寸法(mm)140×140
温度制御方式PID制御
ヒーター容量(W)180×6
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-2945-03
1台
¥182,000
税込¥200,200
当日出荷
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。
マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約5
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約730
回転数(min-1[r.p.m])MAX1500
本体寸法(mm)343×400×81
プレート寸法(mm)140×140
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
撹拌容量(mL)50~2000×4
ヒーター容量(W)180×4
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-4607-52
回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥115,000
税込¥126,500
当日出荷
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。
手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。
チューブ、各種試験管の混合に使用できます。
タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。
オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番2-925-01
仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式
材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム
寸法(mm)72×88×82
質量(kg)約0.35
電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)
コード長さ(m)約2
モーター出力(W)約0.6
軌道直径(mm)3
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。
マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約7
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約1100
回転数(min-1[r.p.m])MAX1500
本体寸法(mm)503×400×81
プレート寸法(mm)140×140
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
回転速度(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)50~2000×6
ヒーター容量(W)180×6
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-4608-42
回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥161,000
税込¥177,100
当日出荷
自吸式ですので、呼び水は不要です。
マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用を得る事ができます。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換できます。
モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。
アズワン品番1-9028-11
仕様正逆運転不可
付属品ACアダプター(DC24V Max1A)
寸法(mm)115×170×150
質量(g)920
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.6(2Pプラグ)
適合チューブ内径(Φmm)4.8×8.1
適合チューブ材質タイゴン(R)・シリコン
1個
¥78,200
税込¥86,020
当日出荷
自吸式ですので、呼び水は不要です。チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換する事が可能です。モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます。
吐出量(mL/min)5~90
適合チューブ(外径×内径)(mm)6.35×3.18
適合チューブタイゴン(R)・シリコン・バイトン(R)等の軟質チューブ
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
天板寸法(mm)300×300
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
撹拌容量(L)70
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)300×300(310)×165
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。目盛りに対して、比例した回転数を設定できます。全ての機種でサポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
温度範囲(℃)5~300(室温/天板)
タイマー設定0~99時間59分(装置停止機能付)
温度表示精度±2℃
天板寸法(mm)190×190
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
撹拌容量(L)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)193×193(225)×177
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
繰り返し動作のプログラム制御が可能です。角度指定運転に特化した制御ユニットです。回転方向やスピード、タイマー等の設定することができます。単純な動きを繰り返すオリジナル試験機や試作機の作成に便利です。モーターの特性や回路設計の知識が無くても、容易に扱える初級者向けです。
タイプ角度制御タイプ
種類ステッピングモーター
電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.62A(専用AC アダプター)
アズワン品番4-795-02
1個
¥124,000
税込¥136,400
翌々日出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。目盛りに対して、比例した回転数を設定できます。全ての機種でサポートロッドオプションが使用可能です。ベークライト天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
天板寸法(mm)160×160
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
撹拌容量(L)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)160×160(171)×111※()内は突起を含む
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
ステンレス天板に遮蔽板を設けておりますので、オイルバスを上に載せたままの撹拌が可能です。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
種別(オイルバス用) VPS-200SOB
アズワン品番3-6775-01
1個
¥104,000
税込¥114,400
翌々日出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
ステンレス天板に遮蔽板を設けておりますので、オイルバスを上に載せたままの撹拌が可能です。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
高トルク攪拌機の次世代モデル
PCコントロールタイプもラインナップ
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。
高トルク攪拌機の次世代モデル
PCコントロールタイプもラインナップ
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
金属筐体のベーシックなホットスターラーです。PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。外部温度センサー(別売)を使用する事で直接試料温度をコントロールできます。DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得る事ができます。
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
校正証明書点検・検査書
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
材質(天板)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
材質(天板)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
材質(天板)フェノール樹脂
校正証明書点検・検査書
大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350
材質(天板)フェノール樹脂
校正証明書点検・検査書
安定した高速回転が得られる低価格タイプの撹拌機です。撹拌シャフトは容易に着脱できるユニバーサルチャックです。サーマルプロテクタを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。低粘度試料用高速回転の撹拌機。
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格トルク(N・m[kgf・cm])0.2[2]
校正証明書点検・検査書
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
仕様プレートサイズ(mm):473×303●本体サイズ(mm):503×400×50●回転数設定方法:タッチキー設定●回転数表示方式:デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)●回転数制御方式:マイコン式回転フィードバック方式●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット強度:0.13T●材質:本体/ABS樹脂●電源:電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●電源コード長:約2m●重量:約3kg●消費電力:約18W●★入数:1個●※液体を加熱しながらの使用には適していません。●※回転子は付属していません。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)50~2000×6
アズワン品番1-4605-42-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥126,000
税込¥138,600
10日以内出荷
強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
回転数(min-1[r.p.m])10~600
材質(天板)アルミニウム
校正証明書点検・検査書
専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
材質(天板)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動で停止します。タイマー機能を標準装備しています(最大99時間59分)。ブラシレスモーター採用でメンテナンス負荷軽減。
電源(V)AC100(50/60Hz)
校正証明書点検・検査書
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。
電源(V)AC100(50/60Hz)
校正証明書点検・検査書
複数の検体を強力攪拌。バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
校正証明書点検・検査書
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
材質(プレート)セラミック
校正証明書点検・検査書
関連キーワード
1
2
次へ