3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

DCモーターの採用で低速安定性に優れています。セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
付属品点検検査書類 寸法(mm)330×300×220 質量(kg)8.2 電源AC100V±10% 50/60Hz 耐荷重(kg)10 型番RM-300(出荷前点検検査書付) 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 使用周囲温度(℃)65以下(乾気) アズワン品番1-5829-22-22 タイマー0~180分 振盪方式上下 振盪速度(min-1[r.p.m])0~70(ボリューム無段階可変式) 振盪台寸法(mm)内寸法/300×300、外寸法/330×300 傾斜角度(°)±9°
1個
168,000 税込184,800
17日以内出荷

DCモーターの採用で低速安定性に優れています。 セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。(RM-300) ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
振盪方式上下 電源AC100V±10% 50/60Hz 電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
1台
131,000 税込144,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)