小型でシンプル設計のリークテスト機です。
水に沈めて減圧することで、容器内のリーク状況を確認することができます。
本体は丈夫なポリカーボネート製です。
グリースを使用せずに真空を保持できます。
アズワン品番1-7581-11
質量(kg)約3
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
内径(Φmm)306
全高(mm)498(真空ゲージ含む)
内容量(L)19
金属径コック外径 本体側面部/ Φ9mm、真空ゲージ部/ Φ8mm
最大外径(mm)Φ367
1個
¥40,300
税込¥44,330
翌々日出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。
ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番1-5943-01
付属品真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm)
材質バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC)
寸法(mm)150×150×150
質量(kg)3.7
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル樹脂)
容量(L)約1.3
内寸法(mm)110×110×110
許容真空度(Pa)約133
1個
¥55,900
税込¥61,490
当日出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。
コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚
材質バルブ・真空計取付け部:PC
容量(L)7
許容真空度(Pa)約133
バルブ径(Φmm)大:14、小:8
質量(kg)10
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)
内寸法(mm)260×260×100
外寸法(mm)300×300×170
アズワン品番1-070-01
真空計(MPa)0~0.1MPa
材質(パッキング)シリコンゴム Φ8
扉開閉方式パチン錠式
1台
¥82,600
税込¥90,860
当日出荷
真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。
本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
真空バルブ小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル
付属品Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応)
材質本体/透明PMMA(アクリル)樹脂バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト)
減圧許容度1Torr(約133Pa)
透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。
オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番2-7837-11
材質PC(ポリカーボネート)
質量(kg)7
電源AC100V、50/60Hz
内容量(L)約19
センサーK熱電対
ヒーター200W
温度ヒューズ99℃でOFF
記名板寸法(mm)200×200アルミ板(熱板)
温度設定範囲(℃)室温+20~80
真空計(MPa)0~0.1
バルブニップル径Φ8mmボールバルブ
1個
¥144,000
税込¥158,400
当日出荷
付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚
質量(kg)11
材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)
容量(L)12
内寸法(mm)260×180×260
棚段数2
棚板間隔(mm)100
棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)
コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)
電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)
外寸法(mm)300×222×360
棚板寸法(mm)257×171×4
許容真空度(Pa)約133
材質バルブ・真空計取付け部:PC
オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく面倒な配管等が不要です。
アズワン品番1-8989-01
付属品デシケーター用底板
材質(デシケーター部)PC(ポリカーボネート樹脂)(下部ポンプ室)スチール焼付塗装仕上
質量(kg)7.1
容量(L)約9
内径(Φmm)245(デシケーター部)
電源100V 50/60Hz 0.8A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×298×492
電源コード(m)1(2Pプラグ)
排気量(L/min)12
到達真空度-75kPa
1台
¥114,000
税込¥125,400
10日以内出荷
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。
接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。
磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg)
付属品磁製プレート×1枚
外径(Φmm)金属コック部/9
材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。コンパクトなサイズで取り扱いが容易です。試験液の吸い込みを考慮してバルブ、真空計は天面に配置しています。ドレンバルブ付で試験液の排水が容易です。試料押え板は固定しておりませんので、取り出して真空デシケーターとしての使用も可能です。
種別300×300×220
アズワン品番3-6773-01
1個
¥93,900
税込¥103,290
当日出荷
材質バルブ・真空計取付け部:PC
質量(kg)8.6
材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)
内寸法(mm)210×210×210
電源コード長さ:約2.9m、3P(アダプタ付)
外寸法(mm)250×250×380(バルブ、メーターを含む)
許容真空度(Pa)約133
本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。
試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。
扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚
材質本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン
内寸法(mm)308×310×308
棚段数5段
外寸法(mm)360×390×385
アズワン品番1-6166-11
許容真空度(Pa)約133(1Torr)
適合ポンプ推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
1個
¥111,000
税込¥122,100
当日出荷
関連キーワード