こんなお得な商品も!

クリーンルーム用チェアー
モノタロウ
¥34,900~
税込¥38,390~
発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。
導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
機能座部昇降(ガススプリング)、背部ロッキング背部奥行・上下調節
座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
座部表面には導電性レザーを採用、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしており、埃や静電気の発生を抑えます。
キャスターには導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
材質(座面)導電性ビニールレザー張、ウレタンクッション+防塵布
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×420(背パイプを含む)
発塵の少ないモールドウレタンフォームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。ホコリの付きにくい背付き導電チェアー
座部表面には導電性レザーを採用し、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしていますので、ホコリや静電気の発生を抑えます。導電機能付きチェアー
座面は導電性ビニールレザー張り、キャスターは導電性キャスターです。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
材質座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ、テンショングライド/導電性ABS樹脂
タイプガススプリング式
電気抵抗値1.0×10^5~1.0×10^8Ω
座面径(Φmm)380
座り心地よい。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。背部奥行を調節することができます。
材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性)
キャスター(mm)導電性(双輪Φ50
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能座部昇降(ガススプリング)
座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は108Ω以下を実現しました。
クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも簡単な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。
仕様クラス100対応導電性能108Ω以下
材質背・座/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂レバー
キャスター導電性双輪キャスター(5輪全て)
導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は10^8Ω以下を実現しました。クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも容易な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。導電性能10^8Ω以下!クラス100対応!
材質背部・座部/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上げ、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂
キャスター導電性(双輪)
電気抵抗値10^8Ω以下
座面中央のスリットにより腰や臀部の座圧を和らげ、座り疲れを減少させます。
座面径が大きく厚みがありますので、安定した座り心地です。
ワンタッチで座席の高さを調節できます。
高いワークステーションでの作業に適しています。
材質座面/ビニールレザー、脚/ナイロン
寸法(mm)(円座)Φ380×60
質量(kg)6.5
直径(Φmm)(スリット穴)約100、(ステップ)380
超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
仕様防水加工
規格EN388・EN511適合
温度範囲(℃)-196~+80
クリーンルーム内での立ち作業をサポートするチェアです。
座る人に合わせて自然にベンディングする座面です。
アズワン品番1-9291-01
材質座/導電性ビニールレザー張・ウレタンフォームクッション(座面チルト機構)、脚/スチール
寸法(mm)400×260・550~745(座部・座面までの高さ)
グレードクラス100対応(目安)
導電性108Ω以下
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
EH16Rタイプは背もたれが折りたたみ式です。
仕様座高ガス上下調節機能付
材質座面/導電ビニールレザー、座クッション/コールドケアモールドウレタン、キャスター/導電ウレタン巻双輪キャスター3個・ウレタン巻双輪キャスター2個
電気抵抗(Ω)4.5MΩ以下(相対湿度44% 温度23℃)
材質背・座面/スチール・ビニールレザー貼り(ウレタン)、脚/スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター/Φ50mmゴム製単輪
寸法(mm)(脚部)545×545
昇降方式ガスシリンダー式
微妙な高さの調節もワンタッチで簡単に行うことができます。
作業に合わせた姿勢がとれますので、長時間にわたる作業による疲れを軽減します。
背もたれ、座面、キャスターは導電仕様で、静電気を嫌う作業にも適しています。
発塵性を抑える設計、加工が施され、クリーンルーム内でも安心してご使用いただけます
角度調整範囲座面:前傾5度、後傾7度
関連キーワード