28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

小型・高精度・高耐久性のチューブ撹拌機です。コンパクトで大容量のチューブ撹拌に適しています。5種類のアタッチメントにより多くのサイズのチューブを撹拌することができます。ステッピングモーターの採用により動作音も静かで、低速から非常に安定した回転が可能で、耐久性にも優れています。インキュベーター内での使用が可能です。2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用できます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用することはできません。)連続回転モードと振とうモードのいずれかを選択することができます。
用途10~40rpm 仕様最大振盪容量(mL):0.5チューブ/42本、1.5/2.0チューブ/30本、 5/7チューブ/14本、10/15チューブ/14本、 50チューブ/6本、サイズ(rpm):10~40、付属品(mL):10/15チューブホルダー1組、5/7チューブホルダー1組、1.5/2チューブホルダー1組、0.5/0.8チューブホルダー1組、50チューブホルダー1個、ACアダプター 付属品点検検査書類 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)4~60 電源AC100~240V 50/60Hz 型番ACR-100(出荷前点検検査書付) モーターステッピングモーター 6W 電源コード(m)約1.8 サイズ(mm)258×148×196 アズワン品番2-922-01-22 撹拌方式連続回転モード/振とうモード
1台
62,900 税込69,190
10日以内出荷

ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。
仕様振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90° 材質プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.5 電源AC100~240V 50/60Hz 型番ATR280 電源コード(m)1.8 サイズ(mm)334×215×405 アズワン品番3-6574-01 タイマー0~99時間59分
1個
61,600 税込67,760
当日出荷


1個
16,700 税込18,370
当日出荷

チューブローテーター アズワン 動画あり
場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。
質量(kg)約4 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 本体寸法(mm)水平時:287.5×179×202.5垂直時:202×179×386 モーターインダクションモーター 電源コード(m)約2.5 プラグアースピン付3P(2P-3P変換アダプター付) 回転制御フィードバック制御 角度可変0~90(水平~垂直) タイマー最大60分
1台
78,400 税込86,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TR-118S ステンレスローテーター アズワン 動画あり
アズワン品番1-5181-03 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
83,400 税込91,740
翌々日出荷

ローテータ用オプションホルダー アズワン 動画あり
1個
11,500 税込12,650
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。
仕様振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90° 付属品点検検査書類 材質プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.5 電源AC100~240V 50/60Hz 型番ATR280(出荷前点検検査書付き) 電源コード(m)1.8 サイズ(mm)334×215×405 アズワン品番3-6574-01-22 タイマー0~99時間59分
1個
73,600 税込80,960
17日以内出荷

場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直) 付属品点検検査書類 質量(kg)約4 材質(本体)スチール 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターインダクションモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 回転速度(min-1[r.p.m])5~50 本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386 回転制御フィードバック制御 アズワン品番1-5181-02-22 タイマー最大60分
1台
90,400 税込99,440
17日以内出荷

遺伝子研究でのDNA抽出、及び各種マイクロチューブ用振盪機としてご使用いただけます。 チューブホルダー(別売)の角度を水平から垂直まで任意にセットできます。 積層ホルダー(別売)を取り付けるとチューブホルダーを3段まで増設できます(3段の場合2個必要です)。 傾斜角度を自由に変えられます。
仕様ホルダー傾斜角度:0~90°(水平~垂直) 付属品点検検査書類 質量(kg)約1.7(チューブホルダー除く) 品名本体 回転数(min-1[r.p.m])1~15 電源AC100V 50/60Hz 0.2A モーターDCモーター 電源コード(m)約2(3Pプラグ・変換アダプター付き) サイズ(mm)W180×D115×H155(凸部含む) アズワン品番1-4096-01-22
1台
74,900 税込82,390
17日以内出荷

場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直) 付属品点検検査書類 質量(kg)約5 材質(本体)SUS304 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターインダクションモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 回転速度(min-1[r.p.m])2~18 本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386 回転制御フィードバック制御 アズワン品番1-5181-03-22 タイマー最大60分
1台
95,400 税込104,940
17日以内出荷

場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直) 付属品点検検査書類 質量(kg)約4 材質(本体)スチール 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターインダクションモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 回転速度(min-1[r.p.m])2~18 本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386 回転制御フィードバック制御 アズワン品番1-5181-01-22 タイマー最大60分
1台
90,400 税込99,440
17日以内出荷

場所を取らないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。植物培養やDNAの抽出に。
1台
752 税込827
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミックスローターバリアブル アズワン 動画あり
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー) 回転数(min-1[r.p.m])20~112 電源AC100V、50/60Hz、0.5A モーターインダクションモーター(出力6W) ローラーサイズ(mm)Φ32×350 ローラー間隔(mm)35 電源コード2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付) 振幅15mm タイマー0~9時間59分 撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
1個
129,000 税込141,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミックスローター アズワン 動画あり
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。30分までのタイマーセットと、連続使用ができます。一定回転のため均等な前処理ができます。作動中、サンプルの置き換えが簡単にできます。Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
スイッチ照光式 回転数(min-1[r.p.m])40 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 材質(ローラー部)PVC(ポリ塩化ビニール) モーターインダクションモーター(出力3W) 電源コード(m)2.5 ローラーサイズ(mm)Φ32×350 プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付 振幅(mm)15 ローラー間隔(mm)35 タイマー30分(連続使用可) 撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
1台
76,900 税込84,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
用途保温・スピード可変機能付 仕様ローラー本数:5本、保温温度(℃):室温+5~50、回転数(rpm):20~112 付属品点検検査書類 材質本体/鋼板焼付塗装、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、フタ/PMMA(アクリル樹脂) 電源AC100V 50/60Hz モーターインダクションモーター(出力3W) 電源コード(m)3(3Pプラグ) ローラーサイズ(mm)Φ32×250 アズワン品番2-8039-01-22 タイマー温調器/0~99時間59分、回転/0~9時間59分(連続運転可) 撹拌方式回転撹拌 安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
1台
234,000 税込257,400
17日以内出荷

回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
1台
137,000 税込150,700
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル樹脂) モーターインダクションモーター(出力6W) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) ローラーサイズ(mm)Φ32×350 ローラー間隔(mm)35 タイマー30分(連続運転可) 撹拌方式回転
1個
75,400 税込82,940
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温機能搭載しているため、保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きのため、巻き込み防止などの安全性に優れています。ドアスイッチを搭載しているため、フタを開けるとローターと保温が止まります。回転はデジタル設定式です。大きなボトル(外径Φ60~150mm)等に有効です。
材質本体/SPCC焼付塗装・SUS430、ローラー/NBR(黒)、フタ/ポリカーボネート 質量(kg)17 回転数(min-1[r.p.m])20~112 耐荷重(kg)10(容器を含む) 容器仕様適用容器サイズ:外径/Φ60~150mm、全長/250mm以下 安全装置過電流保護ヒューズ(5A)、自動復帰型バイメタル、ドアスイッチ 電源コード(m)2.5 ※3P 加熱方式温風循環式 温度センサー白金測温抵抗体 温度制御PID制御 電源(AC100V)50/60Hz 回転制御フィードバック制御 保温温度室温/+5~60℃ サイズ(mm)412×289×324 アズワン品番4-4057-01 タイマーモータータイマー:0~9時間59分(モーター停止)、制御タイマー種類:ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート、 撹拌方式回転撹拌
1個
297,000 税込326,700
翌々日出荷

回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
1台
88,900 税込97,790
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 蓋付きですので埃などから試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
アズワン品番2-8039-01 材質本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)335×356×215 回転数(min-1[r.p.m])20~112 電源AC100V、50/60Hz モーターインダクションモーター(出力3W) ローラーサイズ(mm)Φ32×250 保温温度室温+5~50℃ 電源コード長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付) ローラー数5本 タイマー60分以下(連続運転可) 撹拌方式回転撹拌 安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
1台
222,000 税込244,200
翌々日出荷

作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
1台
87,400 税込96,140
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BR-2 ビッグローター アズワン 動画あり
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。2Lまでの容器をミキシングできます。
アズワン品番1-5174-01 寸法(mm)500×205×230 質量(kg)13.5 回転数(min-1[r.p.m])6~120 電源AC100V 50/60Hz 1A 耐荷重(kg)2.5 モーターインダクションモーター 電源コード(m)2.5 ローラーサイズ(mm)400 プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付 ローラー間隔(mm)45~100(可変幅55) タイマー30分 振盪数上下:3~60回/min 撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
1台
258,000 税込283,800
当日出荷

回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。 ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。 回転スピード可変機能が付いており希望の回転数で使用できます。 2Lまでの容器をミキシングできます。
仕様上下振盪数:3~60回/min、回転数(rpm):6~120 付属品点検検査書類 質量(kg)13.5 電源AC100V 50/60Hz 1A 耐荷重(kg)2.5 型番BR-2(出荷前点検検査書付) モーターインダクションモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) サイズ(mm)500×205×230 アズワン品番1-5174-01-22 タイマー30分 撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌 ローラ長さ(mm)400 ローラーピッチ(mm)45~100(可変幅55)
1台
270,000 税込297,000
17日以内出荷