2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細いワイヤー等の切断が可能なミクロカッテイング仕様です。
材質SUS304L
1本
4,190 税込4,609
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最小口径1.5cmの管や細いパイプから地下水等を揚水するサンプラーです。オールPTFE製で、ボディ外径1.2cm、内径0.8cmです。天部はオープン構造で、吊下用ワイヤーを通す上部左右の穴径は4mmです。テーパー差し込み式の底部はサンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。採水液はサンプラー下降時に上下穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部内のボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバックに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
容量(mL)13 質量(g)40 全長(cm)34.5 アズワン品番64-9346-70
1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷