設定温度範囲を超えた場合、LEDライトでお知らせします。自動でPDF形式のレポートを作成するため、特別なソフトウェアは必要ありません。スタートディレイ設定により、スタートボタンを押してから測定開始までの時間を設定可能です。パソコンのUSBポートに接続し、初期設定や測定結果のダウンロードが可能です。
用途1回使い切りで自動でPDF形式のレポートを作成するため、データの改ざんを防止できます。
材質外装/PE(ポリエチレン)、凍結材/高吸水ゲル・水
凍結方法・時間約12時間冷却
首や腰をひもでくくったりせず、特殊スプリングの効用で片手で着脱でき、とても便利です。
アズワン品番6-977-01
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
種別エプロン
色白
サイズフリー
質量(g)520
幅(cm)85
ウエスト(cm)90
着丈(cm)113
1枚
¥4,180
税込¥4,598
当日出荷
作業机にセットし、ゴミ袋を引っ掛けるだけで簡易なダストボックスになります。
ゴミ袋をセットしたまま閉じることができます。(推奨サイズ250×310mm)
引っ掛け幅を変更することによりゴミ袋間口を調整できます。
寸法(mm)260×85×230
材質本体枠/ステンレス(SUS304)塩化ビニルキャップ付、固定ネジ/ユリアネジ(M5)
アズワン品番2-7849-01
1個
¥4,890
税込¥5,379
当日出荷
ワンタッチで腰にフィットし、着脱が簡単です。胸当てを折り返すと腰下前かけになります。
材質強化ナイロンターポリン(塩化ビニル樹脂)・硬鋼線(ウエストバンド部)
幅(mm)900
丈(mm)1150
親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できます。
材質PP(ポリプロピレン)
ドレーンを吸引中の患者の移動に便利です。道具を使わず点滴台に容易に取り付けでき、安定性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。カバー無しでも壁等に粘着面が触れずに掛ける事ができます。
アズワン品番2-6277-26
1巻
¥218
税込¥240
当日出荷
仕様組立式、ワンタッチ組立式
素材塩化ビニル製
ワンタッチで1個ずつ取り出しが可能です。
材質PMMA(アクリル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×435
取付け方法マグネット、あるいはビス固定
接続用ワンタッチソケット、メネジに取り付けられるワンタッチソケット。
焼却時に塩素系有毒ガスが発生しません。
従来のPVC(塩化ビニル樹脂)製に比べ、油に強く摩耗性に優れています。
アズワン品番1-7946-01
種別前掛
材質PU(ポリウレタン)
1枚
¥3,168
税込¥3,485
当日出荷
SはON-OFFのみで、薄肉用です
サイズS
アズワン品番61-3518-94
1パック(10個)
¥396
税込¥436
当日出荷
Mは12段階に調節可能です
サイズM
アズワン品番61-3518-95
1パック(10個)
¥1,089
税込¥1,198
当日出荷
耐油性・耐薬品性・柔軟性・引張/伸び強度に優れています。抗菌・防カビ素材使用のため、衛生的です。腰回りにワイヤーを挿入しており、肩や腰をヒモでくくることなく装着ができます。柔らかい芯により、胸部が自立します。
材質表/CSMゴムトッピング、基布/ポリエステル、ワイヤー/鋼線
厚さ(mm)0.2
色ホワイト
サイズフリーサイズ
質量(g)約350
アズワン品番4-6126-01
幅×丈(mm)90×110
1枚
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
滅菌タイプを新たにラインナップ!。実験台に取り付けられます。
仕様γ線滅菌済
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
Lは8段階に調節可能です
サイズL
アズワン品番61-3518-96
1パック(10個)
¥3,128
税込¥3,441
当日出荷
K熱電対ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付
加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。
「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。
※対象機器はK熱電対入力のミニチュアコネクタで接続出来る機器となります。
仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法:(約)W60×H122×D25mm●ケーブル長:0.1m●重量:約19g
アズワン品番68-0449-26
1台
¥3,890
税込¥4,279
6日以内出荷
汎用性のあるワンタッチキャップ(ヒンジキャップ)ボトルです。、液体の保存・保管に。、日本製
接続用ワンタッチソケット
オネジに取り付けられるワンタッチソケット。
取付サイズ Rc3/8(管用テーパーメネジ)
仕様●重量(約):99g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)
アズワン品番68-4101-88
1個
¥1,190
税込¥1,309
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:90×90×H162mm●コード番号:AD2917
アズワン品番67-6875-92
1個
¥47,900
税込¥52,690
8日以内出荷
接続用ワンタッチソケット
オネジに取り付けられるワンタッチソケット。
取付サイズ Rc1/4(管用テーパーメネジ)
仕様●重量(約):88g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)
アズワン品番68-4101-87
1個
¥1,160
税込¥1,276
8日以内出荷
撹拌翼やシャフトは豊富なスリーワンモータ用がそのまま使用可能です。
有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用です。
フィードバック機能搭載で設定回転数を守ります。
寸法(mm)189×192×200(腕棒等含まず)
質量(kg)5.1(内電源コード質量1.2)
規格(防爆)ExdIIBT4 Gb4
モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃)
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、安全カバー
機能正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー
回転制御フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー
電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)、外径/Φ16mm、端子/丸端子R2-
加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。
「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。
※デジタル温度計SK-1260と接続可能コネクタとなります。
仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法(W×H×D):約60×122×25mm●ケーブル:0.1m●SK-1260用コネクタ●重量:約19g
アズワン品番68-0827-37
1台
¥5,390
税込¥5,929
14日以内出荷
フレッシュパルプを100%使用しています。
寸法(mm)195×189
箱入数5
組数150組
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。
・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン)
形状カップ型
区分DS2
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
指定防護係数10
ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。
こんなお得な商品も!
シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ