2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。
補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
リトレイスコード付きで、製品に関する情報を入手できます。
用途オートクレーブ可(121℃20分)
種別三角フラスコ
彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。
軸径(Φmm)3
形状三角帽
粒度#150
最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス-1
容量(mL)300
アズワン品番3-9674-37
共通摺合せ寸法(TS)29/42
1個
¥3,871
税込¥4,258
当日出荷
クランプ爪を移動させる事により、2種類の三角フラスコに使用できます。
適合三角フラスコ 200・300mL/8個
品名フラスコホルダー
アズワン品番1-205-06
1個
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
組立・滅菌済みのため、解放された送液容器等で起きる偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。
種別三角フラスコ
材質PC
組立・滅菌済みのため、解放された送液容器等で起きる偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。0.2μmのメンブレンフィルターとキャップが一体になっています(フィルターなし)。
種別三角フラスコ
材質PC
組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
種別三角フラスコ
材質PC
アズワン品番4-6584-05
1セット(6個)
¥81,400
税込¥89,540
翌々日出荷
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
材質(ブラシ部)ポリエステル
種別爪ブラシ
材質(本体)PP
毛丈(mm)17
対応HACCP
寸法(幅W×長さL)(mm)45×120×17
耐熱温度(℃)120
こんなお得な商品も!
タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥219
税込¥241
狭くて手の届かない場所や、機械の隙間等の洗浄に適した軽量タイプです。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
毛丈(mm)15
材質(ブラシ部)ポリエステル
対応HACCP
材質(柄部)PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×長さL)(mm)13×210
耐熱温度(℃)120
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
柔らかい繊維を使用していますので皮膚を傷つけず、汚れをキレイに落とします。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースができます。
対応HACCP
材質(毛)ポリエステル
耐熱温度(℃)120
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
種別ショートハンドル
材質(本体)PP
毛丈(mm)33
対応HACCP
材質(柄部)ポリエステル
寸法(幅W×長さL)(mm)55×125
耐熱温度(℃)120
吊り下げて保管できるので衛生的です。
耐久性・耐熱性に優れ異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますのでブラシのトレースが可能です。
材質(毛)ポリエステル
仕様丸型
直径(Φmm)110
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
全高(mm)70
毛丈(mm)45
対応HACCP
耐熱温度(℃)120
サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。ビーカー・三角フラスコ等のゆるやかなR面に適しています。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)
磁力約0.4kガウス
吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。
熱溶液の迅速濾過に適しています。
三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
アズワン品番6-126-01
内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
1組(4個)
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
クランプ爪を移動させる事により、2種類の三角フラスコに対応可能です。
試験管・ビーカー・三角フラスコなどを最大55本かけられる乾燥ラックです。底に水受けトレーが付属しています。
仕様フック数:55、水受けトレーサイズ(mm):約330×135×15、フック間隔(mm):最上段/40、その他/25
材質本体/スチール(エポキシコーティング)、水受けトレー/ポリカーボネート
寸法(mm)360×160×680
質量(kg)1.7
アズワン品番3-113-01
1台
¥16,700
税込¥18,370
翌々日出荷
平底タイプのナスフラスコです。フラスコ台不要で、机にそのまま置けます。従来の平底ナスフラスコよりも安定して自立します。三角フラスコとナスフラスコをかけ合せたフラスコです。エバポレーターに使用可能です。
種別ナスフラスコ
材質硼珪酸ガラス-1
お持ちのラボジャッキに直接取り付けることができる固定用追加天板です。4種のスプリング長(オプション)でカスタマイズが可能です。スプリングを取回す事により、ジャッキの上のビーカーや三角フラスコなどの転倒を防止します。固定用L字金具には複数の穴が開いており、スプリングを取り付ける場所を変えることによりスプリング強度を微調整することが可能です。オプション品のスプリングを追加する事により、丸底フラスコの固定やより強固な固定などバリエーションを増やすことが可能です。
様々なシーンに対応できる基本的な救急アイテムを1つにセットしました。
寸法(mm)250×150×190
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。
耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。
疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。
<プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
<キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
小さなお子さまの手でも握りやすく、安全に配慮した形状のハンドルと、少ない回数で効率よくみがけるブラシで、お子さま自身での歯みがきをサポートします。断面が三角形となる特殊な毛の形状により、効果的に歯垢や汚れを除去します。超ソフト極細毛で繊細な歯ぐきや生えたての永久歯にやさしく、お子さまが痛がりません。歯への接触面積が広い大きめのヘッドに高密度に植毛されているため、少ないブラッシング回数でしっかりみがけます。保護者の方の仕上げみがきとしてもお使いいただけます。
仕様【ブラシ・ハンドル】抗菌仕様
色ブルー・ピンク・グリーン・レッド
毛やわらかめ
材質(柄部)PET
材質(毛)ナイロン
耐熱温度(℃)64
アズワン品番68-5390-46
1本
¥8,734
税込¥9,607
3日以内出荷
小さなお子さまの手でも握りやすく、安全に配慮した形状のハンドルと、少ない回数で効率よくみがけるブラシで、お子さま自身での歯みがきをサポートします。断面が三角形となる特殊な毛の形状により、効果的に歯垢や汚れを除去します。超ソフト極細毛で繊細な歯ぐきや生えたての永久歯にやさしく、お子さまが痛がりません。歯への接触面積が広い大きめのヘッドに高密度に植毛されているため、少ないブラッシング回数でしっかりみがけます。保護者の方の仕上げみがきとしてもお使いいただけます。
仕様【ブラシ・ハンドル】抗菌仕様
色レッド・グリーン・ブルー・イエロー・オレンジ
毛やわらかめ
材質(柄部)PET
材質(毛)ナイロン
耐熱温度(℃)64
アズワン品番68-5390-47
1本
¥11,998
税込¥13,198
3日以内出荷
小さなお子さまの手でも握りやすく、安全に配慮した形状のハンドルと、少ない回数で効率よくみがけるブラシで、お子さま自身での歯みがきをサポートします。断面が三角形となる特殊な毛の形状により、効果的に歯垢や汚れを除去します。超ソフト極細毛で繊細な歯ぐきや生えたての永久歯にやさしく、お子さまが痛がりません。歯への接触面積が広い大きめのヘッドに高密度に植毛されているため、少ないブラッシング回数でしっかりみがけます。保護者の方の仕上げみがきとしてもお使いいただけます。
仕様【ブラシ・ハンドル】抗菌仕様
色レッド・グリーン・ブルー
毛やわらかめ
材質(柄部)PET
材質(毛)ナイロン
耐熱温度(℃)64
アズワン品番68-5390-48
1本
¥14,998
税込¥16,498
3日以内出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
上部がスライドしますので、中身を楽に出し入れすることができます。中が見え、つかんでいる量が分かるため、つかみどりのイベントにも適しています。
仕様ご使用のくじの種類や枚数から、抽選箱をお選びいただく際の目安(※箱の1/5~1/4までくじが入り、混ぜるのにちょうどいいと思われる分量です。)
セット内容三角くじ 2,000枚、スクラッチくじ1,200枚、抽選箱 大
材質透明アクリル
板厚(mm)5
寸法(cm)30×30×30
アズワン品番61-7260-97
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170
構成三角掛架台、円筒ストレーナー
関連キーワード
1
2
次へ