お持ちのラボジャッキに直接取り付けることができる固定用追加天板です。4種のスプリング長(オプション)でカスタマイズが可能です。スプリングを取回す事により、ジャッキの上のビーカーや三角フラスコなどの転倒を防止します。固定用L字金具には複数の穴が開いており、スプリングを取り付ける場所を変えることによりスプリング強度を微調整することが可能です。オプション品のスプリングを追加する事により、丸底フラスコの固定やより強固な固定などバリエーションを増やすことが可能です。
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。40mm振幅でダイナミックに撹拌します。
振盪方式往復
振盪速度(min-1[r.p.m])20~180
電源(V)AC100(50/60Hz)5A
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
振盪台寸法(mm)350×300
付属品三角フラスコ 50・100ml/16個】(1-205-05)、フラスコホルダー【三角フラスコ 200・300ml/8個】(1-205-06)、万能振盪台【スプリングネット/ピッチ20×20mm/144カ所
関連キーワード