●ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。
ギア機構ですので微調整が可能です。
ANB型のヘッド取り付け部は360°回転可能ですので、自由に角度の調整ができます。
材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.5
高さ(mm)700
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)3
シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700
アズワン品番6-132-11
ベース寸法(縦×横)(mm)330×270
可動範囲(mm)(上下)400
1個
¥63,360
税込¥69,696
当日出荷
上下開閉扉のため、省スペースかつ高温になった扉裏面に接触するリスクを低減できます。4面ヒーターにより均一で短時間の加熱が可能で、900℃まで30分、1100℃まで70分で到達します(無負荷時)。
内寸法(mm)195×310×135
温度制御方式PID制御
最高使用温度(℃)1100
外装粉体塗装スチール
温度設定範囲(℃)0~1110
アズワン品番4-2210-11
最高温度到達時間50分
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×133
温度分布精度±10℃(無負荷時)
温度設定単位1℃
温調器精度(℃)±1(無負荷時)
1台
¥319,000
税込¥350,900
翌々日出荷
材質本体/ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mmPA(ナイロン)製(双輪)
棚板耐荷重(kg)10
襟まわりにステッチを施し、ほつれにくくしています。パンツのすそが広いので、肌にまとわりつく感じがありません。パンツのウエストゴム部分には、調整用のひもが入っています。
素材表/ポリエステル100%、裏/ポリエステル65%・綿35%
上下昇降可能な折りたたみ作業台です。
天板は上下昇降が可能です(ラチェット式・50mm×6段階)。
折りたたみが可能で収納に場所を取りません。
リフトロックキャスター付きでキャスターロック時の安定性に優れます。
高さ(mm)700~1000
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
奥行(mm)900
キャスターナイロン製リフトロックキャスター
キャスター径(Φmm)50
材質(天板)メラミン化粧板
均等耐荷重(kg)100
高さ調節50mm×6段階
グリーン購入法適合
4面ヒーターにより均一かつ短時間の加熱が可能で、900℃まで15分、1100℃まで25分で到達します(無負荷時)。上下開閉扉のため、省スペースかつ高温になった扉裏面に接触するリスクを低減できます。
内寸法(mm)120×200×105
温度制御方式PID制御
最高使用温度(℃)1100
外装粉体塗装スチール
温度設定範囲(℃)0~1100
アズワン品番4-2209-11
最高温度到達時間35分
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×175×100
温度分布精度±10℃(無負荷時)
温度設定単位1℃
温調器精度(℃)±1(無負荷時)
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
明るいナチュラルなホワイトメープル色の木目柄で、スチールの無機質感を和らげます。
塩ビシートを使用せず木目塗装のため、分別廃棄は不要です。
塗装仕様のためシート貼りのような剥がれもなく、環境にやさしい収納庫です。
椅子型診察台・安静用チェアとして使用できるリラックスチェア。
肌ざわりの良いソフトレザーを採用しています。
バックレストとフットレストが個別に作動する2モーター式です。
寸法(mm)【フラット時】700×1690
質量(kg)約45
電源(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)【リクライニング】バックレスト/10~70、フットレスト/-90~0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×430×1100
材質(シート)PU(ポリウレタン)ソフトレザー
操作しやすいフットスイッチ付きです。
材質フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)、シート/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)・ウレタン
高さ(mm)450~830
電源(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)等分布荷重/300、稼動時荷重/150
コード長さ(m)フットスイッチ/1.5、電源/3(アース線付き)
消費電力100W・1A
昇降時間(秒)上昇/約29、下降/約25(100kg荷重時)
蛍光色の生地とスーツ上下に反射帯を備え、昼夜において着用者の存在を明らかにします。背中はベンチレーション仕様で蒸れにくく、袖口に着脱しやすいPVCアジャスターを搭載しています。持ち運びに便利な収納袋付です。雨天時の野外作業に。
サイズ4L
混率(%)【表】ナイロン100/【裏】透湿PUコーティング
各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
ピペット台とピペット立てが兼用出来ますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットが置けます。
四面から自由に使えて、上下二段にもピペットを置けます。
穴径(Φmm)10(12箇所)、13(4箇所)
外形寸法(mm)105×105×150
各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
シャーレをまとめて逆さにできます。シャーレ収納後まとめて上下を逆さにし、インキュベータに入れることができるので効率よく菌検査ができます。開閉可能なフタが上下に付いているので、 どちらからでもシャーレが取り出せます。
材質ステンレス(SUS304)
適合サイズ(Φmm)シャーレ:90
寸法(mm)145×100×157
シャーレ収納数(枚)10枚(シャーレ高さ:15mmの場合)
アズワン品番2-4217-01
1個
¥8,590
税込¥9,449
当日出荷
サイズに合わせて上下逆さまに使用していただくと、様々な大きさのフラスコに対応することが出来ます。、柔らかい材質を使用しており、フラスコ設置面にある上下それぞれ8本の凸型節目は表面状態を問わずフラスコを安定させます。
箱内を上下に2・3分割できる仕切り溝付き
ハーネス保管搬送用
仕様●材質:PP●外寸(mm):1045×570×417●有効内寸(mm):1005×529×392●内容量(L):214
アズワン品番67-7100-73
1個
¥29,126
税込¥32,039
6日以内出荷
クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。
耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)270
上下板にEVA樹脂の黒マットを張り付けてあり、対象物に対してクッションと滑り止めの役割を果たします。
材質ベース・天板/SUS430+EVA樹脂(黒)、パンタグラフ/アルミニウム、ノブ/ベークライト、ネジ/鉄
耐荷重(kg)(静止)25、(駆動)10
伸縮範囲(mm)75~250
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状丸
端面加工砂目、糸面取り仕上
ブロワーFAN(1台)で強力風量です。
風量の調整が可能です。
上下に風向を変えることができます。
材質硬質PVC板
寸法(mm)140×120×120
質量(kg)0.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
アズワン品番4-2991-01
消費電力(A)1
1個
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
背もたれは可動式で、倒した状態でも座る事ができます。
上下調節レバーは大型で、操作が容易です。
質量(kg)約11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×620~720
座面高さ(mm)400~500
昇降方式ガスシリンダー式
台座径(Φmm)400
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状角
端面加工砂目、糸面取り仕上
レジ横での小物商品の陳列などにご利用ください。カゴの位置は、上下に自由に調節できます。
仕様キャスター:ストッパー無し、カゴは上下に移動可能
材質スチール製
タイプ組立式
耐荷重(kg/段)8
ボルト径M8
キャスター径(Φmm)40
サイドレールが手軽に上下でき、使用しない時も邪魔になりません。
用途組み立て式(要工具)
材質床部/ビニールレザー製(抗菌・防汚加工)、脚部/スチール製(粉体塗装)、サイドレール/スチール製(クロームメッキ仕上げ)
質量(kg)26
耐荷重(kg)約120
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×600
レール幅(mm)【サイドレール】600
上下連結式(はめ込み式)のカラフルコーンです。
上下各11色とカラーバリエーションが豊富で、121通りの組み合わせが可能です。
上パーツと下パーツを連結した状態でも相互段積みが可能です。
下パーツに上パーツを収めて出荷可能な為、運賃効率1.7倍になります。
上パーツとの組み合わせによりカラフルで、オリジナルコーンが作れます。
仕様●色:ホワイト●幅(mm):380●高さ(mm):390●材質/仕上:低密度ポリエチレン(LDPE)●原産国:日本●コード番号:258-0807
アズワン品番67-5557-04
1個
¥1,803
税込¥1,983
21日以内出荷
上下連結式(はめ込み式)のカラフルコーンです。
上下各11色とカラーバリエーションが豊富で、121通りの組み合わせが可能です。
上パーツと下パーツを連結した状態でも相互段積みが可能です。
下パーツに上パーツを収めて出荷可能な為、運賃効率1.7倍になります。
上パーツとの組み合わせによりカラフルで、オリジナルコーンが作れます。
仕様●色:ブルー●幅(mm):380●高さ(mm):390●材質/仕上:低密度ポリエチレン(LDPE)●原産国:日本●コード番号:258-0348
アズワン品番67-5556-95
1個
¥1,803
税込¥1,983
21日以内出荷
上下連結式(はめ込み式)のカラフルコーンです。
上下各11色とカラーバリエーションが豊富で、121通りの組み合わせが可能です。
上パーツと下パーツを連結した状態でも相互段積みが可能です。
下パーツに上パーツを収めて出荷可能な為、運賃効率1.7倍になります。
上パーツとの組み合わせによりカラフルで、オリジナルコーンが作れます。
仕様●色:ダークブルー●幅(mm):380●高さ(mm):390●材質/仕上:低密度ポリエチレン(LDPE)●原産国:日本●コード番号:258-0810
アズワン品番67-5556-96
1個
¥1,803
税込¥1,983
21日以内出荷
上下連結式(はめ込み式)のカラフルコーンです。
上下各11色とカラーバリエーションが豊富で、121通りの組み合わせが可能です。
上パーツと下パーツを連結した状態でも相互段積みが可能です。
下パーツに上パーツを収めて出荷可能な為、運賃効率1.7倍になります。
上パーツとの組み合わせによりカラフルで、オリジナルコーンが作れます。
仕様●色:イエロー●幅(mm):380●高さ(mm):390●材質/仕上:低密度ポリエチレン(LDPE)●原産国:日本●コード番号:258-0808
アズワン品番67-5557-05
1個
¥1,803
税込¥1,983
21日以内出荷
視力測定の検眼レンズを3枚装着できます。鼻パッドは上下にスライドします。ツルの長さ調節ができます。
質量(g)14
調節範囲(mm)(ツル長さ)160~170
折りたたみ寸法(mm)(幅)140×(奥行)30×(高さ)35
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00177000009
医薬品医療機器等法一般医療機器
ブロワーFAN(2台)で強力風量です。
風量の調整が可能です。
上下左右に風向を変えることができます。
材質硬質PVC板
寸法(mm)220×160×130
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
アズワン品番4-2991-02
消費電力(A)2
1個
¥44,700
税込¥49,170
6日以内出荷
黒色部を上下させることで、開・閉を色別表示できます。鉄線等を通して、様々な形状のバルブに容易に設置できます。
アズワン品番3-5555-01
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
スピンドルスピードは材質に合わせて5段階調整できます。ワークテーブルは可動式で、上下昇降と左右45°の傾斜ができます。
種別201×308×630
アズワン品番2-016-02
1台
¥79,200
税込¥87,120
当日出荷
帯電防止性能に優れたガス置換型です。
CR2HはCRを2段重ねたタイプで、上下各室は独立しています。
材質(本体)帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様ガス整流スペース付き、アースターミナル付き
棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)
材質(棚板)ステンレス(SUS304)
棚ピッチ(mm)72
上下連結式(はめ込み式)のカラフルコーンです。
上下各11色とカラーバリエーションが豊富で、121通りの組み合わせが可能です。
上パーツと下パーツを連結した状態でも相互段積みが可能です。
下パーツに上パーツを収めて出荷可能な為、運賃効率1.7倍になります。
上パーツとの組み合わせによりカラフルで、オリジナルコーンが作れます。
仕様●色:ブラック●幅(mm):380●高さ(mm):390●材質/仕上:低密度ポリエチレン(LDPE)●原産国:日本●コード番号:258-0352
アズワン品番67-5556-94
1個
¥1,803
税込¥1,983
21日以内出荷
上下連結式(はめ込み式)のカラフルコーンです。
上下各11色とカラーバリエーションが豊富で、121通りの組み合わせが可能です。
上パーツと下パーツを連結した状態でも相互段積みが可能です。
下パーツに上パーツを収めて出荷可能な為、運賃効率1.7倍になります。
上パーツとの組み合わせによりカラフルで、オリジナルコーンが作れます。
仕様●色:オレンジ●幅(mm):380●高さ(mm):390●材質/仕上:低密度ポリエチレン(LDPE)●原産国:日本●コード番号:258-0350
アズワン品番67-5556-99
1個
¥1,803
税込¥1,983
21日以内出荷
スムーズな上下昇降で様々な実験の補助に役立ちます。天板はステンレス製で耐薬品性に優れています。
付属品ラチェットスパナ
材質天板・座/SUS304、その他/鉄
タイプラチェット式
静止荷重(kg)50
天板寸法(mm)250×250
最高高さ(mm)80
最低高さ(mm)380
アズワン品番1-4642-17
1台
¥40,900
税込¥44,990
翌々日出荷
耐薬品性に優れております。別売のハンドレンチを2個上下で挟んで使用することで容易に開閉ができます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ