ワンタッチで校正を自動的に行います。大型ディスプレーで見やすいです。
ワンタッチで校正を自動的に行います。
大型ディスプレーで見やすいです。
測定範囲0~2000NTU
測定方法ISO7027非対称投下散乱光方式準拠
仕様サンプル温度範囲:0~50℃
付属品校正液:0.02/20.0/100/800NTU(各60mL)、サンプルバイアル(10mL)×7個、専用キャリングケース、ライトシールドキャップ、シリコンオイル、不織布ワイパー
寸法(mm)68×155×46
質量(g)200
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
精度0~500NTU/0.1NTUまたは±2%rdg±1digitの大きい方、501~2000NTU/±3%rdg±1digit
再現性0.01NTUもしくは表示値の±1%
分解能0.01NTU(0~19.99NTU)、0.1NTU(20~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU)
保護等級IP67
機能オートレンジ
光源赤外線放射ダイオード(波長800μm)
アズワン品番1-6941-21
1台
¥201,000
税込¥221,100
翌々日出荷
頭全体を包むので、粉塵や塗装、薬剤散布等にも使用できます。
換気面積が大きいので呼吸が楽です。
ヘルメットや作業帽の上からでもかぶれる大型タイプです。
材質PA(ナイロン)不織布、マスク:透明防曇フィルム
色ホワイト
入数(枚)5
対象粉塵、塗装、薬剤散布等
部屋干し時の洗濯物の乾きの悪さや臭い、ジメっと感を解消します。
洗濯物の間に吊るしたり、洗濯物の下に敷いておくだけで洗濯物が早く乾きます。
シリカゲルの力で優れた吸湿力。さらに脱臭効果もあります。
洗濯後のジメジメとして洗濯槽に入れて、洗濯槽の乾燥にも使えます。
吸湿すると色が変わる再生サイン付き。天日干しで繰り返し使えます。
仕様●材質:B形シリカゲル、ポリエステル不織布(B形シリカゲルが1枚あたり約75g入)●商品サイズ(約):24.5×96cm●使用枚数の目安 ●▼洗濯物の乾燥:洗濯物干し1.5m当たり(衣類 20枚)にシート1枚●▼洗濯槽の乾燥:一槽式洗濯槽にシート1枚、ドラム式大型洗濯槽にシート2枚●※シートを入れたまま洗濯機を使用しないでください。
アズワン品番67-5282-18
1組(2枚)
¥990
税込¥1,089
8日以内出荷
関連キーワード