「両頭グラインダー用 バフ」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・安定したバランス・均一な植毛によりバリを逃さない
・規格品のため短納期・乾式湿式双方対応
ディポン612ナイロンを使用しており、耐久性、耐湿性、耐薬品性、耐蝕性に優れています
水を使用する作業においても「ヘタリ」がなく、生産性の低下はありません。
・エッジバリ取り・木目だし・ギアなど、金属部分のバリ取り、仕上げ、Rつけ・タービン、ブレード研削
・鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の研磨仕上げ ・鉄板クリーニング・アルミシート仕上げ
自動車車体など表面塗装前の処理や、溶接前後の処理に。
合成の研磨仕上げに。
FRP、ゴム、皮製品、合成樹脂成型品の接着前粗面化に。
自動車のエンジンンやフレームにたまるカーボン除去やバッテリーケースのバリ取りに。
軽度のサビ取り、酸化物の除去に。
コンクリート表面のかき起こし作業に。
仕様●外径(mm):305●線径(mm):1.02●厚さ(mm):28.5●穴径(mm):133.4●毛丈(mm):70●最高使用回転数(rpm):1800●フランジ厚(mm):23.8●取付可能工具:バフレース・卓上両頭グラインダー・平面研磨機・自動機●材質/仕上:SC(シリコンカーバイド)●作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。●原産国:アメリカ●コード番号:805-1657
アズワン品番67-5558-31
1枚
¥44,403
税込¥48,843
63日以内出荷
関連キーワード