71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス 公差外寸±0.5mm(規格品) 端面加工面取り仕上げ
1枚
989 税込1,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

アズワンガラス丸板
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R) 公差外寸±0.5mm(規格品) 使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)490 端面加工面取り仕上げ
1枚
1,530 税込1,683
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1枚
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


板厚3mmの丈夫なアクリル丸板。、ショーケースにまた取板としても使用して下さい。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1枚
2,490 税込2,739
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5枚)
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
46,900 税込51,590
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,390 税込5,929
当日出荷

溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス 形状 端面加工砂目、糸面取り仕上
1枚
2,240 税込2,464
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス 形状 端面加工砂目、糸面取り仕上
1枚
3,160 税込3,476
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様●サイズ(mm):Φ3.0×500●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩ・m●熱伝導率:17W/m・K アズワン品番67-2986-71
1本
2,090 税込2,299
当日出荷


平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:43.1% 材質SUS304 厚さ(mm)0.44 線径(Φmm)0.22 メッシュ40 織り方平織 目開き(mm)0.42
1セット(5枚)ほか
15,100 税込16,610
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:64.5% 材質SUS304 厚さ(mm)0.5 線径(Φmm)0.25 織り方平織 目開き(mm)1.02
1セット(5枚)ほか
15,300 税込16,830
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:34.8/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.16 線径(Φmm)0.08 メッシュ130 織り方平織 目開き(mm)0.115
1セット(5枚)ほか
13,900 税込15,290
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:45.6/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.1 線径(Φmm)0.05 メッシュ165 織り方平織 目開き(mm)0.104
1セット(5枚)ほか
13,900 税込15,290
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:36.8/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.1 線径(Φmm)0.05 メッシュ200 織り方平織 目開き(mm)0.077
1セット(5枚)ほか
13,900 税込15,290
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:41.7/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.1 線径(Φmm)0.05 メッシュ180 織り方平織 目開き(mm)0.091
1セット(5枚)ほか
13,900 税込15,290
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:58.0% 材質SUS304 厚さ(mm)0.5 線径(Φmm)0.25 メッシュ30 織り方平織 目開き(mm)0.59
1セット(5枚)ほか
14,700 税込16,170
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:51.0% 材質SUS304 厚さ(mm)0.24 線径(Φmm)0.12 メッシュ60 織り方平織 目開き(mm)0.3
1セット(5枚)ほか
14,300 税込15,730
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:35.7/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.12 線径(Φmm)0.06 メッシュ170 織り方平織 目開き(mm)0.089
1セット(5枚)ほか
18,900 税込20,790
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:37.0/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.08 線径(Φmm)0.04 メッシュ250 織り方平織 目開き(mm)0.062
1セット(5枚)ほか
18,900 税込20,790
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:39.1% 材質SUS304 厚さ(mm)0.24 線径(Φmm)0.12 メッシュ80 織り方平織 目開き(mm)0.2
1セット(5枚)ほか
14,300 税込15,730
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:36.7% 材質SUS304 厚さ(mm)0.2 線径(Φmm)0.1 メッシュ100 織り方平織 目開き(mm)0.154
1セット(5枚)ほか
14,900 税込16,390
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:33.0/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.18 線径(Φmm)0.09 メッシュ120 織り方平織 目開き(mm)0.122
1セット(5枚)ほか
13,900 税込15,290
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:41.6/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.12 線径(Φmm)0.06 メッシュ150 織り方平織 目開き(mm)0.109
1セット(5枚)ほか
13,900 税込15,290
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:52.6% 材質SUS304 厚さ(mm)0.28 線径(Φmm)0.14 メッシュ50 織り方平織 目開き(mm)0.37
1セット(5枚)ほか
15,300 税込16,830
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


高さ(mm)1891 奥行(mm)457 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 棚段数(段)3
1個
22,900 税込25,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,690 税込6,259
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多様な形状のディスプレイ台を組み合わせることで表現の幅が広がります。アクリルの透明感がクリーンな売場を演出します。アクリル板を差し込むだけで簡単にステージが完成。単体使いはもちろん、サイズ違いでタワー状に陳列することも可能です。
1個
1,280 税込1,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
1台
317 税込349
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

天板は角を丸め、本体の四方の支柱も丸パイプ仕様で安全設計に徹底しました。省スペースなスリムタイプ。スライド棚が付いています。
仕様棚:3cm間隔で取り付け可能、キャスター:ストッパー付き・無し×各2個 付属品可動棚×2枚、引き出し・扉錠×各2本 材質スチール製、粉体塗装 質量(kg)21.5 耐荷重(kg)20 キャスター径(Φmm)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×40×97 アズワン品番61-7217-10
1個
79,300 税込87,230
6日以内出荷

お持ちのラボジャッキに直接取り付けることができる固定用追加天板です。4種のスプリング長(オプション)でカスタマイズが可能です。スプリングを取回す事により、ジャッキの上のビーカーや三角フラスコなどの転倒を防止します。固定用L字金具には複数の穴が開いており、スプリングを取り付ける場所を変えることによりスプリング強度を微調整することが可能です。オプション品のスプリングを追加する事により、丸底フラスコの固定やより強固な固定などバリエーションを増やすことが可能です。
1式
9,590 税込10,549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
種別(3連タイプ) 450×111mm アズワン品番3-6759-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
144,000 税込158,400
10日以内出荷

強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
本体寸法(mm)450×150(161)×111 回転数(min-1[r.p.m])60~1350 撹拌容量(L)10(×3) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
1個
792 税込871
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)。高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
仕様本体サイズ(mm):450×150×111●天板サイズ(mm):450×111●材質:本体/SPCC(アクリル塗装)●モーター:インダクションモーター●天板サイズ:450×150mm●モーター:3×3W●磁石/強度(T):ネオジム/0.42×3●電源:AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ●最大消費電力:60W●本体サイズ:450×150(161)×111mm(()内は突起部含む)●重量:5.7kg●※撹拌容量および回転数は対象が水の場合です。●※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けください。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])60~1350 撹拌容量(L)10×3 材質(天板)ステンレス(SUS304) アズワン品番3-6759-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
156,000 税込171,600
15日以内出荷

自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型。丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
1台
87,000 税込95,700
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型。丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
1台
99,300 税込109,230
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)