長さ(mm)1000
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3:99.5%
密度(g/cm3)3.9
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
酸素イオン伝導性に優れています。
長さ(mm)200
化学組成ZrO2(8mol%Y2O3)
密度5.6g/mL
熱伝導率(W/mk)3(400℃)
曲げ強度(MPa)200
透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。
用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。
収縮開始温度(℃)150
材質FEP(フッ素樹脂)
長さ(m)1
もしもの時の避難はしご。ポリエチレンとビニロンの2つの素材で作ったリキロンロープを使用しています。耐候性のあるビニロン、柔軟性のあるポリエチレン、耐熱性のあるワイヤーと3種類の特性をいかしたロープです。ワイヤーを入れることで左右どちらかに荷重がかかっても、ロープが伸び過ぎないように、また、揺れにくい設計になっているので安心です。横桟にはステップの突起物(脚)が壁面にあたり、足を掛け易い構造。
材質ロープ/リキロンロープ(ビニロンとポリエチレンの混撚ロープ・ワイヤ芯入り)、横桟/天然木・鉄バンド付き、脚/ポリエチレン
質量(kg)約19.3
径(Φmm)【フック】16(鉄丸棒)
全長(m)10
幅(cm)36
耐荷重(kg)120
内寸(mm)【フック】280
ロープ径(Φmm)12
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【横桟】360×35×25
アズワン品番65-1336-37
1個
¥113,850
税込¥125,235
6日以内出荷
関連キーワード