「丸棒 4」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ(mm)1000
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3:99.5%
密度(g/cm3)3.9
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
外径(Φmm)20
材質SUS304
外径公差(mm)±0.15
高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。
長さ(mm)200
化学組成ZrO2(3mol%Y2O3)
密度6.0g/mL
熱伝導率(W/mk)3(400℃)
曲げ強度(MPa)1200
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●直径×長さ(mm):Φ4×300●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。
アズワン品番65-9367-65
1個
¥11,100
税込¥12,210
23日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●直径×長さ(mm):Φ4×100●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。
アズワン品番65-9367-64
1個
¥6,660
税込¥7,326
23日以内出荷
酸素イオン伝導性に優れています。
長さ(mm)200
化学組成ZrO2(8mol%Y2O3)
密度5.6g/mL
熱伝導率(W/mk)3(400℃)
曲げ強度(MPa)200
緻密質のアルミナ丸棒です。
長さ(mm)200
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3;99.9%
密度(g/cm3)3.9
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
外径(Φmm)38
種別A2017
外径公差(mm)±0.60
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。
耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛
耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
タングステン95%合金で高比重、高剛性、放射線減衰性があります。
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
色青
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
材質窒化珪素
長さ(mm)50
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
色ナチュラル
材質炭化珪素
長さ(mm)50
材質窒化アルミ
長さ(mm)50
関連キーワード
1
2
次へ