27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)





1個
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800 化学組成Al2O3:99.5% 密度(g/cm3)3.9 熱伝導率(W/mk)25(400℃) 曲げ強度(MPa)380
1個
9,790 税込10,769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)







強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛 耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
6,950 税込7,645
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1本
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン樹脂丸棒
仕様【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値 材質PC 長さ(mm)495
1個
5,320 税込5,852
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
1個
9,395 税込10,335
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
11,088 税込12,197
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
ナチュラル
1個
9,385 税込10,324
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

酸素イオン伝導性に優れています。
長さ(mm)200 化学組成ZrO2(8mol%Y2O3) 密度5.6g/mL 熱伝導率(W/mk)3(400℃) 曲げ強度(MPa)200
1個
30,900 税込33,990
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)