「乾燥潤滑」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
気化性防錆剤とシリカゲル乾燥剤両方の効果を発揮します。
材質(本体袋)不織布
区分B型
耐熱性、低温性に極めて優れ、-30~250℃での使用が可能です。
高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。
常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。
化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。
この製品はNo.2(2号ちょう度)のみです。
塗装乾燥ラインのトローリコンベアの軸受、摺動部の潤滑に。
コルゲートマシンの樹脂成型機などの高温潤滑部に。
化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける摺動部に。
各種ガス機器の潤滑部に。
仕様●色:白●容量(kg):1●使用温度範囲(℃):-30~250℃●フッ素油●原産国:日本●コード番号:145-1394
アズワン品番67-5523-18
危険物の類別非危険物
1缶
¥65,525
税込¥72,078
翌日出荷
耐熱性、低温性にl極めて優れ、-30~250℃での使用が可能です。
高温状況下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。
常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。
化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。
この製品はNo.2(2号ちょう度)のみです。
塗装乾燥ラインのトローリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑用。
コルゲートマシン、樹脂成型機などの高温潤滑部用。
化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部用。
各種ガス機器の潤滑部用。
仕様●色:白●容量(g):750●使用温度範囲(℃):-30~250℃●フッ素油●原産国:日本●コード番号:144-9805
アズワン品番67-5523-17
危険物の類別非危険物
1本
¥50,056
税込¥55,062
翌日出荷
関連キーワード