1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親指操作のラッチ構造で、片手での操作が可能です。 接続部の一体化成型。 「カチッ」という音で確実に接続します。 PMC12シリーズと互換性があります。 漏れに繋がるリスクが少なく、組みつけ、設置時間を短縮させます。 主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:ステンレス●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:1/8NPT●色:白(ナチュラル)●主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング アズワン品番67-4946-50
1袋(25個)
16,300 税込17,930
欠品中