5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
23,400 税込25,740
5日以内出荷

1個
84,700 税込93,170
5日以内出荷

仕様吸込仕事率:270W、消費電力(W):600 付属品交換用フィルター・ケース 質量(kg)4 電源(V)AC100~120 集塵容量(L)6.5 風量1.3m3/min(MAX) サイズ(mm)160×310×185 アズワン品番1-7574-01 静圧(Pa)12.4k(MAX)
1個
115,290 税込126,819
翌々日出荷

99.999%の超高性能(ULPA)フィルターによる除菌が可能です。 2段階のパワーコントロールができます。 パワフルな吸引力と静音性(46dB)を実現しています。
1個ほか
8,490 税込9,339
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)