自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
伸縮自在で移動も容易です。ワンタッチで連結可能です。
材質支柱/アルミ(アルマイト処理)、クロス/ポリエステル、ベース/スチール(メラミン焼付塗装)、キャップ/ABS樹脂
付属品組立用六角レンチ
寸法(mm)462~1800×404×1529
伸縮自在で移動も容易です。ワンタッチで連結可能です。
材質支柱/アルミ(アルマイト処理)、クロス/ポリエステル、ベース/スチール(メラミン焼付塗装)、キャップ/ABS樹脂
寸法(mm)462~1800×404×1529
付属品組立用六角レンチ
伸縮自在で移動も容易です。ワンタッチで連結可能です。
色ホワイト(抗菌タイプ)
付属品組立用六角レンチ
材質支柱/アルミ(アルマイト処理)、クロス/ポリエステル、ベース/スチール(メラミン焼付塗装)、キャップ/ABS樹脂
寸法(mm)462~1800×404×1529
アズワン品番0-7197-04
1枚
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20
付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂
寸法(mm)192×600×800
本体質量(kg)約15
アズワン品番3-1485-01
1個
¥74,200
税込¥81,620
当日出荷
セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。
天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。)
1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。
ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。
レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。
さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ!
最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!
仕様トータルロック
付属品トレー×15個(PP)、タテ仕切棒×13本、ヨコ仕切板×40個、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
本体質量(kg)約55
収納本数(本)(試薬瓶)500mLのみ/75、1Lのみ/40
サイズ(mm)705×600×800
アズワン品番3-1497-03
引出し耐荷重(kg)20
1個
¥341,000
税込¥375,100
当日出荷
ハイタイプは天板下に高さ80mmのスペースがあります。
仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(本体/粉体塗装、仕切棒/クロムメッキ)
最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫ステンレス製の薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。
仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/45本、1Lのみ/24本、引出耐荷重(kg):20
付属品トレー×9個(PP)、タテ仕切棒×8本、ヨコ仕切板×24個、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/ステンレス(SUS304) (セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
寸法(mm)455×600×800
本体質量(kg)約35
アズワン品番3-1497-01
1個
¥239,000
税込¥262,900
翌々日出荷
セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が簡単に行えます。天井部には100mmΦの排気ダクト(別売)を取り付けることができます。
関連キーワード