19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
板厚(mm)15 材質PMMA(アクリル) 耐荷重(kg)約30 脚数(本)4脚アジャスター付き
1個
34,900 税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン水平台
直示天秤、精密機器等水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
仕様水準器付き 3型 材質PMMA(アクリル) 寸法(mm)600×400×52 耐荷重(kg)約30 板厚(mm)15 アズワン品番1-584-03
1個
54,700 税込60,170
当日出荷

天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。 AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。
付属品3つ口コンセントタップ(2P・コード長さ3m) 材質天板:木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱:メラミン焼付25mm角スチール キャスターΦ65mm(ストッパー2個付) 天板耐荷重(kg)約20(均等荷重) 棚間隔(mm)585
1台
29,100 税込32,010
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
1個
40,500 税込44,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納に便利な引出し付き中量作業台です。
材質フレーム/スチール、天板/スチール・PVC 耐荷重1000kg(均等荷重) 天板厚さ(mm)約60
1セット
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
1個
42,100 税込46,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAS-1 マルチェアーステーション アズワン 動画あり
コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。 クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。 1台で吸引と加圧ができます。
サイズ195×112×195mm 排気量(L/min)12L/min アズワン品番1-7482-11 真空到達度-75kPa 排気圧力(Pa)0.2MPa 吸気量(L/s)12L/min
1個
34,000 税込37,400
当日出荷

耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+230
1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱カラフルラベル専用のディスペンサーで、ラベルの台紙を引き出すと、ラベルと台紙が分離してラベルだけを取ることが可能です。筆記台を備えており、文字の記入にも便利です。
1個
4,455 税込4,901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験台、流し台等に容易に取り付けできます。 フットスイッチ(別売)を使えば一層便利に使用できます。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 機械式ブラシウォッシャーで手軽に汚れを落とします。
付属品ブラシ4種類、取付万力、カバー 寸法(mm)215×424×214 質量(kg)3.6 電源(V)AC100(50/60Hz)25W 内寸法(mm)(カバー間口)211×245×183 アズワン品番4-036-41 回転数制御方式アナログツマミ式 回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
1組
74,400 税込81,840
当日出荷

スチールフレームで構成された実験台本体と、収納するものにあわせて自由に選択できるユニットで構成されています。フレキシビリティに優れ、実験・研究内容の変化にも柔軟に対応できます。実験台と組み合わせて使用できるワゴンです。大型キャスターで移動も容易です。NSW-UPは天板がスムーズに上下し、機材の位置あわせに便利です。
種別3段 450×450×605~745 アズワン品番3-5671-52
1個
52,900 税込58,190
当日出荷

ドレーンを吸引中の患者の移動に便利です。道具を使わず点滴台に容易に取り付けでき、安定性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験台の高さと同じ800mmのため、補助用の台としての使用、実験器具の移動や仮置きに便利です。ステンレス製で耐薬性・耐久性に優れています。約20mmの高さの落下防止ワク付きです。サイドレバーを押して上に引くだけで容易に折りたため、収納に場所を取りません。
仕様折りたたみ時サイズ(mm):404×210×1000 材質SUS304 寸法(mm)404×585×800 質量(kg)12 耐荷重(kg)15/段 アズワン品番4-5785-01 折りたたみ寸法(mm)404×210×1000
1台
63,900 税込70,290
翌々日出荷

道具を使わず点滴台に容易に取り付けでき、安定性に優れています。スタッキング仕様の6本足の新型点滴台にも対応可能です。ドレーンを吸引中の患者の移動に便利です。MERASA-S800・S900両方に対応しています。
本体寸法(mm)297×260×355 材質ステンレス(SUS304) 適合【メラサキューム】MERASA-S800/S900 質量(kg)1.4 アズワン品番7-9400-01
1セット
34,980 税込38,478
5日以内出荷

ドレーンを吸引中の患者の移動に便利です。道具を使わず点滴台に容易に取り付けでき、安定性に優れています。
本体寸法(mm)279×513×106 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)1500 仕様ダブル
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板に軟質PVC製ソフトエッジを施しています。便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。手間いらずな組立済み品!
種別組立済 補助天板付き
1台
48,100 税込52,910
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板に軟質PVC製ソフトエッジを施しています。便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。手間いらずな組立済み品!
種別組立済 補助天板付き
1台
46,500 税込51,150
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板に軟質PVC製ソフトエッジを施しています。便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。手間いらずな組立済み品!
種別組立済 補助天板付き
1台
49,700 税込54,670
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業指示書やスケジュールの掲示に便利なホワイトボード付きのコンパクト作業台です。ホワイトボードはクランプ固定式で、容易に作業天板から取り外せます(クランプ可能幅:~45mm)。高さ調節が可能で、立ち作業でも座り作業でも用途に合わせて使用できます。管理・監督者向け作業台
寸法(mm)700×625×1250~1500、ホワイトボード/460×460 有効内寸(mm)393×395×45(鍵付引出) 耐荷重(kg)50(均等静止荷重) 天板寸法(mm)700×600×17 アズワン品番4-2022-01 マグネット取付可能(ホワイトボード) 高さ調整範囲(mm)645~895(無段階/ノブ締め)
1台
93,000 税込102,300
21日以内出荷