10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm)Φ37.5×170 電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定範囲(pH)0.0~14.0 測定精度±0.2pH アズワン品番2-1287-22 分解能(pH)0.1 防水IP57準拠
1台
9,790 税込10,769
翌々日出荷

持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。自動温度補正機能付きです。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm)Φ37.5×170 電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定範囲(pH)0.00~14.00 測定精度±0.1pH アズワン品番2-1287-23 分解能(pH)0.01 防水IP57準拠
1台
11,900 税込13,090
翌々日出荷

先端が細く、テストチューブにも使用できます。
測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃ 分解能pH/0.01、温度/0.1℃ 仕様ペンタイプ 付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース 種別本体 寸法(mm)29×14×148 質量(g)43 電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定項目pH・℃ 精度pH/±0.01、温度/±1.0℃ 機能オートパワーオフ(10分) 校正3点(pH4.01・6.86・9.18) 防塵防水性能IP57 アズワン品番1-062-01
1個
12,400 税込13,640
翌々日出荷

仕様セット内容(mL):1段濃縮キット/集菌ろ紙×10枚・溶出液10×10本(遠沈管)・テストストリップ×10枚2段濃縮検査キット/PEG×10本(遠沈管)・圧縮棒×1本、※保存方法(℃):1~30 アズワン品番1-7294-11
1個
25,900 税込28,490
当日出荷

DMSO耐性でシークエンス反応液によるシールの溶解がなく、リアルタイムPCR・蛍光リーダーに適しています。 2-3993-02より熱に強いためPCRでも使用可能で凍結保存にも適しています。
仕様加圧式 PCR・リアルタイムPCR用 材質PP 寸法(mm)80×122 使用温度範囲(℃)-80~110 アズワン品番2-3993-04
1箱(100枚)
31,900 税込35,090
当日出荷

仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit) 質量(g)313 電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属) 対応OSWindows(R)10 サイズ(mm)88×170×33 アズワン品番1-2936-01 商品タイプレンタル品はこちら 防水IP57
1個
190,000 税込209,000
当日出荷

米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。
仕様入数:6本入 測定範囲:0~1000NTU 測定方法:90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠) 分解能:0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU) 測定精度:±2%+0.02NTU 繰返し再現性:測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方) 読取モード:基本モード・TruReadモード 校正:5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU) 校正用セルセット付属 ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類 本体データ保存:200組 液晶表示:TFTカラー液晶 電源:AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター) 3.7Vリチウムイオン電池内蔵 重量:385g アズワン品番4-4861-13
1本(6本)
9,790 税込10,769
翌々日出荷

ミキシング機能を標準搭載しているため、洗浄効率を上げることが期待できます。4.3インチのカラースクリーンとボタン操作により、直感的な操作が可能です。ライン内洗浄機能を搭載しており、ライン内の詰まりを未然に防ぎます。液面センサーを搭載しているため洗浄液切れや廃液が満杯になった場合の確認を容易に行えます。
仕様●各種96ウェルプレート対応●ヘッド:8列・12列分注吸引分離タイプ●ボトル:洗浄用2.5L×3本、廃液用2.5L×1本●ミキシング設定可能時間:0~99分59秒●液残り精度:1.0μL以下(1ウェル当たり)●吸引位置:ウェル内最大3点吸引●吸引設定可能時間:0~10.0/0.1秒●洗浄サイクル(回):1~99●洗浄液分注量(uL):50~2000●分注精度:CV±2.0%(300μL分注時)●保存プログラム数(個):100 付属品8列処理用ヘッド、12列処理用ヘッド、洗浄液用ボトル×3本、廃液用ボトル×1本 寸法(mm)350×460×200(ボトル部除く) 質量(kg)約12 電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ) 最大消費電力(W)60 インターフェース外部:USB アズワン品番4-6031-01
1個
459,000 税込504,900
翌々日出荷

米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。
仕様●ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類●読取モード:基本モード・TruReadモード●本体データ保存:200組 質量(g)385 電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプター) 測定精度±2%+0.02NTU 測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠) 測定範囲(N)0~1000TU 分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU) 校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU) 液晶表示TFTカラー液晶 アズワン品番4-4861-11 繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)
1セット
18,200 税込20,020
93日以内出荷