材質天然ゴム
脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70
耐熱温度(℃)80℃
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
仕様上部外径/内径(mm):Φ20/Φ16
材質硼珪酸ガラス-1
上部内径(mm)Φ16.4
アズワン品番1-4324-01
材質硼珪酸ガラス-1
外径d(Φmm)35
筒長(mm)300
アダプタサイズΦ20(内径Φ16)×90mm
脚(mm)Φ12×110
ゴム止め(mm)8
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
材質Al2O3;55%、SiO2;41%
材質Al2O3;99.6%
耐熱温度(℃)1800
クリーンルーム用ガラスボトル
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
材質硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)300
材質(コック)PTFE
足外径(Φmm)8
材質硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)300
材質(コック)PTFE
足外径(Φmm)8
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
材質硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)300
材質(コック)ガラス
長さ(m)1
材質天然ゴム
使用可能温度範囲-50~+80℃
耐真空圧(Pa)13
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
材質硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)300
材質(コック)ガラス
材質硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)300
材質(コック)PTFE
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
仕様γ線滅菌済
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
材質硼珪酸ガラス-1
材質(コック)PTFE
カラム長さ(mm)300
材質硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)300
材質(コック)ガラス
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
アスピレーターに接続して吸引時に使用するチューブです。、材質はアメ色上質天然ゴムでできており丈夫です。
用途大試験管用(内径18~20mm)
種別大試験管用(内径18~20mm)
用途大試験管用(内径18~20mm)
種別大試験管用(内径18~20mm)
用途大試験管用(内径18~20mm)
種別大試験管用(内径18~20mm)
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
用途:試料保存用、血清保存用、錠剤用、油脂類サンプル用などの保存。特長:耐熱・耐冷・耐薬品性に優れる。※パッキング材質は用途に応じてお選びいただけます。※内箱単位の販売となります。※既存のメラミンキャップの在庫が無くなり次第、ポリプロピレンに変わります。
関連キーワード
1
2
次へ