9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0-3696-01 ソフトクールン アズワン 動画あり
-20℃でも凍らず、湾曲した場所にも使いやすくなっています。繰り返し使用でき、廃棄時は燃えるゴミとして処分できます。
アズワン品番0-3696-01 材質(外装)塩化ビニル樹脂(PVC)、(中身)特殊高分子吸収剤・エタノール付着 質量(g)1100 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×340×25 保冷時間(時間)6~8
1個
1,881 税込2,069
当日出荷

使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。 最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。 開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。 包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質(外装)ダンボール 材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン) 口内径(Φmm)52.5 材質(コック)PE(ポリエチレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップを引っ掛けて外せます。使用済みのピペットチップを簡易に処分可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い捨て感覚のすべり止めシート。再生紙の両側をすべり止めコーティングした環境に優しいシートです。用途に応じてカットして使用でき、使用後はリサイクル可能な資源として処分できます。
材質再生紙 寸法(mm)500×500×0.18 アズワン品番4-6520-01 傾斜角度(°)≧42(ディスポすべり止めシートと紙)※NF Q 3-083 摩擦係数静止:≧0.9(ディスポすべり止めシートと紙)※ISO 8295
1袋(25枚)
2,790 税込3,069
翌々日出荷

片手でワンタッチ開口。 こぼさずカンタンに使用できます。 逆止弁が尿の逆流を軽減し、吸水ポリマーが尿を素早く固めるから臭いも抑えて衛生的です。 可燃ゴミで処分できます。
仕様●男女兼用 アズワン品番67-8192-22
1パック(5セット×3個)
2,080 税込2,288
8日以内出荷

各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン 適合チューブ外径(Φmm)1/16"~2/2.1~4
1セット
7,990 税込8,789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン 適合チューブ外径(Φmm)6
1セット
8,990 税込9,889
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

性状成分 アルカリ性の柑橘臭の透明液体 無機アルカリ・石けん化助剤・オレンジオイル 油を天然の石けんに変え、油汚れや水垢を溶かして詰まり、汚れ、悪臭を解決します。 用途 グリストラップに溜まった油汚れを除去 グリストラップの悪臭を除去 床の油汚れの除去及び、排水管の洗浄 注意事項 取り扱い時には、ゴムまたはビニール手袋を着用し、本品が皮膚や衣服に付着しないようにして下さい。 使用方法 グリストラップの蓋を開け、上部に溜まった油にグリストラップクリーナーをまんべんなく振りかけます。使用量は水量の10~20%を目安にします。(除去したい油の量に対して30~50%) ケレン棒か金属網で全体をよくかき混ぜます。 乳化しない場合は、乳化するまで追加します。 油ですべりやすくなった床にグリストラップクリーナーを振りかけブラシ等でこすって清掃し、水叉はお湯で洗い流して終了です。 壁面等に固まった油汚れがある場合、ケレン棒でそぎおとしてゴミとして処分することで作業がより簡単になります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●重量:4.5kg●コード番号:AG2121 アズワン品番67-6896-03
1本
19,900 税込21,890
8日以内出荷

炭酸カルシウム配合のポリエチレン袋に吸水凝固シートを接着一体化させた、広げるだけで災害時はもとより、アウトドアや介護など様々なシーンでご使用頂ける携帯トイレです。 1.サニタクリーン便袋はどのように使うの? ご自宅やオフィスの洋式便器にそのまま被せてご使用下さい。 サニタクリーン便袋は、袋に吸水凝固シートが接着されているため、そのまま広げてご自宅やオフィスの洋式便器に被せるだけでご使用頂けます。※なお、洋式トイレ用セットに付属の受けネットは、使用時に便器が汚れている場合、そのまま便袋を被せると汚れるため、それを防止するためのネットです。受けネットがないと洋式便器で使用できないということではありません。 2.どれくらい吸水力があるの? 大人1~3回分(小便)の吸水力があります。 サニタクリーン便袋ご使用の際は小便で1~3回分程度を目安とお考え下さい。しかしながら衛生管理の観点から、可能であれば1回ごとでの交換がおすすめです。※大便は吸収しません。 3.捨てる時はどうするの? お住まいの自治体の紙オムツの収集方法に沿って処分して下さい。 サニタクリーン便袋には、紙オムツとほぼ同等の素材が使用されておりますので、紙オムツと同じように処理をすることができます。またサニタクリーン便袋には焼却しても塩素ガス等が発生しない素材を使用しています。※使用前後の便袋どちらにおいても燃焼ガス試験済。 4.どのくらい期間保管しておけるの? ご購入から約7年間を目安にお考え下さい。 7年経過後すぐに使用できなくなるわけではなく、吸水力が徐々に劣化し始める目安です。※高温多湿・直射日光を避けて保管して下さい。 5.どのくらいの量を準備しておくといいの? 試算では大人4人が1週間に必要な数はサニタクリーン便袋140枚。1人5枚/1日です。
仕様●付属品:受け用ネット1個 ※受けネットがなくてもご使用いただけます。 アズワン品番67-8191-58
1パック(10枚)
4,940 税込5,434
8日以内出荷