商品豆知識
材質ナイロン
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色透明
材質PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)20
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
切込みに木板を差し込むだけの簡易組立式のメガネディスプレイ。
仕様●素材:繊維板(MDF)●サイズ:W17×D16.5×H19.5cm、ピッチ/6cm●※形状によっては掛けられないメガネがあります。あらかじめご了承ください。
アズワン品番65-8768-70
1個
¥1,700
税込¥1,870
6日以内出荷
。切込みに木板を差し込むだけの簡易組立式のメガネディスプレイ。
仕様●素材:繊維板(MDF)●サイズ:W17×D20×H31.5cm、ピッチ/6cm●※形状によっては掛けられないメガネがあります。あらかじめご了承ください。
アズワン品番65-8768-71
1個
¥2,450
税込¥2,695
6日以内出荷
トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番3-180-01
材質トレー/PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97
収容数500mL(Φ78mmまで6本)
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
【ホルマリン吸着保持機能】特殊な繊維状の吸収体がホルマリンを保持することによってホルムアルデヒドの蒸散を抑制し、作業者へのホルムアルデヒド曝露量を軽減させます。
【作業時間の短縮】水切りや切出板の洗浄を簡略化でき、作業時間が短縮できるので、曝露量も低減できます。
【コンタミ防止効果】FAシートは1検体の使い捨てですので作業面に組織片が残らず清潔です。
【ゴミの減量、燃焼CO2排出量の軽減】検体の余分な水切りや切出板の拭き取り工程で使用していたペーパーを使わずに済みますのでゴミの減量化に繋がります。
仕様●寸法:200×260×0.3mm
アズワン品番68-0710-18
1袋(150枚)
¥9,990
税込¥10,989
翌々日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
積み重ねができます。
持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。
左右、前後にカード差しが付いています。
耐薬品性に優れています。
仕切り板で細分化できます。
材質PP(ポリプロピレン)
必要な大きさに切って使用できますので、小物の整理・分類に便利です。
材質導電性PP(ポリプロピレン)
溝幅(mm)2
表面抵抗値(Ω)6×103
ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。
PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。
材質PP(ポリプロピレン)
すばやく加速・減速かつ静音のコンパクトタイプ速度表示は×Gとrpmで切替が可能です。傾きやローターのアンバランスを検知すると自動で運転を停止する安全機能付きです。バックライト付きディスプレイに、時間、回転速度と操作情報を表示します。
アズワン品番2-9631-01
1台
¥138,000
税込¥151,800
翌々日出荷
仕切り板は自由に差し替えが可能なため、保管物のサイズに合わせて配置することができます。
仕切り板は自由に差し替えが可能なため、保管物のサイズに合わせて配置することができます。中皿は持ち運びに便利な持ち手付です。
付属品中皿・クリアパーツケース×2
耐荷重(kg)30
アズワン品番3-8930-02
外寸法・幅(mm)445
外寸法・高さ(mm)205
外寸法・奥行(mm)240
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌々日出荷
サイズ22×5×10cm
アズワン品番61-7180-77
素材ポリスチレン1.2mm厚
1セット(10枚)
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
仕切板を使ってお好みの幅に調節可能です。
材質透明アクリル、側板
高さ(cm)前4・背7
仕様※B8(6.1×9.1cm)のポップが入ります。
素材PET1mm厚
非接触式センサー搭載ですので手をかざすだけでスタートができ、衛生的です。
タイムアップで5秒間「ピピピッピピピッ」と音が鳴り、自動的に設定秒に液晶表示が戻ります。
非接触スイッチは近くで人が通った場合にむやみに反応しないように感知距離は3cm以内です。(実用新案取得済)
設定秒の切り替えは本体裏面のプッシュスイッチで行ないます。(5~90秒間を5秒間隔で設定)
本体取付けに本体スタンド、裏面磁石、付属の取り付け板が付属しています
材質ABS樹脂
寸法(mm)114×62×24
質量(g)約110
電源単4乾電池×3本(テスト用付属)
表示形式デジタル
コード1707-20
設定時間5~90秒(5秒間隔)
設置方法スタンド・壁掛け・マグネット・シール付取付板
アズワン品番2-8966-01-20
非接触対応○
校正証明書一般校正
1個
¥9,900
税込¥10,890
14日以内出荷
クリスタルサンボックス No.31を仕切るための仕切り板になります。仕切り板とトレーの組み合わせによって様々に分割可能です。
外寸法(mm)296×70×5
アズワン品番5-378-05
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
テンバコED-42M用仕切り板。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):533×175×20
アズワン品番67-6648-29
1個
¥4,465
税込¥4,912
5日以内出荷
テンバコED-42M用仕切り板。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):408×175×20
アズワン品番67-6648-80
1個
¥4,079
税込¥4,487
5日以内出荷
仕切板を使って自由に調節可能です。
材質透明アクリル、側板
高さ(cm)前4・背7
テンバコED-56M、ED-76M用仕切り板。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):409×210×19
アズワン品番67-6648-81
1個
¥2,465
税込¥2,712
5日以内出荷
テンバコED-56M、ED-76M用仕切り板。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):535×210×19
アズワン品番67-6648-82
1個
¥4,079
税込¥4,487
5日以内出荷
仕様●外寸法(mm):1枚入●材質:PP●仕切板:ホワイト
カルテフォルダーの見出し部分が突き出るため探しやすく便利です。樹脂製の仕切板はフォルダーの検索がしやすい形状になっています。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、仕切板/ABS樹脂成形品
天板部には滑り止めマット付きで、サンプル落下を防止します。引出し内の仕切り板の位置は調節できます。引出し耐荷重50kgの堅牢なワゴンです。鍵付です。
関連キーワード
1
2
次へ