商品豆知識
アズワン品番2-7828-21
寸法(mm)260×230×180
1個
¥246,000
税込¥270,600
当日出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
厚さ(mm)1.5
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
リード線長さ(mm)300
電力密度0.5W/cm2 (AC100V)
着磁力0.04T
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。
ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。
お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)5~105
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
温度制御方式デジタルPID制御
温度調節精度±0.2℃
パイプヒーターと循環ポンプにより効率よく加熱と撹拌ができます。
循環水の断水検知によりヒーター・ポンプの電源を切断し、警報ランプが点灯します。
ヒーター容量(W)900
寸法(mm)150×185×373
質量(kg)約4.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)
電源AC100V(50/60Hz)/15A
安全装置循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF)
温度表示LCDデジタル表示
温度制御方式PID制御
温度調節精度±2℃(コントローラー単体の性能)
ポンプマグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1~2.7m
粘度(mPa・s)30以下
温度設定範囲(℃)室温+10~80
アズワン品番1-5807-11
循環水量(L/min)5.5/6.0
1個
¥168,000
税込¥184,800
10日以内出荷
本体ブロックに挿入することで多種の径の容器が使えます。
材質アルミニウム
薄型設計で試料等の簡易的な冷却・加熱に使用できます。ペルチェモジュール採用で高精度な温度制御が可能です。お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
使用温度範囲(℃)5~105(設定)
温度調節精度(℃)±0.2
寸法(mm)126×167×20(スターラー搭載部)
ビーカー容量(mL)300
プレート寸法(mm)85×85
庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
海水加熱に適しています。薬液加熱にも使用可能です。
材質ヒーター部/チタン、フック/SUS304
容量(kW)1
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)2(プラグ付き)
本体長さ(mm)230
アズワン品番1-9857-23
1本
¥20,300
税込¥22,330
翌々日出荷
水加熱に適しています。
材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304
電源コード(m)2(プラグ付き)
スピーディ加熱で光熱費節約。
乾湿両用タイプです。
80~100℃の熱湯で1~3分の加熱により使用できます。
品番:HP-06は電子レンジで加熱可能です(500Wで1分30秒以内・再加熱30秒以内)。
品番:HP-09はハイドロコレーターに漬けておける業務用ホットパックです。
主成分カルボキシメチルセルロース
ガラス・スチール・磁製・その他加熱されたものを持つのに便利です。F型はフィンガータイプです。
耐熱温度(℃)250
湯面に浮かべるだけで空気中に逃げていく熱を防ぎ、お湯の温度低下を防いでくれます。温泉・大浴場・温水プールなど、お湯の加熱燃料費を大幅節約します。お湯の加熱燃料費を大幅節約!
幅×厚さ(mm)1200×4
A・B両接点付きで加熱防止に適しています。
材質SUS304
仕様取り付けネジ:PT1/4
電圧(V)250
接点容量A/8A、B/16A
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。
最高温度(℃)300
材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304
長さ(mm)185
電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)500
電源コード(m)2(プラグ付)
アズワン品番1-8779-22
1本
¥11,400
税込¥12,540
翌々日出荷
加熱時に有害な物質を発生しません。
適度な屈曲性を備えています。
仕様一般用
ルアーテーパーとUNFまたはNPTのオス・メスネジ組み合わせです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。
幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。
昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
温度設定範囲(℃)100~1200
最高温度(℃)1200
温度設定(分解能)1℃
温度制御方式PID制御SSR出力
プログラム機能16ステップ4パターン
センサーR型熱電対
ヒーターカンタルヒーター4面(全側面)合計1400W
電源AC100V 50/60Hz 約14A
電源コード(m)2(3Pプラグ付き)
タイマー設定0分~99時間59分(1分単位)
安全機構センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー
質量(kg)約20
アズワン品番1-5929-01
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×373
炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100
材質[外装・炉体] 耐火断熱材
1個
¥379,000
税込¥416,900
当日出荷
バイアル瓶で加熱撹拌が可能!。全てのサンプルを同一条件で加熱撹拌処理することが可能です。急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。コンパクトなサイズのため、省スペースで利用が可能です。耐久性に優れたモーターを搭載しており、長時間の運転にも耐えられます。
回転数(min-1[r.p.m])60~450
電源AC100V 50/60Hz 4.0A
電源コード(m)2.5
振幅(mm)5
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください
※電源コードは付属していません
材質(プレート)アルミニウム
温度センサーK熱電対
最高温度(℃)300
耐熱・耐寒容器のため、冷凍保存や電子レンジ加熱が可能です。丸丼タイプは発泡素材で、電子レンジ加熱後も容器が熱くなりにくいです。
小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
仕様温度設定範囲:室温+5℃~120℃●設定:温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)●電源:AC100 50/60Hz(3Pプラグ)●消費電力:350W●本体材質:ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)●天板寸法:220×100mm●ポジション間隔:縦46mm、横37mm●磁石:サマコバ磁石(20個)●安全装置:ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ●サイズ:222×147×113mm●重量:3kg●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。※撹拌子は付属していません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])200~1000
撹拌容量(mL)最大50×10
材質(天板)アルミニウム
アズワン品番2-1205-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥124,000
税込¥136,400
15日以内出荷
小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
温度設定範囲(℃)室温+5~120
モード設定温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)
電源AC100(50/60Hz)(3Pプラグ)
消費電力(W)350
天板寸法(mm)220×100
間隔(mm)縦46/横37(ポジション)
寸法(mm)222×147×113
回転数(min-1[r.p.m])200~1000
撹拌容量(mL)最大50×10
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、加熱が可能です。
加熱時に有害な物質を発生しません。
適度な屈曲性を備えています。
PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。
スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター
取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)
電源AC100V、50/60Hz
槽内寸法(mm)Φ180×180
安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ
温度精度±2℃
水槽容量(L)4
温度センサーK熱電対
温度制御マイコンPID制御
タイマー設定0~99時間59分
ヒーター容量(W)750
温度設定範囲(℃)室温+5~200
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー
質量(kg)約14
炉内寸法(mm)170×170×150
ヒーター(W)1000
センサーK型熱電対
分解能1分
電源コード(m)2 ※2Pプラグ
電源(AC100V)50/60Hz
温度調節PID制御
温度分解能(℃)1
外寸法(mm)395×350×450
温度設定範囲(℃)100~900
庫内容量(L)4.3
安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
ニップル外径Φ6.5mm ※ガス導入部
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、メスルアー付きです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
設定値と実測値がひと目でわかる2段デジタル表示式です。ペルチェ素子のPID制御により高精度の温度制御が可能です。タイマー付きです。天板が大きいため、大きい試料・サンプルの実験に適しています。冷却・加熱両方対応可能です。大きいプレートの冷却・加熱タイプ!
仕様温調方式:ペルチェユニット
付属品アクリルカバー
質量(kg)5
耐荷重(kg)5
プレート寸法(mm)280×190
安全装置過電流保護(ガラス管ヒューズ5A)、過昇防止(手動復帰型バイメタル(作動温度/70℃))
電源コード(m)Pアース付きコード/2.5
材質(プレート)アルミニウム
最大消費電力(W)200
温度制御方式PID制御
電源(AC100V)50/60Hz
外寸法(mm)310×262(突起含む)×110
温度設定範囲(℃)0~60(室温/-20~60)
アズワン品番4-3765-01
タイマーONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
1個
¥174,000
税込¥191,400
10日以内出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900
炉内寸法(mm)90×110×70
分解能(温度)1℃、(時間設定)1分
タイマーON、OFF、SVタイマー
安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ
電源AC100V 50/60Hz
電流(A)5
電源コード2Pプラグ付 2m
外形寸法(mm)210×260×290
アズワン品番1-5921-01
材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー
質量(kg)約5
センサーK型熱電対
温度制御方式PID
1個
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。
電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。
保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。
入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
最高使用温度(℃)450
電源(V)AC100V 50/60Hz
ウォーターバスとして使用することも可能です。3通りの加熱温度と時間のプログラムを設定し、保存することができます。
仕様本体(1ブロック用)
付属品アルミブロック:ブロック取り外しハンドル
材質槽/PTFEコートアルミニウム
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)190×265×110
本体質量(kg)2.3
電源コード(m)1.8(3Pプラグ・アース線付き)
精度(℃)温度制御:±0.2
温度制御方式PID制御
温度調節範囲(℃)室温:+5~150
ヒーター容量(W)120
アズワン品番2-2007-31
タイマー1分~99時間59分
温度設定単位0.1℃
安全機能170℃加熱時電源OFF
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、オスルアーロック付きです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
アズワン品番2-7945-01
仕様[リード送り量]ハンドル1回転4mm
ストローク(mm)0~70
寸法(mm)250×150×492
質量(kg)約18
タイプアナログ
電源AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)80×60
センサーK熱電対
電源コード(m)2.5(アースピン付き3Pプラグ)
温度制御マイコン式比例制御
ヒーター容量(W)160
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥210,000
税込¥231,000
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ