半導体・電子部品製造の製造、組立て工程など、静電気対策が必要とされる工程での床材に適しています。
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
厚さ(mm)1.8
表面抵抗値(Ω)(静電気拡散層)1.4×108~10/□、(導電層)1.6×104~5/□
材質(表面)PVC<塩化ビニル樹脂>、(裏面)導電ニトリルゴム
アズワン品番1-7179-01
1個
¥54,700
税込¥60,170
当日出荷
電子部品や医薬品、精密部品等の除湿・乾燥に適しています。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。
用途半導体、電子部品、医薬品、精密部品等の発塵を嫌う物に。
吸水率(%)自重の10%
吸湿率(相対湿度50%)35.0
種別A型シリカゲル
pH4.5~6.5
導電性重歩行用長尺床材
改正 RoHS指令10物質(RoHS2)(2023年6月時点)に適合した耐摩耗性、耐荷重性に優れた導電性の長尺床材
高性能帯電防止剤配合により、安定した漏洩抵抗が維持できます
半導体・電子部品組立、クリーンルーム等の静電気対策用床材
仕様●EPA接地抵抗値:1×105≦R≦1×108Ω(IEC61340-4-1準拠)●厚み:2.0mm●幅:1,820mm●長さ:10m/ロール●出荷単位:1ロール●【施工時の発注事項】●エレフィールフロアーの施工に際しては、施工マニュアルを用意しておりますので、施工マニュアルに従って施工してください●施工時に必要な溶接棒/SKY-141、アース線セット/SKY-8E、導通板/SKY-8Tは別売です●エレフィールフロアー発注時に合わせてご発注ください●コード番号:307-0001008
アズワン品番67-4909-39
1巻(10m)
¥211,000
税込¥232,100
7日以内出荷
ローコストタイプの導電性マットです。
汚れや傷みやすい場所など、張り替え頻度の高い使用箇所に適しています。
消防法施行令第4条の3に適合しています。
RoHS2(10物質)対応品です。(2023年6月時点)
半導体、電子部品など静電気対策用を必要とする作業台や保管棚のマットとして。
仕様●色:グリーン●幅(mm):910●厚さ(mm):1.5●長さ(m):10●EPA接地抵抗:1.0×10^6Ω≦R≦1.0×10^8Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●材質/仕上:導電性ポリ塩化ビニール(PVC)●別売りのアース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してください。●原産国:日本●コード番号:248-0409
アズワン品番67-5647-83
1巻
¥55,400
税込¥60,940
6日以内出荷
耐摩耗性、耐荷重性に優れた導電性の長尺床材です。
高性能帯電防止剤配合により、安定した漏洩抵抗を維持します。
RoHS2(10物質)対応品です。(2023年6月時点)
消防法施行令第4条の3に適合しています。
半導体・電子部品組み立て・クリーンルームなどの静電気対策用床材として。
仕様●色:グリーン●幅(mm):1820●厚さ(mm):2●長さ(m):10●EPA接地抵抗:1.0×10^5≦R≦1.0×10^8Ω(IEC61340-4-1準拠)●消防法施行令第4条の3に適合●材質/仕上:導電性ポリ塩化ビニール(PVC)(補強ガラス織布入り)●アース線は別売です。●原産国:日本●コード番号:248-0407
アズワン品番67-5647-81
1巻
¥183,000
税込¥201,300
6日以内出荷
作業台サイズに適した原反規格で、効率的に使えます。
補強用ガラス織布を採用しており、強度・寸法安定性に優れています。
消防法施行令第4条の3に適合しています。
RoHS2(10物質)対応品です。(2023年6月時点)
半導体・電子部品など、静電気対策を必要とする保管棚・作業台に。
仕様●色:グリーン●幅(mm):910●厚さ(mm):2●長さ(m):7.5●EPA接地抵抗:1.0×10^6≦R≦1.0×10^8Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●材質/仕上:導電性ポリ塩化ビニール(PVC)(補強ガラス織布入り)●セット内容/付属品:アース線(SKY-8E)×2本、導通板(SKY-8T)×2枚●付属のアース線を用いて、裏面(黒色面)からアースに接続してください。●原産国:日本●コード番号:248-0408
アズワン品番67-5647-82
1巻
¥65,500
税込¥72,050
6日以内出荷
電子部品の作業台や保管棚向けの高品質導電性ゴムマット、改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合したマットです。(2023年12月時点)強度・寸法安定性・フラット性に優れ、表面は特殊加工で、光の反射を軽減しました。用途半導体・電子部品等、静電気対策を必要とする作業台や保管棚のマット、補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れている表面は特殊加工で、光の反射を軽減
仕様●EPA接地抵抗値:106Ω≦R≦108Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●付属品:SKY-8E/アース線2本、SKY-8T/導通板2枚●アース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してご使用下さい。
関連キーワード