お得な40本パックです。
普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。
規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。
ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。
優れたコストパフォーマンス!
電圧(V)1.5
本数40本
使用推奨期限5年(底面に記載)
普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。
規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。
ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。
優れたコストパフォーマンス!
電圧(V)1.5
本数10本
使用推奨期限5年(底面に記載)
普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。優れたコストパフォーマンス!。幅広い用途に使用できる、スタンダードな電池です。優れたコストパフォーマンス!。
使用期限推奨:5年
普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。優れたコストパフォーマンス!。幅広い用途に使用できる、スタンダードな電池です。優れたコストパフォーマンス!。
電圧(V)1.5
使用期限推奨:5年
入数(本)1000
本商品は熱中症暑さ指数計とアルカリ乾電池単3のセット商品です。【熱中症暑さ指数計】。本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【アズワンのアルカリ乾電池 単3】。普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。
お手軽簡単なハンディふるい機!汎用的なΦ75mmふるい用のハンディタイプふるい機です。手元のボタンで必要な時だけ振とうさせることができ、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。
仕様適用ふるい枠(mm):Φ75、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。
材質リング部/SUS304、持ち手部/アルミニウム
電源単3乾電池×1本(テスト用付属)
本体質量(kg)約0.1
形状(mm)リング部/外径Φ85・内径Φ75、持ち手部/Φ18
サイズ(mm)約245×85×18
アズワン品番4-605-01
1個
¥35,100
税込¥38,610
当日出荷
使いやすいペンシルタイプのふるい機です。試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡易に揺らします。先端にはシリコンキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外して使用してください)。手元のボタンで必要な時だけ振盪させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。手元で微妙な振動が作れます。
仕様持ち手部(mm):Φ18、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。
形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ
寸法(mm)約138×Φ18
材質(本体)アルミニウム
電源単3乾電池×1本(テスト用付属)
本体質量(kg)約0.1
アズワン品番4-604-01
1個
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
2,500mLの大容量で充填回数を大幅削減、噴霧量の5段階切り替えで、最大約6,100回の使用が可能(0.39~1.84mL)、測温と手指の消毒が一度に完了。どちらも非接触の為、安全安心、高温時アラート(37.3~39℃)により、使用者に異常を検知します、デュアル電源の為、状況に合わせた設置が可能(乾電池式とUSBコード)、電池容量が少なくなるとLED点滅で交換をお知らせ、トレイ一体型で液だれを抑え、環境を清潔に、※薬液は付属しません
応答時間は約2秒で、素早く読み取る事ができ、高安定です。最大3kgで、大きな容器の風袋引きが可能です。便利な個数・%・比重測定が可能です。乾電池でも使用できますので屋外でも使用可能です。
最小表示(g)0.1
本体寸法(mm)188×216×58
電源AC100V(50/60Hz)(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(別売)
応答時間は約2秒で、素早く読み取る事ができ、高安定です。
便利な個数・%・比重測定が可能です。
乾電池でも使用できますので屋外でも使用可能です。
食品検査前処理に使用するストマフィルター袋の秤量用バッグスタンドを付属しています。
付属品秤量・処理サンプル採取用バッグスタンド BG-SA
質量(kg)約1.3
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(別売)
最小表示0.1g
本体寸法(mm)188×216×58
再現性0.1g
計量皿寸法(mm)170×130
直線性±0.2g
秤量1000g
材質(計量皿)ステンレス
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140
最高使用圧力(MPa)0.6
機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
適合流体水
シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。風防付きで風の影響を防ぎます。実習用に適したエコノミータイプ!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ110mm
種類電子天秤
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)
最小表示(g)0.01
機能オートパワーオフ
計量皿形状丸
強力モーターにより作業範囲が広がります。
1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm)115
本体寸法(mm)Φ20×172
シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8
アズワン品番1-229-02
付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本
電源単3乾電池2個使用
材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE)
仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
1台
¥26,400
税込¥29,040
当日出荷
防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)
測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃
質量(g)180
電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・ORP
精度±0.01pH±1digit
サイズ(mm)本体/65×120×31
アズワン品番1-2815-01
防水IP57
1個
¥42,010
税込¥46,211
当日出荷
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02
仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き
質量(g)450(ガスボンベを含まず)
電源単3乾電池×1本(付属)
サイズ(mm)245×108×84
1台
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
寸法(mm)74×95×234
質量(g)約400(電池含む)
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)
対応OSWindows(R)XP/7/8/10
温度測定範囲(℃)-20~250
精度(%)±2℃または±2
インターフェースUSB Mini-B
測定距離(mm)(最小)30
視野角40°×40°
防塵防水性能IP54
保存形式画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)
アズワン品番3-7406-01
保存可能枚数25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
1個
¥58,900
税込¥64,790
当日出荷
高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
仕様校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー)
付属品交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。
寸法(mm)90×203×80
測定範囲濁度/0-1000NTU
容量(mL)サンプル:18
質量(g)385
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目濁度
再現性≦1%rdgor0.02NTUの大きい方
測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)
分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU
機能ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
光源赤外線放射ダイオード(波長860nm)
防塵防水性能IP67
アズワン品番4-358-21
誤差読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差
1個
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
ワンタッチで着火します。ホースレスタイプで手軽に移動できます。
仕様ガス:専用ガスボンベによる注入式
寸法(mm)141×59×67
質量(g)約250
電源単3乾電池×1本(テスト用付属)
型番APT-3
アズワン品番6-492-11
1台
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
指紋認証(32個まで指紋の登録可能)で行うため薬品の管理等に適しています。緊急用の暗証番号、物理キーも使用できますので万が一の場合も安心です。指紋登録で管理しやすい!
仕様登録数: 32データ、アンカーホール: 背面2穴(Φ20mm)※取り付けキット付属
材質スチール
質量(kg)10
電源単3乾電池×4本(別売)
内寸法(mm)325×245×230
棚1段
外寸法(mm)350×250×262
アズワン品番4-2884-01
1個
¥29,997
税込¥32,997
当日出荷
ライト部分は角度調整可能で使いやすいです。
ライトのフォーカシングが可能です。
仕様光量調整:強/弱/点滅(3段階切替)
寸法(mm)約70×56×47(ライト部)
質量(g)145
使用電池単3アルカリ乾電池×3本
電源タイプ電池式
アズワン品番4-3841-01
明るさ(Lm)約300
電球の種類T6 LED電球×1個
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
仕様連続作業時間:約5分
質量(g)240
回転数(min-1[r.p.m])210
電源単3乾電池×4本(別売)
アズワン品番2-9619-01
1個
¥3,440
税込¥3,784
当日出荷
仕様バッテリーパック
寸法(mm)72×65×38
質量(g)305(電池含む)
電源1.5V単3乾電池×8本(付属)
電源コード(m)約1.7 (2Pプラグ付)
アズワン品番1-7578-11
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1
質量(g)180
電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度
精度±1.0%FS±1digit
型番AS710
測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃
サイズ(mm)本体/65×120×31
アズワン品番1-2814-01
防水IP57
1個
¥51,670
税込¥56,837
当日出荷
型番バッテリーパック
使用乾電池単3乾電池×4本
アズワン品番2-925-11
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
電池2本の電源だけで加熱温度1200℃でのカットができます。※本製品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途Fineチップ・Loopチップ×各2個付き
仕様焼灼メスキット
種別焼灼メスキット
材質本体/ABS樹脂、チップ先端/カンタル
質量(g)70
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
シャフト長さ(mm)160
アズワン品番1-1861-21
1セット
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。光源を自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS
付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)
質量(kg)0.6(電池含む)
測定範囲0~1.00Aw
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ測定のみ
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定方式静電容量式湿度センサー
測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時
分解能0.01Aw
本体サイズ(mm)120×60×58
アズワン品番4-2453-01
1台
¥87,900
税込¥96,690
当日出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS
付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)
質量(kg)0.6(電池含む)
測定範囲0~1.00Aw
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ簡易メモリ付(20件)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定方式静電容量式湿度センサー
測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時
分解能0.01Aw
本体サイズ(mm)120×60×58
アズワン品番4-2453-02
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥94,900
税込¥104,390
当日出荷
仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)
質量(g)313
電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)
対応OSWindows(R)10
サイズ(mm)88×170×33
アズワン品番1-2936-01
商品タイプレンタル品はこちら
防水IP57
1個
¥190,000
税込¥209,000
当日出荷
測定部は耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。水平調節脚付きです。電池を使用して電源のない場所でも使用可能!
仕様コイルケーブル長:約0.6~2m 安定時間:約3秒 計量皿サイズ:400×400mm 表示部サイズ:178×89mm
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)
表示LCD
機能バックライト・オートパワーオフ
表示形式デジタル
物体間の静摩擦係数を容易に測定できます。複数回の測定値をメモリーし、測定回数と平均静摩擦係数を表示します。スライダーに布・フィルム等を取り付けられます。
測定範囲静摩擦係数0.000~1.300
電源単3アルカリ乾電池×4本
寸法(mm)188×62×64
付属品スライダー、単3アルカリ乾電池×4本、スライダーホルダー、キャリングケース、+ドライバー、Oリング
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2
外形寸法(mm)W64×H95×D28(突起部は除く)
電源単3アルカリ乾電池×2
本体質量(g)145(電池込み)
精度F.S±3%
センサーピエゾ抵抗型半導体センサ
分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa
単位Pa,hPa
計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa
接続口ホースジョイント
保管温度(℃)-20~60
最高操作温度(℃)0~40
最高許容圧力(hPa)30
圧力表示ゲージ圧
サービス分類レンタル
軽量でコンパクトに収納可能です。80dBを超える音を減少させますが、音量ツマミをONにすると内蔵されたスピーカーより音が聞こえるため、装着したまま会話が可能です。
NRR値31
色レッド
タイプヘッドバンド型
材質ヘッドバンド/POM(ポリアセタール)、カップ/HIPS(耐衝撃性スチレン)、クッション/PVC
質量(g)337
電源単3乾電池×2本(別売)
アズワン品番3-9975-01
SNR値27
1個
¥6,940
税込¥7,634
翌々日出荷
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
校正証明書一般校正
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
圧力表示ゲージ圧
計測範囲-99.9Pa~99.9Pa
分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa
接続口ホースジョイント(圧力)
電源単3アルカリ乾電池×2
付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
本体寸法(mm)120×60×58
測定範囲0~1.00Aw
測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、±0.04Aw(0~0.9Aw以外)/試料・周囲温度25℃時
分解能0.01Aw
電源単3乾電池×2本
プローブは155°可動で、エンジンオイル・航空燃料・タービンオイル等に耐性があります。画像回転機能により、文字の読み取りが容易にできます。ダストフリー機能により、水滴や埃による乱反射をキャンセルし、鮮明な観察が可能です。
解像度640×480ピクセル
保存形式JPEG・AVI
被写界深度(mm)10~60(DOF)
機能ブースト・画像回転・反射防止・ダストフリー
電源単3乾電池
防塵防水性能本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く)
プローブ長(mm)1000
付属品クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)、USBケーブル
本体寸法(mm)116×140×42
プローブ径(Φmm)6
関連キーワード
1
2
次へ