普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。
規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。
ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。
優れたコストパフォーマンス!
電圧(V)1.5
本数10本
使用推奨期限5年(底面に記載)
お得な40本パックです。
普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。
規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。
ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。
優れたコストパフォーマンス!
電圧(V)1.5
本数40本
使用推奨期限5年(底面に記載)
イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。
表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。
5段階の表情で快適度判別。
仕様卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き
寸法(mm)95×22×122
質量(g)約130
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)
精度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他)
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)10~98
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×22×122
温度測定精度±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)
設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き
湿度測定精度±5%(50~80%)・±10%(その他)
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140
最高使用圧力(MPa)0.6
機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
適合流体水
見せなければ、伝えられない!。普段は見えにくい微細なホコリ、傷を効率良く見えるように開発された特殊波長の検査ライトです。紫外線ライトでは見えにくい、微細なホコリ、表面の傷や凹凸をより見やすく照らし出します。作業台、床や壁面等の清掃レベルの確認、作業着や清掃道具からの発塵チェック等、現場の問題を可視化することで、改善・指導に役立つツールです。研磨した表面の状態チェック、シート剥離後の糊残りなど、ホコリ以外の異物の可視化にも有効です(浮遊するパーティクルの可視化ができるほどの出力はありません。)。電池残量によらず一定の出力が可能な制御方式です(電池残量が少なくなるとライトが点滅してお知らせします。)。
仕様高出力
寸法(mm)37×37×140
全長(mm)140
色黒
電源単4乾電池×3本(テスト用付属)又はACアダプタ(別売:品番64-6428-91)
LED色グリーン
アズワン品番4-6197-01
1本
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
食品加工者や医療・介護従事者等の高度な衛生管理を求められる専門スタッフ向けの手洗い訓練・評価キットです。汚れに見立てた蛍光ローションを手に塗り、通常の手洗いをした後にブラックライトで観察すると、洗浄が不十分な箇所が蛍光発色します。暗箱はA4ファイルBOXサイズに折りたたむことができ、デスクの引出や本棚へ収納することができて便利です。正しい手洗いができているかを評価・トレーニングします。
仕様セット
電源単4乾電池×3本(テスト用電池付属)
主成分専用蛍光ローション/保湿剤・安定化剤・蛍光剤
本体サイズ(mm)315×260×335
アズワン品番3-5388-21
1セット
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
材質アルミ合金
寸法(mm)Φ14.5×125.7
色黒
質量(g)23(電池除く)
電源単4乾電池×2本
光源日亜化学製219-CT素子LED
アズワン品番4-1873-01
明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5
1個
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。
下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
付属品台座取り付けネジ
材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)
形状スタンド型
寸法(mm)470×400×1390
質量(kg)30
電源単4乾電池×2個(テスト用付属)
有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020
アズワン品番8-3417-22
音量(dB)100
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
約20秒(起動10秒、吹きかけ10秒)で呼気中のアルコール濃度を測定できます。
高精度のMEMS半導体センサーを搭載しています。
50件のデータ保存が可能のため、測定後の再確認にも便利です。
測定値に基づき、3色で液晶表示します。
吹きかけ口の蓋はスライド式になっており、取り外しによる紛失の心配がありません。
コンパクト、軽量な本体かつ収納袋付きで持ち運び時にもかさばりません。
付属品収納袋
寸法(mm)29.2×121×15.2
質量(g)28.3(電池含まず)
電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(但し0.05mg/L 未満の場合は0.00mg/Lと表示)
センサータイプMEMS半導体ガスセンサー
測定時間約20秒
センサー使用開始後1年経過、または使用回数2000回に達した場合(どちらか早い方)
ディスプレイLCDデジタル方式
最小表示単位0.01mg/L
アズワン品番65-3906-45
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
塩分、Na、水質、温度測定が可能です。
付属しているシリコン製のスプーンにより、少量の液体でも安定的に測定することが可能です。
使用後は30秒で自然に電源が切れる節電機能付きです。
材質ポリカーボネート
全長185mm
測定範囲(TDS)0~1000ppm
質量(g)62
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
温度範囲(℃)1~60
精度0.01~1.99%/±0.05%、2~5%/±0.1%、5~10%/±0.3%、10~15%/±1%、15~26%/±2%
測定範囲(%)0.01~28
分解能(TDS)±2%(300ppm時)
検水量12mL
アズワン品番4-1902-11
分解能(%)0.01
1箱
¥22,500
税込¥24,750
当日出荷
オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(AC100V 50/60Hz・付属)
機能オートパワーオフ、バックライト
計量皿形状丸
測定範囲が広いのでほとんどの食品に1台で対応可能です。
寸法(mm)45×32×153
質量(g)約100
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(%)0.0~85.0
測定精度(%)Brix±0.2
防塵防水性能IP65
アズワン品番3-5445-01
1個
¥29,000
税込¥31,900
当日出荷
アズワン品番6-8821-01
質量(g)約80
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-50~+150
表示4桁LDC表示
測定精度±1℃(-20~+100℃)
センサーサーミスタ
コード長さ(mm)800
分解能(℃)0.1
サンプリング1回/秒(固定)
アラーム内容1℃単位で設定可能
サイズ(mm)64×18×106
1個
¥4,340
税込¥4,774
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)測定の際に温度測定も同時に行えます。
付属品標準液(222mV)
測定範囲ORP/±1000mV、温度/0~50℃
質量(g)133
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目ORP・温度
測定精度ORP/±0.2%F.S.、温度/±0.5℃
分解能ORP/1mV、温度/0.1℃
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1点
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×178
アズワン品番4-355-01
1個
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol
測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃
質量(g)143
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃
分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×220
アズワン品番4-360-01
1個
¥51,300
税込¥56,430
当日出荷
迅速な分析ができるためコスト・時間を節約できます。一度に50項目までの測定方法を記憶可能です。
用途農作物の栄養診断、試料の分析、土壌の分析、水耕栽培の養水の診断、食品の成分分析、工場排水の分析、環境分析
付属品RQリキャリブレーションセット・RQストリップアダプター・リフレクトメーター・単4乾電池×4本(テスト用付属)
寸法(mm)184×79×30
質量(g)253
タイプ試験紙測定
品名RQフレックス20
アズワン品番1-8523-11
1個
¥202,000
税込¥222,200
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol
測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV
質量(g)133
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・ORP
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.
分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×178
アズワン品番4-361-01
1個
¥25,200
税込¥27,720
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様分解能(cm):導電率/0.1/1μs/、温度/0.1℃、TDS/0.1/1ppm、0.01ppt、付属品(cm):標準液/1413μS/、12.88mS/
測定範囲導電率・温度・TDS
質量(g)133
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定精度導電率/±1%F.S、温度/0.5℃、TDS/±1%F.S.
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
測定範囲(cm)導電率/0~200.0・0~2000μs/、0~20.00mS/、温度/0~50℃、TDS/0.0ppm~10.00ppt
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×178
アズワン品番4-359-01
1個
¥20,300
税込¥22,330
当日出荷
1週間分の薬を取り分けて収納できます。アラームで投薬のタイミングを知らせてくれます。アラームは4つの時間まで設定できます。★一つ一つのケースが大きい大容量タイプです。
材質アラーム部/ABS樹脂、ケース部/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)65×283×26
色白
質量(g)160 (電池含まず)
電源単4乾電池×2個(別売)
内寸法(mm)27×36×16
アラームセット時間最大23時59分
アズワン品番8-544-01
音量(dB)アラーム:約80~90
1個
¥3,465
税込¥3,812
当日出荷
電源単4乾電池×2本(別売)
精度風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±0.5℃(0~+45℃)
温度測定範囲(℃)-10~+50
風速測定範囲(m/s)0.4~20
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様分解能(cm):pH/±0.01pH、温度/0.1℃、導電率/0.1μS/、0.01mS/、付属品(cm):標準液/pH4.01・pH6.86、KCl 3mol、1413μS/、12.88mS/
質量(g)133
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・導電率・TDS
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、導電率/±1%F.S.
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
測定範囲(cm)pH/0.00~14.00、温度/0~50.0℃、導電率/0~200.0・0~2000μS/、0~20.00mS/、TDS/0ppm~10.00ppt
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×178
アズワン品番4-356-01
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
音声で重量をお知らせ
計量皿にものを載せると自動的に日本語で重量を読み上げます。
主要機能は重量計測と0表示のみのため操作が簡単
コントラストの高い配色とボタンの点が触感での使用を補助
仕様●最大計量(g):3000●最小表示(g):1●精度(g):液晶:±1、音声:±2●計量皿(mm):Φ150●音声機能:自動・手動アナウンス、使い方ガイダンス、過重積載アナウンス、音声オフ機能●大きさ(mm):145×196×41●質量(g):290●電源:アルカリ単4乾電池3個(モニタ用付属)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-52
1個
特価
¥5,458
税込¥6,004
当日出荷
バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
付属品標準液/pH4・pH7、バイアル、KCL溶液、乾電池4本、ストラップ
測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV
質量(g)133
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・ORP
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2% F.S
分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×178
アズワン品番4-357-21
1個
¥16,400
税込¥18,040
当日出荷
約120ルーメンの明るさのヘッドライトになります。
連続使用時間は、約4時間になります。
単4乾電池3本使用になります。
仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロン
アズワン品番67-5755-59
1個
¥699
税込¥769
13日以内出荷
軽いプッシュスイッチ1個で、表示はオン・即時ホールド/タイマーホールド・オフになります。
測定範囲(Lux)0.0~40000
分解能0.1Lx
精度(%)±5以内
サンプリング2(回/秒)
電源単4乾電池×1本
寸法(mm)61×29×115
質量(g)100
Bluetooth(R)を搭載しており、測定データをスマートフォンへ送信することができます。暗いところでの測定に便利なバックライト付きです。
測定範囲(m)0.05~100
最小表示(mm)0.1
精度(mm)±1.5
光出力(mW)1以下
波長(nm)635
電源単4乾電池×2本
寸法(mm)116×44×26
肛門鏡用の光源グリップです。LEDランプですので、明るく長寿命です。
適合8-4905-02~06、8-4906-01~03、8-4904-01
寸法(mm)Φ30×150
電源単4乾電池×3本(テスト用付属)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313
医薬品医療機器等法一般医療機器
校正証明書付の機種となります。小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
校正証明書一般校正
校正証明書付の機種となります。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN表示機能付きです。
校正証明書一般校正
スイッチはON/OFFのワンプッシュで操作性に優れています。攪拌羽根はワンタッチで着脱出来ます。試験管用の縦型タイプとビーカー用の横型タイプの2種類の撹拌羽根があります。
仕様ビーカー用 横型羽根、参考モーター寿命: 目安回数/約500回(最大30秒/回)
材質本体内部/アルミニウム、本体外側/ステンレス、シャフト・ハネ/SUS304、シャフト受け/ABS樹脂、ON/OFF操作ボタン/シリコンゴム
電源単4乾電池×2本(別売)
寸法(Φmm×Lmm)18×250
モーター回転数(min-1[r.p.m])約4000(無負荷)
アズワン品番4-2740-02
1個
¥9,790
税込¥10,769
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ