「単4電池アダプター」の検索結果

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4種のガスを同時検知・同時表示。 単4形アルカリ電池1本で約40時間連続使用可能。 センサ寿命2年。 防水・防じん構造。 本質安全防爆構造ExiaIICT3X
仕様●検知対象ガス:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、硫化水素、一酸化炭素、酸素●検知原理:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)/接触燃焼式、硫化水素・一酸化炭素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式●検知範囲(サービスレンジ)●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):0~100%(LE101~110%LEL)●▼硫化水素:0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)●▼一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)●▼酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)●表示分解●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1%LEL●▼硫化水素:0~35ppm/0.1ppm、35~150ppm/0.5ppm●▼一酸化炭素:0~350ppm/1ppm、350~2000ppm/5ppm●▼酸素:0.1vol%●警報設定値●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1段目/10%LEL、2段目/30%LEL●▼硫化水素:段目/10.0ppm 2段目/15.0ppm TWA/10.0ppm STEL/15.0ppm●▼一酸化炭素:1段目/50ppm 2段目/150ppm TWA/25ppm STEL/300ppm●▼酸素:1段目/19.5vol%2段目/18.0vol%●使用温湿度範囲:-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)●連続使用時間●▼ロングライフモードON時 約40時間●▼ロングライフモードOFF時 約20時間●▼※可燃性ガスセンサなしの場合約1200時間以上(25℃、無警報、バックライト消灯、データロギングOFF時)●使用電源:乾電池ユニット/単4形アルカリ乾電池1本●表示方式::単4形アルLCD表示●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)●防爆構造:Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・ガス警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)●外形寸法:W70×H72×D26mm(突起部除く)●重量:約130g(電池除く)●標準付属品:安全ピンアダプタ、交換用フィルタエレメント2枚 アズワン品番67-7382-86
1個
281,160 税込309,276
26日以内出荷

アズワン小型酸素計
単4形アルカリ電池1本で約5000時間連続使用可能です。 4箇所のランプ、ブザー、バイブレーションで警報します。 ピーク値メモリ機能 ピークホールド機能を搭載しています。 重さ約75gの薄型・軽量型です。
仕様●検知対象ガス:酸素●検知原理:隔膜ガルバニ電池式●ガス採気方法:拡散式●表示方式:液晶デジタル(手動バックライト)●検知範囲(サービスレンジ):0~25.0vol%(25.~50.0vol%)●警報設定濃度:1段目/19.5vol%、2段目/18.0vol%●付属機能:電池残量表示、ピークホールド昨日、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、21%調整不良)●応答時間※1:20秒以内●使用温湿度範囲:-10~+40℃、30~90%RH以下(但し、結露なきこと)●電源:単4形アルカリ乾電池 1本●連続使用時間※2:約5000時間/無警報時(ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合●防爆構造:ExibⅡBT3(本質安全防爆構造)●外形寸法:W65×D22×H64mm(突起部除く)●重量:約75g(電池含む)●標準付属品:単4アルカリ乾電池1本(動作確認用)、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●※1 90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。●※2 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。 アズワン品番67-7382-82
1個
103,950 税込114,345
5日以内出荷

見せなければ、伝えられない!。普段は見えにくい微細なホコリ、傷を効率良く見えるように開発された特殊波長の検査ライトです。紫外線ライトでは見えにくい、微細なホコリ、表面の傷や凹凸をより見やすく照らし出します。作業台、床や壁面等の清掃レベルの確認、作業着や清掃道具からの発塵チェック等、現場の問題を可視化することで、改善・指導に役立つツールです。研磨した表面の状態チェック、シート剥離後の糊残りなど、ホコリ以外の異物の可視化にも有効です(浮遊するパーティクルの可視化ができるほどの出力はありません。)。電池残量によらず一定の出力が可能な制御方式です(電池残量が少なくなるとライトが点滅してお知らせします。)。
仕様高出力 寸法(mm)37×37×140 全長(mm)140 電源単4乾電池×3本(テスト用付属)又はACアダプタ(別売:品番64-6428-91) LED色グリーン アズワン品番4-6197-01
1本
21,900 税込24,090
当日出荷

オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm 電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(AC100V 50/60Hz・付属) 機能オートパワーオフ、バックライト 計量皿形状
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容易なキー操作でBMI計算ができます。 品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm)360×520×1090 質量(kg)約12 測定範囲【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級 機能ホールド・風袋引き・BMI指数 最小目盛(mm)1
1台
141,570 税込155,727
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドタコメーターTMシリーズと接触測定用アダプタのセットレーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。 シンプル操作モデルTM-7000と、プリスケール機能で周速リング無しで表面速度等が演算できる高機能モデルTM-7010からお選びください
付属品ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚 測定範囲6.0~99999.9rpm 校正証明書一般校正
1個
53,980 税込59,378
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

迅速な分析ができるためコスト・時間を節約できます。一度に50項目までの測定方法を記憶可能です。
用途農作物の栄養診断、試料の分析、土壌の分析、水耕栽培の養水の診断、食品の成分分析、工場排水の分析、環境分析 付属品RQリキャリブレーションセット・RQストリップアダプター・リフレクトメーター・単4乾電池×4本(テスト用付属) 寸法(mm)184×79×30 質量(g)253 タイプ試験紙測定 品名RQフレックス20 アズワン品番1-8523-11
1個
202,000 税込222,200
当日出荷