79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。 幅(mm)915 長さ(m)1 材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1枚
2,870 税込3,157
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム 引張強力(N/mm2)4.8 絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911) 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP 乳白色
1セット(5枚)
特価
5,390 税込5,929
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂) 厚さ(mm)0.5 耐熱温度(℃)250
1枚
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1枚
1,290 税込1,419
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

180°回転させることで重なりを防止することができます。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm)0.5
1袋(25枚)
6,980 税込7,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




安定剤や可塑剤を含まないリサイクルに適した素材です。 優れた透明性と成形性、機械物性を有しています。
材質PET
1袋(10枚)
2,390 税込2,629
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(25枚)
6,980 税込7,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10枚)
2,670 税込2,937
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アズワン品番6-5631-11 仕様RC-120交換用砥石 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)Φ120×Φ25.4×0.5
1袋(10枚)
9,990 税込10,989
当日出荷

1袋(10枚)
2,670 税込2,937
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
23,000 税込25,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性があり、振動を吸収します。保温性・防音性があります。加工性が良いので容易に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具・マジックで絵や文字が書けます。
形状ロール状 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)600×450 アズワン品番2-1194-06
1枚
1,430 税込1,573
当日出荷

RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン 寸法(mm)500×500 硬度70 伸度(%)100 引張強度(MPa)4.9 体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
1枚
17,900 税込19,690
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1袋(10枚)
2,710 税込2,981
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溶剤に対して優れているだけでなく、耐熱性にも優れています。
材質フッ素ゴム 耐熱温度(℃)200℃
1枚
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1箱(10枚)ほか
19,900 税込21,890
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
32,900 税込36,190
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10枚)
2,710 税込2,981
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

難燃剤に、非PBDPEを使用しています。機械特性、熱的特性、電気特性も優れています。
材質ポリエステル
1袋(10枚)ほか
9,900 税込10,890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法(mm)210×297 サイズA4 耐熱性 連続使用温度(℃)260 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)327 耐候性
1袋(10枚)
43,700 税込48,070
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 使用温度範囲(℃)-60~260
1巻(1m)ほか
8,580 税込9,438
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(10枚)
2,310 税込2,541
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10枚)
2,590 税込2,849
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手のひらにエンボス加工が施してあり、操作性に優れた手袋です。
材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 全長(mm)60 内径(Φmm)110(カフ部) 入数(双)1 口径(Φmm)(適合)150 アズワン品番4-3209-01
1双
3,490 税込3,839
当日出荷

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100 純度(%)W≧99.96
1枚
31,800 税込34,980
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外部環境の臭い(有機溶剤等)を繊維活性炭で脱臭し、浄化した空気をブース内部に供給します。 繊維活性炭は粒状活性炭よりも汚染物質との接触面積が大きいので、素早く臭いを吸着できます。
寸法(mm)700×500×500(649※)(※ファンユニット部含む。) 質量(kg)8.8(ユニット含む) 電源(V)AC100(50/60Hz)52/49W モーターACモーター 風量(m3/min)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター・繊維活性炭フィルター付き 風速(m/s)約0.5 パイプ径(Φmm)13 シート厚さ(mm)0.5、軟質PVC(塩化ビニル樹脂) アズワン品番3-2021-01 材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
1セット
101,970 税込112,167
当日出荷

1枚
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。 S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)約1 風速(m/s)(吐出)約0.5 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 フィルター不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター 材質シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304) シート厚さ(mm)0.5 パイプ径(Φmm)13 モーターACモータ 消費電力(W)52/49(50/60Hz)(1台あたり) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ付)
1個
104,000 税込114,400
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(10枚)
2,090 税込2,299
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4つのコーナーを45°に研磨しているため安全性が高いです。
材質石英ガラス 寸法(mm)25×75 タイプ縁研磨
1個
3,790 税込4,169
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
電源(V)220~240(ファンユニット1台あたり) 消費電力(W)86/88 モーターACモーター 材質(シート)軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 風量(m3/min)約1 フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 風速(m/s)約0.5 フィルターサイズ(mm)200×200×50 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) シート厚さ(mm)0.5 材質(パイプ)Φ13mmステンレス(SUS304)
1個
74,900 税込82,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10枚)
29,205 税込32,126
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)