「厚さ0.5mm」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質PVC
幅(mm)915
厚さ(mm)0.5
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。
焼却時に有害物質が発生しません。
自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム
引張強力(N/mm2)4.8
絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)
特性耐水、耐油性、耐薬品性
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP
色乳白色
耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂)
厚さ(mm)0.5
耐熱温度(℃)250
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
材質SUS316L
表面仕上げ2B
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.5
トレー寸法(mm)254×353×20
180°回転させることで重なりを防止することができます。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.5
材質SUS304
表面仕上げ2B
RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン
寸法(mm)500×500
硬度70
伸度(%)100
引張強度(MPa)4.9
体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
アズワン品番6-5631-11
仕様RC-120交換用砥石
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)Φ120×Φ25.4×0.5
1袋(10枚)
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
安定剤や可塑剤を含まないリサイクルに適した素材です。
優れた透明性と成形性、機械物性を有しています。
材質PET
手のひらにエンボス加工が施してあり、操作性に優れた手袋です。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.5
全長(mm)60
内径(Φmm)110(カフ部)
入数(双)1
口径(Φmm)(適合)150
アズワン品番4-3209-01
1双
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
寸法(mm)210×297
サイズA4
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)327
耐候性◎
弾力性があり、振動を吸収します。保温性・防音性があります。加工性が良いので容易に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具・マジックで絵や文字が書けます。
形状ロール状
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)600×450
アズワン品番2-1194-06
1枚
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
材質SUS316
表面仕上げ2B
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100
純度(%)W≧99.96
溶剤に対して優れているだけでなく、耐熱性にも優れています。
材質フッ素ゴム
耐熱温度(℃)200℃
寸法(mm)210×297
サイズA4
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)305
耐候性◎
寸法(mm)210×297
サイズA4
耐熱性◎
連続使用温度(℃)200
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)270
耐候性◎
材質SUS304
長さ(mm)297
幅(mm)210
サイズA4
非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
使用温度範囲(℃)-60~260
砥石寸法(Φmm)外径120
砥石寸法(mm)厚さ0.5
砥石寸法(Φmm)穴径25.4
材質本体・ハンドル/PTFE、メッシュ/ETFE、ネジ/PTFE
材質無アルカリガラス(イーグルXG(R))
処理方法(端面)糸面取り
アクリルよりもローコストで、ポップの入れ替えが多い売場に最適。0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
難燃剤に、非PBDPEを使用しています。機械特性、熱的特性、電気特性も優れています。
材質ポリエステル
幅(mm)1250
長さ(m)1
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)305
耐候性◎
関連キーワード
1
2
3
次へ