カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(61)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(35)
  • 大阪魂(373)
  • エスコ(232)
  • RS PRO(218)
  • グリーンクロス(211)
  • TRUSCO(136)
  • 住友電工ハードメタル(93)
  • ノーブランド(88)
  • 岩田製作所(86)
  • ナカバヤシ(86)
  • KALBAS(85)
  • イスカル(68)
  • 岡崎精工(57)
  • Hirschmann Test & Measurement(54)
  • シグマ光機(53)
  • 天領まな板(48)
  • 二六製作所(47)
  • Schutzinger(41)
  • 八幡ねじ(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「厚さ4mm」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒鉛平板 GRPシリーズ アズワン黒鉛平板 GRPシリーズアズワン
5,690税込6,259
1枚
翌々日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質異方性黒鉛比重1.8g/cm3 ※上記数値(耐熱温度、比重)は代表値であり、保証値ではありません。耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
ルミラー耐熱・耐加水分解グレード X10S A4サイズ10枚入り アズワンルミラー耐熱・耐加水分解グレード X10S A4サイズ10枚入りアズワン
3,990税込4,389
1袋(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
ルミラー耐熱グレードは低オリゴマー化原料設計により、優れた耐熱・耐加水分解性を実現しております。UL746B B種に認定された耐熱PETです。PETのもつ電気絶縁性、上記の長期耐熱性、低オリゴマー性を活かし、エアコン・冷蔵庫などの白物家電に使われるモーター用絶縁用途、大型変圧器用絶縁用途などに用いられています。
タフネルオイルブロッター マット状 1箱 アズワンタフネルオイルブロッター マット状 1箱アズワン
32,999税込36,299
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
使いやすい万能タイプ!自重の10倍以上の吸着量、水分はほとんど吸いません
C/Cコンポジット板 アズワンC/Cコンポジット板アズワン
19,900税込21,890
1枚
47日以内出荷から48日以内出荷
炭素繊維強化炭素複合材料、航空宇宙分野で使用される高機能素材、黒鉛グラファイトを炭素繊維で補強した材料、高温度耐性と強度に優れている、通常の黒鉛よりも、特に強度(比強度・比弾性・疲労強度・耐衝撃性)を高めたもの。非常に軽く(鉄の1/5程度)強い素材。熱膨張率が極めて小さく3000℃近くの高温にも耐え、熱衝撃にも優れている。※ただし不活性雰囲気において、靭性が高い為に割れにくく、強度も増している。更には、熱伝導率が低く(耐熱鋼の1/3)金属に比べ高温での強度低下が低い。
タフネルオイルブロッター ロール状 アズワンタフネルオイルブロッター ロール状アズワン
47,799税込52,579
1巻
5日以内出荷
必要な長さに切って使用可能な長尺タイプ! 自重の10倍以上の吸着量 水分はほとんど吸いません
仕様●サイズ:65cm巾×長さ:65m●厚さ4mmアズワン品番68-4535-36
タフネルオイルブロッター ジグザグ状 1箱 2本入 アズワンタフネルオイルブロッター ジグザグ状 1箱 2本入アズワン
44,499税込48,949
1箱(2本)
5日以内出荷
ロープ入り 狙った場所に簡単に投下 自重の10倍以上の吸着量 水分はほとんど吸いません
仕様●サイズ:65cm巾×長さ25m、厚さ4mm●全長:約50mアズワン品番68-4535-42
精密ピンホール アズワン精密ピンホールアズワン
8,990税込9,889
1個
6日以内出荷
ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。
石英管(長さ1200mm) アズワン石英管(長さ1200mm)アズワン
4,080税込4,488特価
1本
当日出荷から23日以内出荷
高透過性ガラス板 オプティホワイト アズワン高透過性ガラス板 オプティホワイトアズワン
4,190税込4,609
1枚
当日出荷から31日以内出荷
鉄分の含有が少なく青みを抑え透明度を高めたガラスです。
透過率(%)(可視光)91.5(t=3mm)、91.0(t=10mm)、(日射)90.7(t=3mm)、88.3(t=10mm)
樹脂板材 995×1000 PET-1010シリーズ アズワン樹脂板材 995×1000 PET-1010シリーズアズワン
14,800税込16,280
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PET(透明)サイズ(mm)995×1000
樹脂板材 495×1000 PET-0510シリーズ アズワン樹脂板材 495×1000 PET-0510シリーズアズワン
7,420税込8,162
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PET(透明)サイズ(mm)495×1000
樹脂板材 495×495 PET-0505シリーズ アズワン樹脂板材 495×495 PET-0505シリーズアズワン
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PET(透明)サイズ(mm)495×495
ビニールシート 厚手タイプ W1000シリーズ アズワンビニールシート 厚手タイプ W1000シリーズアズワン
19,600税込21,560
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
材質PVC幅(mm)1000透明長さ(m)1
ビニールシート 厚手タイプ W915シリーズ アズワンビニールシート 厚手タイプ W915シリーズアズワン
18,500税込20,350
1本
6日以内出荷
材質PVC透明
アクリル板 透明 アズワンアクリル板 透明アズワン
5,280税込5,808
1枚
5日以内出荷
材質PMMA(アクリル)
PTFEシート 50×50mm アズワンPTFEシート 50×50mmアズワン
1,190税込1,309
1枚
当日出荷
各種研究・実験材料など、用途に合わせて加工してお使いいただけます。
材質PTFE寸法(mm)50×50耐熱温度(℃)約200
PTFEシート 100×100mm アズワンPTFEシート 100×100mmアズワン
2,690税込2,959
1枚
当日出荷
材質PTFE寸法(mm)100×100耐熱温度(℃)約200
PTFEシート 200×200mm アズワンPTFEシート 200×200mmアズワン
8,690税込9,559
1枚
当日出荷
寸法(mm)200×200材質PTFE耐熱温度(℃)約200
ワコー業務用 アルミ保温シート ロール アズワンワコー業務用 アルミ保温シート ロールアズワン(1件のレビュー)
21,780税込23,958
1個
当日出荷
湯面に浮かべるだけで空気中に逃げていく熱を防ぎ、お湯の温度低下を防いでくれます。温泉・大浴場・温水プールなど、お湯の加熱燃料費を大幅節約します。お湯の加熱燃料費を大幅節約!
幅×厚さ(mm)1200×4
真空乾燥器 SB-Dシリーズ アズワン真空乾燥器 SB-Dシリーズアズワン
322,000税込354,200
1台
10日以内出荷
対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
制御方式PID制御・SSR出力センサーK熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1)安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)加熱方式缶体加熱方式温度設定範囲(℃)40~220表示周期2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
ネオプレンスポンジ角紐 片面テープ付 アズワンネオプレンスポンジ角紐 片面テープ付アズワン(3件のレビュー)
584税込642
1本(1m)
当日出荷から13日以内出荷
長さ(m)1
樹脂サンプルプレート PC・透明 アズワン樹脂サンプルプレート PC・透明アズワン
9,260税込10,186
1袋(3枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PC・透明寸法(mm)□300
樹脂サンプルプレート PTFE アズワン樹脂サンプルプレート PTFEアズワン(1件のレビュー)
1,250税込1,375
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質PTFE
樹脂サンプルプレート POM・ナチュラル アズワン樹脂サンプルプレート POM・ナチュラルアズワン
9,698税込10,668
1袋(20枚)ほか
5日以内出荷
材質POM・ナチュラル
樹脂サンプルプレート ABS・黒 アズワン樹脂サンプルプレート ABS・黒アズワン
6,330税込6,963
1袋(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS・黒
樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラル アズワン樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラルアズワン
5,690税込6,259
1袋(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS・ナチュラル
樹脂サンプルプレート PC・透明 アズワン樹脂サンプルプレート PC・透明アズワン
7,730税込8,503
1袋(10枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PC・透明
樹脂サンプルプレート PP・ナチュラル アズワン樹脂サンプルプレート PP・ナチュラルアズワン
6,610税込7,271
1袋(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質PP・ナチュラル
樹脂サンプルプレート フェノール樹脂・褐色 アズワン樹脂サンプルプレート フェノール樹脂・褐色アズワン
6,870税込7,557
1袋(10枚)ほか
5日以内出荷
材質フェノール樹脂・褐色
樹脂サンプルプレート PE・ナチュラル アズワン樹脂サンプルプレート PE・ナチュラルアズワン
6,610税込7,271
1袋(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質PE・ナチュラル
樹脂サンプルプレート 硬質PVC・グレー アズワン樹脂サンプルプレート 硬質PVC・グレーアズワン
4,633税込5,096
1袋(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
樹脂サンプルプレート PMMA アズワン樹脂サンプルプレート PMMAアズワン
5,950税込6,545
1袋(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PMMA
炭化タングステン板 アズワン炭化タングステン板アズワン
21,300税込23,430
1枚
当日出荷から17日以内出荷
耐磨耗性に優れた超硬板です。
寸法(mm)61×120硬度HRA89 Hv1800公差(mm)幅(+1.5,-0)×奥行(+1.5,-0)×厚み(+0.3,+0.2)研磨面61×120mmの2面
タングステン板 アズワンタングステン板アズワン
174,000税込191,400
1枚
当日出荷から7日以内出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100純度(%)W≧99.96
セラミックプレート アズワンセラミックプレートアズワン
36,500税込40,150
1枚
当日出荷から18日以内出荷
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスシームレスパイプ アズワンステンレスシームレスパイプアズワン(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
無酸素銅板 アズワン無酸素銅板アズワン
2,270税込2,497特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
アルミニウム板 アズワンアルミニウム板アズワン
1,580税込1,738
1個
当日出荷から13日以内出荷
種別A5052
アルミニウム板(A2017) アズワンアルミニウム板(A2017)アズワン
1,698税込1,868
1個
当日出荷から17日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら