商品豆知識
耐熱・耐油性に優れています。
材質クロロプレンゴム
色黒
耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
容器との接触部に8本の凸型節目がありますので、フラスコ外壁が濡れている場合でも滑り止めとなり、安定してフラスコを立てることができます。
適合25mL~3L
サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43
外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
ビュレットの固定ができます。
破損防止のためクリップは合成ゴム製です。
材質アルミダイキャスト
適合径(Φmm)5~25(ビュレット)
支柱径(Φmm)(適合)10~16
内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。
耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。
長さ(m)1
ビュレット使用時の必需品!ビュレットの破損防止のためにグリップ部分は合成ゴムになっています。最大ビュレットサイズ100mLまで使用が可能です。
仕様適合ビュレット径(mm):~Φ30
材質本体/亜鉛合金ダイキャスト(クロムメッキ仕上げ)
寸法(mm)252×121
アズワン品番4-751-01
適用支柱径(mm)Φ7~Φ15
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。
均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。
プレス機等の重量物のクッションにご使用いただけます。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
こんなお得な商品も!
LPガスホース 溶断・溶接用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
長さ(m)10
3ヶ所にボールバルブが入っています。
容量(mL)50
材質合成ゴム
適合ピペット径:Φ6~8mm
アダプター8個+栓型(No.1)1個のセットですので幅広い瓶類に使用可能です。
高さ(mm)13
上部内径(mm)16
下部内径(Φmm)10
サイズに合わせて上下逆さまに使用していただくと、様々な大きさのフラスコに対応することが出来ます。、柔らかい材質を使用しており、フラスコ設置面にある上下それぞれ8本の凸型節目は表面状態を問わずフラスコを安定させます。
米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN95マスクです。
材質本体/PP、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/EVA(酢酸ビニル樹脂)、ゴムバンド/合成ゴムゴムバンド/合成ゴム
ひもタイプオーバーヘッドタイプ
形状折りたたみ式
色ホワイト
入数(枚)20
アズワン品番7-7371-01
1箱(20枚)
¥3,218
税込¥3,540
翌々日出荷
米国NIOSH(労働安全衛生研究所)・N95規格試験合格品のマスクです。γ線滅菌済です。
仕様滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/EVA(酢酸ビニル樹脂)、ゴムバンド/合成ゴム
入数(枚)20
アズワン品番7-7371-02
ひもタイプオーバーヘッド
1箱(20枚)
¥4,780
税込¥5,258
翌々日出荷
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様●サイズ:W1000×D10000×H3mm●材質:合成ゴム
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。
仕様両頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
靴底は耐油性に優れています。
付属品調整用スペーサー(1足分)
材質本体/天然ゴム、底部/合成ゴム
絶縁抵抗(Ω)10^5~10^8
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード