20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下段仕様で奥行き475mmの省スペースタイプです。上段ユニット(Uシリーズ)と組み合わせてお使いください。
用途引出し2列4段仕様 仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード 付属品上下連結金具・耐震固定金具 寸法(mm)883×475×950 質量(kg)50 表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード アズワン品番2-7987-24
1個
134,000 税込147,400
当日出荷

耐荷重スライドレールにより、トレーを保持します。各レールの荷重は約5kgです。トレーを使用して効率よく収納ができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。
仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード、窓部(mm):PMMA(アクリル)3厚、スライド枠段数:4段×2列 付属品上下・左右連結金具耐震固定金具スライドレール(ALS450)×8本 寸法(mm)880×700×850 本体質量(kg)45 型番NLS-B900SN 表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード アズワン品番3-5671-36
1個
101,000 税込111,100
当日出荷

高い衝撃吸収性と曲げても割れにくい、しなやかな発泡ポリエチレンを使用した商品保護用緩衝材です。、トラック輸送で当て板として使用されているベニヤ板からの代替品として好評を頂いております。、柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用しています。また全体に丸みをもたせたデザインとすることで欠けにくく、長期間のご使用が可能。高いコストパフォーマンスを発揮します。、発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板に比べ、大幅な軽量化を実現しました。、帯電防止原料を使用しているため、静電気による汚れの付着を防止します。
仕様●材質:PE(帯電防止)●外寸(mm):1200×900×40
1個
7,920 税込8,712
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い衝撃吸収性と曲げても割れにくい、しなやかな発泡ポリエチレンを使用した商品保護用緩衝材です。、トラック輸送で当て板として使用されているベニヤ板からの代替品として好評を頂いております。、柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用しています。また全体に丸みをもたせたデザインとすることで欠けにくく、長期間のご使用が可能。高いコストパフォーマンスを発揮します。、発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板に比べ、大幅な軽量化を実現しました。、帯電防止原料を使用しているため、静電気による汚れの付着を防止します。
1個
8,660 税込9,526
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。 AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。
付属品3つ口コンセントタップ(2P・コード長さ3m) 材質天板:木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱:メラミン焼付25mm角スチール キャスターΦ65mm(ストッパー2個付) 天板耐荷重(kg)約20(均等荷重) 棚間隔(mm)585
1台
29,100 税込32,010
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐荷重(kg)100 材質(キャスター)ゴム ストッパーあり キャスター径(Φmm)100 材質(フレーム)スチールパイプ・AAS樹脂 材質(天板)アクリル変性ポリエステル樹脂合板
1個
145,000 税込159,500
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンラボベンチ
大型機器の運搬や、機器を置く台など幅広くご使用ください。
材質天板/木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧合板)、支柱/メラミン焼付25mm角スチール キャスターΦ65mm(ストッパー2個付) 天板耐荷重(kg)約14(垂直荷重)
1個
42,100 税込46,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板下スペースが広く、シンプルで頑丈なデザインです。天板裏もメラミン化粧板仕上げなので、次亜塩素酸などの消毒液で清拭できます。
材質天板/抗菌高圧メラミン化粧板(ソフトエッジ巻き)、脚部/ブナ成型合板
1台
111,870 税込123,057
16日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
1個
32,800 税込36,080
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板耐荷重は50kg(均等荷重)と、重い機材を置いても大丈夫です。
材質天板/木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧合板)、支柱/メラミン焼付25mm角スチール キャスターΦ65mmウレタン製(ストッパー2個付) 天板耐荷重(kg)約50(均等荷重) 棚間隔(mm)585 天板厚さ(mm)20
1個
41,700 税込45,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
1個
31,200 税込34,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で脚部のアジャスターを回して好みの高さに調節できます(1cm刻み目盛付き)。天板裏もメラミン化粧板ですので、消毒液などで拭くことができ、清潔に使用できます。天板の縁に安全性の高い木目ソフトエッジを使用しています。
アズワン品番8-1989-04
1台
108,900 税込119,790
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定番什器の角バーやスリットに取付OK!小物や雑貨を飾るのが楽しくなるパネル。 ナチュラルな木目、シックなブラック、清潔感のあるホワイトの3カラーからお選びいただけます。 スリット取付タイプもご用意。 展示商品に合わせて、棚からパネルへの変更もできます。
材質合板、強化含浸紙貼り、取付金具 タイプ組立式
1セット
23,000 税込25,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動で天板が上下昇降する作業テーブルです。メモリー機能付きですので、いつでも設定した高さに調整できます。メモリー機能付きでスムーズに昇降します。
用途高さメモリー機能付き(4点・10mm単位)アジャスター付昇降時の衝突安全機能付
1台
182,000 税込200,200
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手で脚部のアジャスターを回して好みの高さに調節できます(1cm刻み目盛付き)。 天井裏もメラミン化粧板ですので、消毒液などで拭くことができ、清潔に使用できます。 天板の縁に安全性の高い木目ソフトエッヂを使用しています。 組み立て式(要工具)。
材質天板/抗菌高圧メラミン化粧板・積層合板・ソフトエッジ、脚/スチール 付属品ビス×32本
1台
93,654 税込103,019
14日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き出し式のスタンダード仕様です。 上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具 寸法(mm)880×700×950 材質(本体)20mm厚パーティクルボード 本体質量(kg)50 引出し内寸法(mm)340×545×145 材質(表面)ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード アズワン品番3-5671-48
1個
128,000 税込140,800
当日出荷

毎日の業務で頻繁に出し入れする器具をすっきり整理可能です。奥行きが浅く、Bシリーズと組み合わせる事により下台に作業スペースができます。棚板方式ですので収納物をひと目で確認する事ができます。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具 材質(本体)20mm厚パーティクルボード、(表面)ポリ合板(抗菌仕様)およびダップ化粧ボード、(窓部)PMMA(アクリル樹脂)3mm厚 寸法(mm)880×475×850 質量(kg)35 棚板数(枚)3 棚ピッチ(mm)60 アズワン品番3-5671-45
1個
64,900 税込71,390
当日出荷

奥行き700mmのジャンボな収納スペースです。アルティアトレーを組み合わせてスペースを有効に活用することができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具 寸法(mm)880×700×850 質量(kg)45 材質(本体)20mm厚パーティクルボード 収納数トレー:浅型×16段、深型×8段 表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード アズワン品番3-5671-62 材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
1個
96,500 税込106,150
当日出荷

振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。 各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。 AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。 扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。
外寸法(mm)900×470×1800
1個
171,000 税込188,100
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肘掛け前部が膨らんでいますので、持ちやすく立ち上がりにも便利です。座面はスチール入りで、強度に優れています。
仕様スタッキング(ネスティング)可(4脚まで) 材質ブナ成型合板・ウレタン、ビニールレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐光性) 質量(kg)7.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×590×800 座面高さ(mm)420
1個
42,768 税込47,045
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)