泉州「後晒し」製法でおろしたてから吸水性が良く清潔。空気の力で抗菌・消臭する効果を持つので、室内干しにも最適なタオルです。うれしい大判サイズ。
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。
ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。自己発塵性がほとんどなく超微細連続気孔体の働きによりソフトで吸着力に富み、水を使わずに拭き取りの際キズが付きにくいです。ヘッド部を交換できますので経済的です。
材質(ヘッド)ポリウレタン100%、スティック:PP
全長(mm)105
洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
自己発塵性がほとんどなく超微細連続気孔体の働きによりソフトで吸着力に富み、水を使わずに拭き取りの際キズが付きにくいです。
ヘッド部を交換できますので経済的です。
仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質(材質)ポリウレタン100%、(ヘッド)スティック:PP
全長(mm)105
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
自己発塵性がほとんどなく超微細連続気孔体の働きによりソフトで吸着力に富み、水を使わずに拭き取りの際キズが付きにくいです。
ヘッド部を交換できますので経済的です。
耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質(材質)オレフィン系樹脂(EVA)、(ヘッド)スティック:PP
全長(mm)105
安全・無害な抗菌力!銀は乳幼児の服用薬に使われるほど、安全な金属。人体に影響を与える化学薬品等も使用していないので、安心です。漂白剤・柔軟剤の使用もO.K。純銀の糸は特殊な構造のため、漂白剤や柔軟剤を使用しても銀が黒ずむ心配はありません。また、洗濯を繰り返しても機能は低下しません。静電気をおさえて、ホコリの吸い寄せも防止。静電気を吸収しやすく、放電・除電しやすい「純銀の糸」のチカラで、ホコリの吸い寄せを防ぎ、パチパチやまとわりつきを緩和して作業効率をUPします。雑菌の繁殖を抑えて、いつも清潔。食器棚敷きタオルにも最適です。吸水性と耐久性に優れ、生乾きの臭いも気になりません。安全・安心な抗菌力は、何度洗濯を重ねても持続します。
外寸(mm)340×400
材質綿100%、スリット糸「ミューファン」
レギュラーポリエステル長繊維を使用し、作業性に優れ、特殊加工により吸液性を高めています。
レーザーカット処理により、端面からの発塵を軽減しています。
クラス10の環境下で洗浄しており、パーティクル・溶出イオンは極めて微量レベルにコントロールされています
仕様●サイズ:9×9インチ●材質:ポリエステル●吸水力423ml/m2●目付:135g/m2±5%●入数:1500枚(150枚/袋×10)
アズワン品番67-6868-52
1ケース(10袋×150枚)
¥28,800
税込¥31,680
12日以内出荷
関連キーワード