8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番1-9707-02 付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm セット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個) 本体寸法(mm)Φ13×146 吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
1式
16,900 税込18,590
当日出荷

アズワン品番1-6791-01 付属品ストレートノズル、アングルノズル、パッド4種類(ストレート用Φ6.35mmパッド、アングル用Φ9.53mm・Φ6.35mm、Φ3.18mmパッド) 質量(g)10 本体寸法(mm)Φ13×125 吸着能力(g)150まで(Φ9.53mm使用時) 材質(パッド)導電性シリコン
1個
24,900 税込27,390
欠品中

V8901-X-ESD 真空ピンセット アズワン 動画あり
電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます。
種別本体のみ 材質アルミニウム 吸着力80g(Φ9.53mm使用時)※先端チップにより異なります。 寸法(Φ×mm)13×146 アズワン品番1-9707-21
1個
14,900 税込16,390
翌々日出荷

1個
10,200 税込11,220
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アズワン品番1-9709-01 本体寸法(mm)Φ13×135 本体質量(g)18
1個
92,900 税込102,190
翌々日出荷

狭く奥まった箇所にまで届く、ペン型で携帯に便利なピックアップツール。 小型ながら強力な磁石を使用しているので重い物でも吸着できます。 ペン型のクリップ付なので、作業中でも邪魔にならず携帯できます。
仕様●重量:44g●材質:スチール●磁力:400mT●垂直耐荷重:約1.7kg●最大時全長:630mm アズワン品番68-4104-04
1個
619 税込681
当日出荷

不要になったらキレイに剥がすことが可能です。 原状復帰が必要な賃貸オフィスの他、古くなったホワイトボードや黒板のリニューアルにも適しています。 壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。 貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。 表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。 必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。
セット内容ホワイトボードシート(裏弱粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個 材質(本体)弱粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm) 幅(mm)900
1セット
6,180 税込6,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強粘着で一度貼ると剥がれないため、長期間の使用時におすすめです。 壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。 貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。 表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。 必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。
セット内容ホワイトボードシート(裏強粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個 材質強粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm) 幅(mm)900
1セット
6,180 税込6,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)