「器 使い捨て」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使い捨てですので、洗浄が不要です。感染リスクの低減に役立ちます。
アズワン品番8-550-01
測定範囲pH/’-1.00~+15.00、温度/0~60℃
分解能pH/0.01、温度/0.1℃
仕様校正3点(pH4.01・6.86・9.18)
付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース
寸法(mm)29×14×148
質量(g)43
電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定項目pH・℃
精度pH/±0.01、温度/±1.0℃
防塵防水性能IP57
アズワン品番1-062-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥32,400
税込¥35,640
14日以内出荷
磁石、使い捨てカイロのような粉末金属、ホチキス針のような微小な金属の検出が可能です。磁性体・非磁性体の簡易判定ができます。充電式電池内蔵です。耐衝撃性プラスチック製筐体を採用しています。
付属品キャリーバック・試験片(磁性体、非磁性体金属)
寸法(mm)500×400×100
質量(kg)3
電源金属探知機/NiMH充電式単三型バッテリー2500mAh×2本、充電用クレードルAC/DCアダプター/100~240VAC 50/60Hz 最大175mA
本体寸法(mm)405×120×40
本体質量(g)460(バッテリーを含む)
警報方式検出警報(選択可):ライト表示、アラーム音、振動
アズワン品番7-7928-01
検出モードオールメタル(磁性体および非磁性体金属)、ボディー(小さな磁性体金属)、ヘッド(微小な磁性体金属)
駆動時間(時間)【バッテリー】オールメタル:約50、ボディー:約18、ヘッド:約20
1台
¥1,120,000
税込¥1,232,000
31日以内出荷
尿漏れ、尿臭がなく、簡単に装着できます。
寝たきりの方、体の不自由な方、安静療養をしている方、脊髄損傷・脳卒中等による尿失禁の方、手術後の方、夜間のトイレ使用が困難な方に適しています。
コンドームタイプですから、容易に装着でき尿漏れもなく、寝たままでもラクに採尿できます。
排尿袋(2500mL)やユリサーバーは使い捨てのため、非常に衛生的です。
尿漏れ、尿臭がなく、簡単に装着できます。
寝たきりの方、体の不自由な方、安静療養をしている方、脊髄損傷・脳卒中等による尿失禁の方、手術後の方、夜間のトイレ使用が困難な方に適しています。
コンドームタイプですから、容易に装着でき尿漏れもなく、寝たままでもラクに採尿できます。
排尿袋(2500mL)やユリサーバーは使い捨てのため、非常に衛生的です。
仕様総合セット
セット内容ユリサーバー15個、スポンジバンド15本、採尿袋15袋、コネクター1個、ホース(1.3m)1本、ノズル1個、ハンガー(ヒモ付き)1個、セット箱(トレー付き)1個
アズワン品番0-580-01
1式
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
細胞浮遊液から目的の細胞の採取が可能な使い捨てフィルターです。細胞の大きさに合わせたサイズから選べます。フィルターは80mm2の表面積で、大容量の細胞浮遊液での作業が可能です。
細胞浮遊液から目的の細胞の採取が可能な使い捨てフィルターです。細胞の大きさに合わせたサイズから選べます。フィルターは80平方ミリメートルの表面積で、大容量の細胞浮遊液での作業が可能です。
セット内容三角巾(特大・救急)×各5枚、伸縮ホータイ(M・L)×各4枚、不織布テープ(12mm)×2個・(25mm)×1個、消毒スプレー(100mL)×3本、滅菌カットガーゼS(6枚入)・M(5枚入)×各5個、防水ワンタッチパット(S・M)×各2個、ワセリン×2個、アルミ救急シート×5枚、救急ホータイ(パッド付き)×3個、万能ハサミ×2本、救急絆(100枚入)×1個、使い捨て手袋(100枚入)×1個、清浄綿(25包)×1個、テーピングテープ(手首・指用25mm・足首用50mm)×各1個、サージカルマスク(50枚入)×1個、除菌ウエットティッシュ(80枚入)×1個、人工呼吸用補助マスク×3枚、電子体温計×1本、湿布(6枚入)×3枚、携帯用浄水器×1個、副木3ツ組(大中小)×各2個、パック入耳かき綿棒(50本入)×2個、毛抜き2本セット×1個、ピンセット先曲り×2本、携帯用ツメキリ×1個、メモ帳×2個、油性マジック×1本、シャープペンシル×2本、安全ピン(5本入)×5個、ビニール袋(5枚入)×1個、日赤監修小冊子×1冊
ケース寸法(mm)525×350×200
アズワン品番8-2804-11
1個
¥76,900
税込¥84,590
翌々日出荷
関連キーワード