市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。
不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。
加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
pH値6.5~8.5(中性)
高い洗浄力で幅広い汚れに対応
防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です。
加温することで洗浄力を向上できます。また加温での薬剤による白濁もありません。
油汚れだけでなく、酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れも落とすことができます。
3つの穴があり、器具を洗浄する際に便利な洗浄瓶です。
材質本体/PE、キャップ/PP
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。
加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
pH値12~13(アルカリ性)
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。
使用濃度通常:2~5%水溶液 極端な場合:10~20%水溶液
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。中性タイプで、アルカリ性に弱い器具洗浄に使用できます。
種別スキャット(R) 中性・無リン 20X-N 20kg
アズワン品番6-9603-12
1個
¥32,076
税込¥35,284
翌々日出荷
クリーンルームでの汚染対策に!有機溶剤・金属イオンを一切含まない、クリーンルーム専用の洗浄剤です。静電防止効果があり、塵埃の付着やスパークの発生を抑制します。備品・器具をクリーンルーム内に搬入する際の洗浄に使用できます。クリーンルーム内でのイレギュラーな汚染時や定期的なメンテナンスとして床・壁・天井の洗浄にも使用できます。
仕様ボトル材質:PP、10倍、鉱物油・グリースの洗浄:5倍
成分純水、高純度特殊界面活性剤
内容量(L)2
容器ボトル
液性中性
アズワン品番4-393-01
1個(2L)
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。
ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01
仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付
材質透明PVC板 厚さ5mm
寸法(mm)606/700×506×750
質量(kg)35
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)92/123
コード長さ(m)1.8 2P
本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
¥215,000
税込¥236,500
10日以内出荷
材質(毛)PA(ナイロン)
適合器具瓶
ビーカーや広口容器の底の隅々まできれいに洗浄できます。
材質毛種/馬毛、柄部/木
毛材馬毛
適合器具ビーカー
医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。アルカリに弱い器具や組織培養に。無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
pH7.8±0.5(1%)
液性無リン
希釈率(%)浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
1個
¥99
税込¥109
翌々日出荷
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
仕様含有物:無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
pH値12~13(アルカリ性)
内容量(kg)5
アズワン品番4-079-03
1個
¥10,791
税込¥11,870
当日出荷
医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。血液、血清、脂肪、たん白、染色液、鉱油、色素、マジックインキ、放射性汚染物の洗浄に適しています。
pH10.9±0.5(1%)
液性無リン・アルカリ性
洗浄機能浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
ブラシの軸が曲がりやすい仕様にしておりますので、容器に沿って洗浄を行えます。市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
適合器具L字型試験管用ブラシ
寸法(mm)220×160×Φ20
アズワン品番61-8558-72
1本
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
金属器具の洗浄に適しており、クリーナーとしても使用可能界面活性剤・漂白剤・蛍光増白剤・ゼオライト・防腐剤・発泡剤・香料を一切含みません。
たんぱく汚れを強力に洗浄します。防錆効果があり、金属洗浄にも適しているので工業用にも使用できます。
主成分は人体に対し刺激性が少なく、手にも自然にも優しいです。無発泡性で超音波洗浄機・マイクロバブルにも使えます。
軟水・硬水・海水問わず使用できます。水酸化ナトリウムを含まないので、アルミの洗浄も可能です。
pH値13.0(強アルカリ性)
使用方法用途に応じ、20~100倍に希釈
主成分精製水、リン酸K、珪酸Na、珪酸K、炭酸Na、第三リン酸Na、 CMC(カルボキシメチルセルロース)・Na
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
適合器具ピペット
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)500×60×Φ20
芯材SUS304
耐熱温度(℃)120
質量(g)4
毛丈(mm)端毛:40
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
適合器具細管
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)470×60×Φ20
質量(g)4
芯材SUS304
耐熱温度(℃)120
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
毛色青
芯材SUS304
適合器具瓶
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
毛色白
芯材SUS304
適合器具瓶
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
質量(g)6
毛丈(mm)端毛:40
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)220×50×Φ40
耐熱温度(℃)120
芯材SUS304
適合器具試験管
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
毛色青
芯材SUS304
適合器具注射器
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
毛色白
芯材SUS304
適合器具注射器
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。
細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。
今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地
保管環境冷蔵(2~10℃)
耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。
取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。
器具の紛失混同が防げます。
材質PTFE(PTFE)
径(Φmm)紐/1.5
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。
今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地
保管環境2~10℃(冷蔵)
有効期限製造より6ヶ月
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。
今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類粉末培地
保管環境2~10℃(冷蔵)
油、タンパク汚れの洗浄に!強アルカリ対応で抜けにくいたわし!
ブラシ素材にPP(ポリプロピレン)を使用することにより、強アルカリ洗剤にも対応。油汚れや肉加工用器具の洗浄に適しています。
ブラシの毛が抜けにくい特殊構造。
金属部には錆に強いステンレスを採用。
吊り下げ保管もできて衛生的。
仕様●色:青●縦(mm):150●横(mm):80●厚さ(mm):40●耐熱温度(℃):80℃●ブラシ線径(mm):0.5●材料:PBT(ブラシ材質)SUS304(芯線)
アズワン品番68-4522-57
1個
¥1,287
税込¥1,416
6日以内出荷
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
仕様含有物:有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
pH値6.5~8.5(中性)
内容量(kg)5
アズワン品番4-078-03
1個
¥15,741
税込¥17,315
当日出荷
材質毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
毛材ナイロン
適合器具パイプ
吸水性・保水性に優れており、水やお湯・薬液を注ぐとウェットタオルとして使用できます。
引っ張り強度に優れ、器具等の洗浄拭き取りにも適しています。
寸法(mm)250×300
材質不織布(レーヨン70%・ポリエステル30%)
寸法(cm)25×30
アズワン品番8-4890-01
1箱(300枚)
¥1,247
税込¥1,372
当日出荷
パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。
仕様3Pプラグ付き
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz 4.8A
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16
温風温度(℃)室温+20℃±5℃
ヒーター(W)400
安全装置過熱防止温度ヒューズ付き
電源コード(m)1.8
キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き)
タイマー設定最大30時間まで設定可能
扉形式マグネットパッキン式
メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。
パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVC
保証期間3年
棚板間隔(mm)50
ヒーター(W)400
電源(V)AC100(50/60Hz)
電流(A)4.8
タイマー時間最大30時間
電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)
安全装置過熱防止温度ヒューズ
タイプ扉/カーテン
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具細管
毛材ナイロン
全長(mm)450
毛丈(mm)75
直径(Φmm)15
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ細管用
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-01
全長×直径×毛長(mm)450×Φ15×75
1本
¥416
税込¥458
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ