610件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

回転子(バリューセット) アズワン 動画あり
1袋(5個)
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オクタゴン回転子 アズワン 動画あり
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クロスヘッド回転子ダブル アズワン 動画あり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイクロ回転子 アズワン 動画あり
1袋(2個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トライアングル回転子 アズワン 動画あり
沈殿物を上に押しあげ撹拌します。沈殿物分散、低回転向きです。容器底はフラットタイプをおすすめします。
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラボラン回転子 アズワン 動画あり
1袋(11個)
2,376 税込2,614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


先端の磁石で回転子を吸着しますので、容易に取り出せます。持ち手部の先端がリング形状になっていますので、吊り下げ収納等に便利です。
1本
1,881 税込2,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大量溶液の撹拌や、大型スターラーを使って撹拌するときに適しています。
1個
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビーカーの外側に当てると中の回転子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。
厚さ(mm)12 アズワン品番7-227-01
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

回転子フットボール型 アズワン 動画あり
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オクタゴン回転子 アズワン 動画あり
中央部にリングが付いているので、ビーカー等のガラス部分に当たりにくくなっています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーバル回転子 アズワン 動画あり
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引出し部分が個別に回転して引き出せるので、保管物の出し入れが手軽に行えます。 棚タイプの引出しにはPP製トレイが付いおり、小さな物でも保管できます。
1セット
13,280 税込14,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様組立式、フック別売 セット内容回転台×1 ポップ立て×1 ショーカード用クリップ×6 サイズW33×D33×H39cm ネット面 耐荷重2/枚 素材回転台・ポップ立て
1セット
4,730 税込5,203
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°回転するため、任意の角度で取り付けることが可能です。
材質アルミニウム合金 適合パイプ径(Φmm)16まで アズワン品番4-3720-01
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
2,790 税込3,069
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RM-250 エクスポケット回転計 アズワン 動画あり
測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999 トラスコ品番363-3641 質量(g)118 電源単4乾電池×2本(別売) 測定方式非接触式 検出距離(mm)100~400 分解能0.1/1rpm アズワン品番2-3366-01
1個
13,100 税込14,410
当日出荷


中央部にリングが付いているためビーカー等のガラス部分にあたりにくい大型容器用です。
材質PTFE 径(Φmm)24
1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円錐底のマイクロバイアル・スピッツ及び丸底試験管に使用可能です。
材質PTFE
1個
554 税込609
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
22,400 税込24,640
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FS5106Rは、指定した速度で連続に回転する重さ40gのアナログサーボモーターです。速度の指定は、加えるパルスを700μs~2300μsの間で変化させることで行います。静止点は1500μsで、それより短いパルスでは時計回りになり、長いパルスでは反時計回りになります。接続は標準的なJR型コネクタで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。
仕様●電源電圧:4.8V~6V●最大回転速度(無負荷時):60rpm(6V時)、55rpm(4.8V時)●最大トルク:6kg.cm(6V時)、5kg.cm(4.8V時)●最大電流:1100mA(6V時)、980mA(4.8V時)●サイズ:40.8×20.1×38mm●静止電流(6V):7mA●無負荷速度(6V):60rpm●無負荷電流(6V):190mA●ストールトルク(6V):6kg・cm●ストール電流(6V):1100mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):55rpm●無負荷電流(4.8V):160mA●ストールトルク(4.8V):5kg・cm●ストール電流(4.8V):980mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:40±0.2g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-08
1個
2,260 税込2,486
当日出荷

1袋(2個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸みを帯びたフットボール(卵)型実習向けで、平底・丸底・R底容器用です。、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。、外装はPTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
1袋(5個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。アイボーイ500mLサイズまで使用可能です。コンパクトなため、省スペースで使用可能です。小さなスペースで使用可能!
材質(ローラー) PVC 寸法(mm)266×131×96、(ローラー)Φ32×165 ピッチ(mm)(ローラー) 35 回転数(min-1[r.p.m])10~120 耐荷重1kg モーターDCブラシレスモーター10W ローラー数2本 アズワン品番4-1717-01 撹拌方式シーソー(±2.5°)+回転
1台
96,400 税込106,040
翌々日出荷

1個
14,390 税込15,829
当日出荷

洗いムラの少ない回転式で全体を磨き、汚れをしっかり落とします。食器洗浄器に比べ省電力です。両手で洗浄物を持てるので、破損やケガのリスクを抑えます。スポンジで洗浄しますので、ブラシ・タワシに比べ優しく洗います。一般の食器用洗浄剤が使用できます。スポンジは工具不要で容易に交換できます。
種別据置型 アズワン品番3-5288-01
1個
117,000 税込128,700
当日出荷

自在ムッフ付きなので、クランプとムッフの角度を360°自在に固定できます。
材質亜鉛合金 寸法(mm)210×70×27 締付範囲(mm)7~60 アズワン品番4-3689-01 適用支柱径(mm)Φ7~15
1セット
2,180 税込2,398
当日出荷



1個
11,300 税込12,430
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端が丸いオクタゴン(八角)型の中央に回転軸のリング付き実習向けで、平底容器やガラスビーカー等のR底容器用です。、低回転から高回転まで対応します。、撹拌効率が高く回転軸が太いため安定した撹拌渦を作ります。、外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
1袋(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端が丸いシリンダー(円筒)型実習向け汎用タイプで、平底容器用です。、低回転から高回転まで対応します。、外装PTFE製で、強力なネオジム(NdFeB)磁石を使用。
1袋(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ガスバラスト弁が付属していますので、オイルの凝縮性ガスによるコンタミネーションを防ぐことができます。電源の動作に対応した逆流防止電磁弁ににより、電源off時における真空ポンプ油の逆流を防止します。耐久性を重視し、理化学実験、真空設備への使用に適しています。オプションでオイルミストトラップを付属することができます。
仕様吸気口:KF25 幅(mm)460 高さ(mm)230 奥行(mm)144 電圧(V)100 到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10 排気口KF25 吐出口径KF25 騒音値(dB)(50/60Hz)56以下 オイル量(L)0.6~1 吸込口径KF25
1個
137,000 税込150,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネ 強制オイル循環システムにより、安定した動作を行えます。 DCモーターを採用した静音タイプの2段式油回転真空ポンプです。 2つの調整可能なガスバラストバルブ付きのため、凝縮性ガスの排気が可能です。 2つの自動アンチサックバック設計で、ポンプが停止した時のオイル汚染からポンプを守り、再スタートも容易に行えます。
仕様(吸気口)KF25 付属品KF25フープ×2個、KF25センターレスト×2個 サイズ144×420×207mm(突起部除く) 電源AC100V 50/60Hz 使用温度範囲5~40℃ 到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開)10、5×10^-1 消費電力370W 電源コード(m)2 排気口KF25 オイル量(L)0.6~1
1台
188,000 税込206,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)