入力電圧(V)AC100
出力電圧(V)AC20~98
寸法(mm)55×44×79
質量(g)150
負荷接続コンセント
入力電源2Pプラグ
自吸式のため、呼び水は不要です。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。
スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。
モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)145×68×115
電源コード(m)1.6
適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ
電源プラグ2P
自吸式ですので、呼び水は不要です。
マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用を得る事ができます。
チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換できます。
モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。
アズワン品番1-9028-11
仕様正逆運転不可
付属品ACアダプター(DC24V Max1A)
寸法(mm)115×170×150
質量(g)920
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.6(2Pプラグ)
適合チューブ内径(Φmm)4.8×8.1
適合チューブ材質タイゴン(R)・シリコン
1個
¥78,200
税込¥86,020
当日出荷
負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000
付属品ペッスル×10本、ACアダプター
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)170×50×26
質量(g)145
タイプ本体
出力(W)50連続、70(最大)
電源AC100V 50/60Hz 12V DC 5A
コード長さ(m)3
型番ASG50
モーターブラシレスDCモーター
機能過昇温度防止機能
アズワン品番2-822-01
商品タイプレンタル品はこちら
1セット
¥64,500
税込¥70,950
当日出荷
負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000
出力(W)50(連続)、70(最大)
電源(V)AC100(50/60Hz)/12(DC 5A)
寸法(mm)170×50×26
電源コード(m)3
自吸式ですので、呼び水は不要です。チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換する事が可能です。モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます。
吐出量(mL/min)5~90
適合チューブ(外径×内径)(mm)6.35×3.18
適合チューブタイゴン(R)・シリコン・バイトン(R)等の軟質チューブ
マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。
本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。
温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
ヒーター容量(W)750
付属品撹拌子(Φ8×30a)×1個
材質本体/ノリル樹脂R、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ
外形寸法(mm)240×280×220
電源(AC100V50/60)800W、コード長2m・3Pプラグ
槽内寸法(mm)Φ208×123
モーターACモーター
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約1.8
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約300
回転数(min-1[r.p.m])MAX1500
本体寸法(mm)187×230×81
プレート寸法(mm)165×150
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
撹拌容量(mL)50~3000×1
ヒーター容量(W)300
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-4606-62
回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥41,900
税込¥46,090
当日出荷
マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。
本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。
温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
外形寸法(mm)240×280×220
槽内寸法(mm)Φ208×123
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。
マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約5
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約730
回転数(min-1[r.p.m])MAX1500
本体寸法(mm)343×400×81
プレート寸法(mm)140×140
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
撹拌容量(mL)50~2000×4
ヒーター容量(W)180×4
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-4607-52
回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥115,000
税込¥126,500
当日出荷
錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠
材質本体/スチール(塗装)、ドラム(MSS-D)/PMMA(アクリル)
質量(kg)8.5
コード長さ(m)2.5 ※3Pプラグ
電源(AC100V)50/60Hz
回転数(回/分)100(設定変更可)
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)MSS-D:内径/Φ288、深さ/38、錠剤落下高/156.5
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。
マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約7
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約1100
回転数(min-1[r.p.m])MAX1500
本体寸法(mm)503×400×81
プレート寸法(mm)140×140
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
回転速度(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)50~2000×6
ヒーター容量(W)180×6
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-4608-42
回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥161,000
税込¥177,100
当日出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。
スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装
電源AC100V(50/60Hz)
最高温度(℃)550
モーターDCブラシ
センサーK熱電対
安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能
電源コード(m)1.5
温度制御方式PID制御
回転調節デジタル設定(10rpm単位)
強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
アズワン品番1-255-01
付属品回転子(30mm)6個
質量(kg)5.2
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
電源AC100V 50/60Hz 15W
型番HS-360
モーターDCモーター
撹拌容量(L)50~2000×6
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ
サイズ(mm)470×315×60
1台
¥177,000
税込¥194,700
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約0.8
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)約4
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)187×229×50
プレート寸法(mm)158×143
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)50~3000×1
アズワン品番1-4602-42
回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度0.13T
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。
本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。
プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。
同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。
外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。
DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)50~2000×6
仕様デジタル
材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)
質量(kg)約10.5
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)480×345×110
プレート寸法(mm)140×140
温度制御方式PID制御
ヒーター容量(W)180×6
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-2945-03
1台
¥182,000
税込¥200,200
当日出荷
強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。
材質(プレート)SUS304
付属品回転子(40mm)×1個
寸法(mm)222×211×135
質量(kg)3
回転数(min-1[r.p.m])50~1400
電源AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5A
モーターインダクションモーター
電源コード(m)1.8
プラグ3P
撹拌容量(mL)100~10000
アズワン品番1-254-11
磁力0.55T
1台
¥146,000
税込¥160,600
当日出荷
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。
手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。
チューブ、各種試験管の混合に使用できます。
タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。
オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番2-925-01
仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式
材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム
寸法(mm)72×88×82
質量(kg)約0.35
電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)
コード長さ(m)約2
モーター出力(W)約0.6
軌道直径(mm)3
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
マグネット強度0.13T
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)
付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター
振幅(mm)4.5
材質アルミダイキャスト
本体寸法(mm)125×155×100
質量(kg)2.3
出力(W)約18
電源AC100V(50/60Hz)
モーター高回転DCブラシモーター
機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式
運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
個別に回転数を設定可能です。
使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約2.5
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)約12
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定
本体寸法(mm)343×400×50
プレート寸法(mm)313×303
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
回転速度(min-1[r.p.m])60~1200
撹拌容量(mL)50~2000×4
アズワン品番1-4604-41
回転数表示方式目盛表示
回転数制御方式-
マグネット強度0.13T
1個
¥72,900
税込¥80,190
当日出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
種別(3連タイプ) 450×111mm
アズワン品番3-6759-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥144,000
税込¥158,400
当日出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。
強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。
外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。
天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
デジタル表示により正確な回転数が設定できます。
寸法(mm)200×200×99
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
撹拌容量(L)20
表面磁束密度(T)0.45×10
材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターDCブラシレスモーター
マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
チューブ掛数(本)1/1段
回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36
使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン
粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)
使用周囲温度(℃)5~35
回転数設定方式ボリューム設定
流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)
送液方向正逆切換可能
付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m
液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2
吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)
定格電源AC100V 50/60Hz
回転制御フィードバック制御
流量(mL/h)51~900
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様制御ソフト: 有
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。
スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大約1200
仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)550
モーターDCブラシモーター
センサーK熱電対
安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能
電源コード(m)約1.5
温度制御方式PID制御
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
本体寸法(mm)115×230×60
モーター高回転DCブラシモーター
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.1
電源AC100V 50/60Hz
運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式
振幅(mm)4.5
モーター出力(W)17.3
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。
低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。
プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。
ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
本体寸法(mm)223×303×58
プレート寸法(mm)193×213
モーター高出力DCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)50~10000
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。
強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。
外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。
天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20
材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)200×200×99
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
表面磁束密度(T)0.45×10
仕様回転数制御:ボリューム設定式、消費電力(W):約1.8、回転数(rpm):MAX約1500
質量(kg)約1
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
撹拌容量(mL)50~3000×1
サイズ(mm)175×200×70
アズワン品番2-4991-01
マグネット強度0.13T
1個
¥30,400
税込¥33,440
当日出荷
錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠
寸法(mm)242×330×331
回転数(min-1[r.p.m])20~112(デジタル表示タイプ)/100回(設定変更可)
電源(V)AC100(50/60Hz)
落下高さ(cm)15.65(ドラムサイズ(MSS-D))
内径(Φmm)288(ドラムサイズ(MSS-D))
深さ(mm)38(ドラムサイズ(MSS-D))
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。
シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約5
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約730
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
本体寸法(mm)343×400×81
プレート寸法(mm)140×140
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
撹拌容量(mL)50~2000×4
ヒーター容量(W)180×4
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-4607-71
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥104,000
税込¥114,400
当日出荷
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。天板から離しても使える超強力タイプ!
タイプデジタル・タイマー付き
寸法(mm)180×180×99
撹拌容量(L)20
モーターDCブラシレスモーター
マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
材質天板・本体外装/SUS304
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付)
タイマー機能最長500時間(16段階のレンジ切り替え可能)
アズワン品番1-5917-42
1個
¥109,000
税込¥119,900
当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!。効率的なデジタル制御。新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計。▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。幅広い収納が可能。▼開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
仕様棚板取り付けピッチ:60mm
材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)約2
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転
到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式デジタル制御
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。
アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。
コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。
プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様汎用小型タイプ
付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ
寸法(mm)(モーターユニット)110×80×100
質量(kg)3.6、リモコン部/0.4
最大トルク(N・m)0.14
モーター出力(W)25
アズワン品番1-4194-41
回転数制御方式アナログツマミ式
適合スタンド支柱径Φ16mm
回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
1個
¥60,500
税込¥66,550
当日出荷
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)
付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.1
電源AC100V(50/60Hz)
本体寸法(mm)115×230×60
モーター高回転DCブラシモーター
振幅(mm)4.5
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。
シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約7
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約1100
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
本体寸法(mm)503×400×81
プレート寸法(mm)140×140
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
回転速度(min-1[r.p.m])100~2000
撹拌容量(mL)50~2000×6
ヒーター容量(W)180×6
温度設定範囲(℃)50~250
アズワン品番1-4608-61
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥138,000
税込¥151,800
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約0.8
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)約4
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定
本体寸法(mm)187×229×50
プレート寸法(mm)158×143
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)50~3000×1
アズワン品番1-4602-61
回転数表示方式目盛表示
回転数制御方式-
マグネット強度0.13T
1個
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
●加熱と撹拌が同時に行えます。●ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く、温度分布が良好です。●天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
アズワン品番1-246-01
付属品回転子(30mm)×1個
寸法(mm)184×188×108
質量(kg)2.7
電源(V)AC100 50/60Hz 3A
回転数(min-1[r.p.m])約300~1500
プレート寸法(mm)175×160
モーター隈取モーター
材質(プレート)セラミックコーティング
温度制御方式トライアック位相制御方式
撹拌容量(mL)50~3000
回転制御電子制御方式
電源コード三芯接地プラグ付電源コード(1.8m)
ヒーター容量(W)250
熱板温度(℃)最高250
1台
¥62,900
税込¥69,190
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ