有害な廃液からの気化物質を閉じ込めます。ロートのフィルターで固形物や取り忘れの回転子を捕まえます。
引出し部分が個別に回転して引き出せるので、保管物の出し入れが手軽に行えます。
棚タイプの引出しにはPP製トレイが付いおり、小さな物でも保管できます。
半固形物をより多く水平方向に多量採取するサンプラーです。半円状のオールSUS316製で、採取物に捻じ込み、一回転させてそのまま抜き取ります。
長さ(mm)200(採取部)
全長(mm)305(外筒)
質量(g)480
アズワン品番64-9345-78
外筒外径(Φmm)25
1個
¥31,900
税込¥35,090
5日以内出荷
フッ素樹脂製で優れた機密性と高耐久性を実現しました。
空気弁ボタンはスムーズな開閉動作を実現しています。
吸引軸は360度回転でき、各方向の吸着物に自在に対応できます。
材質フッ素樹脂
接続口外径(Φmm)3.8、4.8(2段口)
外寸法(Φ×L)(mm)21×148(吸引軸、吸着チップ除く)
チーズ、バター、ワックスやグリス等の半固形物を水平方向に採取するサンプラーです。
挿入しやすい半円テーパー状のオールステンレス製で、捻じ込みやすいT型ハンドル付きです。
採取物に捻じ込み、一回転させてそのまま抜き取ります。
仕様●採取部最大幅×採取部長×全長:1.6×12.5×18.0cm●材質:SUS304●重量:100g
アズワン品番67-5201-52
1個
¥23,400
税込¥25,740
7日以内出荷
チーズ、バター、ワックスやグリス等の半固形物を水平方向に採取するサンプラーです。挿入しやすい半円テーパー状のオールステンレス製で、捻じ込みやすいT型ハンドル付きです。採取物に捻じ込み、一回転させてそのまま抜き取ります。
材質SUS316
新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。
左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
その他※庫内無負荷時、使用環境による
材質(前面)ガラス
材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
取付ピッチ(mm)(棚板)60
ワックス、グリス等の半固形物や粘着性粉末を水平方向に採取するサンプラーです。
T型ハンドル付き外筒を採取物に押し込んで時計回りに一回転させると、外筒のスクレイパー部が採取物を強制的に内部へ取り込みます。
採取後、先端チップを外し取出棒でT型ハンドル側から強制的に押し出します。
オールSUS316製で、スクレイパー部を含んだ外筒の最大幅3.4cm。
外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取が可能なステンスクレイパーポケットパウダーサンプラーもあります。
採取部長は58cm、採取開口部はW1.2×L54cmで、スクレイパー部はW1.1×L52.5cmです。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
仕様●全長:62cm●容量:170mL●重量:0.8kg
アズワン品番67-5203-12
1個
¥109,000
税込¥119,900
7日以内出荷
洗いムラの少ない回転式で全体を磨き、汚れをしっかり落とします。食器洗浄器に比べ省電力です。両手で洗浄物を持てるので、破損やケガのリスクを抑えます。スポンジで洗浄しますので、ブラシ・タワシに比べ優しく洗います。一般の食器用洗浄剤が使用できます。スポンジは工具不要で容易に交換できます。
種別据置型
アズワン品番3-5288-01
1個
¥117,000
税込¥128,700
当日出荷
皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。
仕様セル膜面積:1.7cm2
セット内容たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付)
アズワン品番4-2349-01
1セット
¥755,000
税込¥830,500
32日以内出荷
新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!。効率的なデジタル制御。新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計。▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。幅広い収納が可能。▼開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
仕様棚板取り付けピッチ:60mm
材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)約2
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転
到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式デジタル制御
皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。
薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。
各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。
セット内容(本体)たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付)
アズワン品番4-2349-02
膜面積(cm2)(セル)3.0
1セット
¥818,000
税込¥899,800
30日以内出荷
白点病やコケ、悪臭対策にこの1本!安定した水質を作り長期間きれいな水槽を保ちます。嫌なにおいを抑制。魚の病気発生を抑制。コケ・ゴミ・排泄物を分解。水質安定に抜群の効果を発揮。ホース吸排水口360度回転可能で取付簡単。適合水槽500L以下、45~120cm。石英管にキズ安心キズ防止構造。本体を開くとUVランプが消灯する安全装置付き。6種類のホース口径に対応。ホースソケット4種類付き
寸法(mm)317×83
質量(g)1400(電源コード含む)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)14.5
電源コード(m)2.5(ACアダプター含む)
水槽容量(L)【適合】約500
殺菌灯【UV】13W
紫外線放射強度(μW/cm2)8000μW/cm
ランプ寿命【UV】約5000時間
適合ホース内径(Φmm)13、16、19、22、25、32
紫外線波長(nm)254
アズワン品番64-8787-33
使用水温(℃)10~35
循環水量(L/min)【適合】10~30
1個
¥18,600
税込¥20,460
4日以内出荷
新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!。効率的なデジタル制御。新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計。▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。
仕様棚板取り付けピッチ:60mm
材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)約2
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転
到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式デジタル制御
新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。
左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス
電源(V)AC100(50/60Hz)
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
取付ピッチ(mm)【棚板】60
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
校正証明書一般校正
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉するポケットパウダーサンプラーの外筒採取ポケット部にスクレイパーが付きです。
ポケットサンプラーでは採取しづらい粘着性粉末や半固形物を紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取します。
オールSUS316製で、取り外せないスクレイパーはネジ穴等の加工や付属部品による凹凸が無い仕上げです。
ポケットサイズはW13.5×D1cmで、分解・洗浄可能。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
採取方法は画像をご参照ください。
仕様●材質:SUS316●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×90cm●最大採取量:20mL●重量:3.0kg
アズワン品番67-5203-02
1個
¥349,000
税込¥383,900
7日以内出荷
関連キーワード