●薄膜で塗って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。●柔軟性が高く、きれいに剥がせます。●重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
色黒
容量(mL)400
使用温度範囲(℃)-40~100
適合材セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-7953-83
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
特性艶消し
危険物の性状非水溶性
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。
仕様上部スライドねじ固定式、下部アジャスター付き、※ご購入前に必ず床と天井の取付場所の強度をご確認ください。
サイズネット面
耐荷重20
素材スチール製 粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×16×47~70
ピアス・イヤリングをひとつひとつ美しく見せるスタンドです。
材質スチール製 ラッカー塗装
材質フレーム・メッシュ棚:スチール製 黒革風塗装、天板:木製 強化含浸紙貼り
耐荷重(kg)30
天板厚さ(mm)27
棚高さ(mm)133
仕様組立式、ネット別売(幅は90cmまで、高さは45・60cmのネットを取り付けできます。)
サイズ1脚
素材スチール製 粉体塗装
サイズウエスト70.5・ヒップ89cm・股下
仕様上部スライドねじ固定式、下部アジャスター付き、※ご購入前に必ず床と天井の取付場所の強度をご確認ください。
サイズネット面
耐荷重20
素材スチール製 粉体塗装
仕様組立式、B6サイズポップ立て付き、フック別売
サイズ直径27×H71cm(ポップ立て含む) ベース
耐荷重3
素材スチール製 粉体塗装
小物類のディスプレーに。省スペース設計なのでレジ回りなどでも活躍します。
材質スチール製、粉体塗装
質量(kg)12.7
耐荷重(kg)20
タイプ組立式
キャスター径(Φmm)40
仕様キャスター:ストッパー有り×3個、無し×2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×57×110~165
適合品番ポップオプション別売(61-126-8-1~5)
寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)40×90
ネット目50mmピッチ
小物類のディスプレーに。省スペース設計なのでレジ回りなどでも活躍します。
仕様キャスター:ストッパー有り×3個、無し×2個
材質スチール製、粉体塗装
質量(kg)10.8
タイプ組立式
耐荷重(kg)20
適合品番ポップオプション別売(61-126-8-1~5)
キャスター径(Φmm)40
ネット目50mmピッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×57×110~165
寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)40×90
スペースに合わせて自在に組み合わせ、明るいディスプレー空間を演出。
光沢感と質感のある塗料で仕上げることで、柔らかで上品な印象に。
2・3段目(5段の場合は2・3・4段目)の棚位置を10cm間隔で変更することができる機能的なテーブルです。
高さを135cmに設定しているので中央什器としても最適です。
材質サテンホワイト塗装、透明ガラス
仕様アジャスター付き
付属品可動棚×2枚
厚さ(mm)5
高さ(mm)1350
タイプ組立式
奥行(mm)450
間口(mm)900
ボルト径3/8w
棚ピッチ(mm)100
スペースに合わせて自在に組み合わせ、明るいディスプレー空間を演出。
光沢感と質感のある塗料で仕上げることで、柔らかで上品な印象に。
2・3段目(5段の場合は2・3・4段目)の棚位置を10cm間隔で変更することができる機能的なテーブルです。
高さを135cmに設定しているので中央什器としても最適です。
仕様アジャスター付き
付属品可動棚×2枚
材質サテンホワイト塗装、透明ガラス
厚さ(mm)5
高さ(mm)1350
材質(本体)フレーム/スチール製25mm角、サテンホワイト塗装、棚/透明ガラス5mm厚
タイプ組立式
奥行(mm)450
間口(mm)1200
耐荷重(kg/段)10
ボルト径3/8w
棚ピッチ(mm)100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1350
総耐荷重(kg)30
棚板内寸・間口(mm)1098
棚板内寸・奥行(mm)398
均等耐荷重(kg/段)10
スペースに合わせて自在に組み合わせ、明るいディスプレー空間を演出。
光沢感と質感のある塗料で仕上げることで、柔らかで上品な印象に。
2・3段目(5段の場合は2・3・4段目)の棚位置を10cm間隔で変更することができる機能的なテーブルです。
高さを135cmに設定しているので中央什器としても最適です。
材質サテンホワイト塗装、透明ガラス
仕様アジャスター付き
付属品可動棚×2枚
厚さ(mm)5
高さ(mm)1350
タイプ組立式
奥行(mm)450
間口(mm)450
ボルト径3/8w
棚ピッチ(mm)100
関連キーワード