世界中で採用されているスイス製AIREXマット。
細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力がありショックを和らげます。
表面はスリップによる転倒の危険を防止する両面波形パターン加工です。
軽くて持ち運びやすく、耐久性に優れています。汚れても水洗い可能です。
用途リハビリ、バランス運動、ピラティスヨガ、フィットネス
種別青
材質PVC(塩化ビニル樹脂)発泡体
質量(kg)約1.5
色青
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約580×1800×10
アズワン品番8-5485-01
1枚
¥17,900
税込¥19,690
7日以内出荷
耐摩耗性、耐荷重性に優れた導電性の長尺床材です。
高性能帯電防止剤配合により、安定した漏洩抵抗を維持します。
RoHS2(10物質)対応品です。(2023年6月時点)
消防法施行令第4条の3に適合しています。
半導体・電子部品組み立て・クリーンルームなどの静電気対策用床材として。
仕様●色:グリーン●幅(mm):1820●厚さ(mm):2●長さ(m):10●EPA接地抵抗:1.0×10^5≦R≦1.0×10^8Ω(IEC61340-4-1準拠)●消防法施行令第4条の3に適合●材質/仕上:導電性ポリ塩化ビニール(PVC)(補強ガラス織布入り)●アース線は別売です。●原産国:日本●コード番号:248-0407
アズワン品番67-5647-81
1巻
¥183,000
税込¥201,300
6日以内出荷
ローコストタイプの導電性マットです。
汚れや傷みやすい場所など、張り替え頻度の高い使用箇所に適しています。
消防法施行令第4条の3に適合しています。
RoHS2(10物質)対応品です。(2023年6月時点)
半導体、電子部品など静電気対策用を必要とする作業台や保管棚のマットとして。
仕様●色:グリーン●幅(mm):910●厚さ(mm):1.5●長さ(m):10●EPA接地抵抗:1.0×10^6Ω≦R≦1.0×10^8Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●材質/仕上:導電性ポリ塩化ビニール(PVC)●別売りのアース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してください。●原産国:日本●コード番号:248-0409
アズワン品番67-5647-83
1巻
¥55,400
税込¥60,940
6日以内出荷
作業台サイズに適した原反規格で、効率的に使えます。
補強用ガラス織布を採用しており、強度・寸法安定性に優れています。
消防法施行令第4条の3に適合しています。
RoHS2(10物質)対応品です。(2023年6月時点)
半導体・電子部品など、静電気対策を必要とする保管棚・作業台に。
仕様●色:グリーン●幅(mm):910●厚さ(mm):2●長さ(m):7.5●EPA接地抵抗:1.0×10^6≦R≦1.0×10^8Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●材質/仕上:導電性ポリ塩化ビニール(PVC)(補強ガラス織布入り)●セット内容/付属品:アース線(SKY-8E)×2本、導通板(SKY-8T)×2枚●付属のアース線を用いて、裏面(黒色面)からアースに接続してください。●原産国:日本●コード番号:248-0408
アズワン品番67-5647-82
1巻
¥65,500
税込¥72,050
6日以内出荷
関連キーワード