材質PVC(塩化ビニル樹脂)
色黒
塩ビ製パンチング仕様ですので、酸を扱う現場でスノコなどとして使用できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
穴径(Φmm)3
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)450×600×3t
色透明
アズワン品番3-2163-12
1個
¥3,277
税込¥3,605
8日以内出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
色白
プラスチック多孔質フィルター板
材質塩化ビニル
寸法(mm)300×300
穴径(μm)100
表面処理により静電気防除効果と透明性を兼ね備えています。
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)・帯電防止仕様
寸法(mm)500×500×3
公差縦・横:±3mm、厚:±0.3mm
表面抵抗率(Ω)10^6~10^8Ω/□
アズワン品番3-2534-01
1枚
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。
耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー
色半透明
長さ(m)15
使用温度範囲-10~60
伸び(%)440
引張強度(MPa)16
硬さ(デュロメータA)58
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。価格が安く、経済的です。※RoHs対応品
材質制電PVC
寸法(mm)300×300×t3
色透明
アズワン品番4-5838-01
1個
¥2,270
税込¥2,497
7日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。価格が安く、経済的です。※RoHs対応品
材質制電PVC
寸法(mm)200×200×t3
色透明
アズワン品番4-5837-01
1個
¥1,560
税込¥1,716
6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。価格が安く、経済的です。※RoHs対応品
材質制電PVC
寸法(mm)500×500×t3
色透明
アズワン品番4-5839-01
1個
¥4,540
税込¥4,994
6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。価格が安く、経済的です。※RoHs対応品
材質制電PVC
寸法(mm)100×100×t3
色透明
アズワン品番4-5836-01
1個
¥1,140
税込¥1,254
6日以内出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)295×3×500
アズワン品番0-9230-01
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)10
耐熱温度(℃)-20~60
1巻
¥1,490
税込¥1,639
5日以内出荷
視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーターACモーター
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
吹出風速約0.5m/s
携帯、機能性に優れたミニタイプのパイプカッター。
スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプを切断出来ます。
ミニタイプなので高所での作業や狭い場所で威力を発揮します。
仕様●重量:110g●材質:ダイキャスト/特殊切削鋼刃●切断可能寸法:3~25mm●最大肉厚:1.5mm
アズワン品番68-4099-93
1個
¥949
税込¥1,044
8日以内出荷
導電性塗膜を中間層にその表裏を「アキレスセイデンクリスタル」でラミネート。優れた帯電防止性能・防炎性能に、耐久性までも有した軟質透明塩化ビニールフィルムです。
仕様●表面抵抗率:10^9Ω(JIS C 2170に準用)●消防法施行令第4条の3に適合●酸素指数:27(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
アズワン品番68-0513-73
1巻
¥97,400
税込¥107,140
42日以内出荷
「アキレスブラックセイデンF」は、「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして、遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。「アキレスブラックセイデンF(両面塗工タイプ)」は、その優れた導電塗工を両面に有した塗膜タイプです。「アキレスセイデンクリスタルBK」は、「アキレスセイデンクリスタル」の防炎性、帯電防止性などの基本性能をベースに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。消防法施行令第4条の3に適合
仕様●「アキレスブラックセイデンF」のプリント面の表面抵抗値:10^6Ω●「アキレスセイデンクリスタルBK」表面抵抗率(両面):10^9Ω(JIS C 2170に準用)●酸素指数:26(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
落ち着いたウォールナット色の木目柄でスチールの無機質感を和らげます。
塩ビシートを使用せず木目塗装のため、分別廃棄は不要です。
塗装仕様のためシート貼りのような剥がれもなく、環境にやさしい収納庫です。
明るいナチュラルなホワイトメープル色の木目柄で、スチールの無機質感を和らげます。
塩ビシートを使用せず木目塗装のため、分別廃棄は不要です。
塗装仕様のためシート貼りのような剥がれもなく、環境にやさしい収納庫です。
2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。
補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
落ち着いたウォールナット色の木目柄でスチールの無機質感を和らげます。
塩ビシートを使用せず木目塗装のため、分別廃棄は不要です。
塗装仕様のためシート貼りのような剥がれもなく、環境にやさしい収納庫です。
明るいナチュラルなホワイトメープル色の木目柄で、スチールの無機質感を和らげます。
塩ビシートを使用せず木目塗装のため、分別廃棄は不要です。
塗装仕様のためシート貼りのような剥がれもなく、環境にやさしい収納庫です。
明るいナチュラルなホワイトメープル色の木目柄で、スチールの無機質感を和らげます。
塩ビシートを使用せず木目塗装のため、分別廃棄は不要です。
塗装仕様のためシート貼りのような剥がれもなく、環境にやさしい収納庫です。
作業性に優れたスタンダードタイプ。
ステンレス管からスチール、アルミ、塩ビ管などあらゆるパイプ管に使えます。
伸縮シャフトに内臓ネジを採用し、ハンドルの上下スペースを必要としません。
替刃収納BOXと、切断後のバリを取り除けるバリ取り付。
仕様●重量:270g●材質:ダイキャスト/ハイス鋼刃●切断可能寸法:3~32mm●最大肉厚:2mm
アズワン品番68-4099-92
1個
¥2,940
税込¥3,234
8日以内出荷
セイデンFの優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに、紫外線域の透過を抑えた(光線透過率グラフ参照)帯電防止塩化ビニールフィルムです。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境をつくります。
紫外線の透過を抑制
消防法施行令第4条の3に適合
仕様●プリント面の表面抵抗率:10^6Ω(JIS C 2170に準用)●酸素指数:28(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
アズワン品番68-0513-78
1巻
¥103,000
税込¥113,300
5日以内出荷
アキレスセイデンFは、特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。使用状況に応じて0.1mm、0.3mm、0.5mmの厚みをお選びいただけます。アキレスセイデンF(両面塗工タイプ)はアキレスセイデンF0.3mm厚の裏面にも特殊な導電性塗膜を施したものです。
仕様●表面抵抗率:10^6Ω(JIS C 2170に準用)●消防法施行令第4条の3に適合●酸素指数:26以上(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
「主な用途」:食品・飲料、油脂食品等の搬送・吸引用
「食品対応」:非フタル酸系可塑剤使用で食品・飲料・油脂食品に対応軟質塩化ビニール製の圧送・バキューム(吸引)用耐圧ホースです。
「耐熱性」:70℃まで安心して使用できる耐熱耐圧ホース
「耐油性」:食品衛生法に適合し、油脂食品でもホースが硬くなりにくく、安全で長寿命な耐圧ホースです。
「保形性」:硬鋼線コイル補強構造でホースの折れ・つぶれに強く、バキューム(吸引)搬送に適しています
「豊富なサイズ」:サイズバリエーションが豊富な圧送・吸引用耐圧ホース(内径25~100mm)
「法適合」:食品衛生法適合(厚生労働省告示第196号)、FDA適合
「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)
「主な用途」:食品・飲料、油脂食品等の搬送・吸引用
「食品対応」:非フタル酸系可塑剤使用で食品・飲料・油脂食品に対応軟質塩化ビニール製の圧送・バキューム(吸引)用耐圧ホースです。
「耐熱性」:70℃まで安心して使用できる耐熱耐圧ホース
「耐油性」:食品衛生法に適合し、油脂食品でもホースが硬くなりにくく、安全で長寿命な耐圧ホースです。
「保形性」:硬鋼線コイル補強構造でホースの折れ・つぶれに強く、バキューム(吸引)搬送に適しています
「豊富なサイズ」:サイズバリエーションが豊富な圧送・吸引用耐圧ホース(内径25~100mm)
「法適合」:食品衛生法適合(厚生労働省告示第196号)、FDA適合
「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)
「主な用途」:食品・飲料、油脂食品等の搬送・吸引用
「食品対応」:非フタル酸系可塑剤使用で食品・飲料・油脂食品に対応軟質塩化ビニール製の圧送・バキューム(吸引)用耐圧ホースです。
「耐熱性」:70℃まで安心して使用できる耐熱耐圧ホース
「耐油性」:食品衛生法に適合し、油脂食品でもホースが硬くなりにくく、安全で長寿命な耐圧ホースです。
「保形性」:硬鋼線コイル補強構造でホースの折れ・つぶれに強く、バキューム(吸引)搬送に適しています
「豊富なサイズ」:サイズバリエーションが豊富な圧送・吸引用耐圧ホース(内径25~100mm)
「法適合」:食品衛生法適合(厚生労働省告示第196号)、FDA適合
「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)
「主な用途」:食品・飲料、油脂食品等の搬送・吸引用
「食品対応」:非フタル酸系可塑剤使用で食品・飲料・油脂食品に対応軟質塩化ビニール製の圧送・バキューム(吸引)用耐圧ホースです。
「耐熱性」:70℃まで安心して使用できる耐熱耐圧ホース
「耐油性」:食品衛生法に適合し、油脂食品でもホースが硬くなりにくく、安全で長寿命な耐圧ホースです。
「保形性」:硬鋼線コイル補強構造でホースの折れ・つぶれに強く、バキューム(吸引)搬送に適しています
「豊富なサイズ」:サイズバリエーションが豊富な圧送・吸引用耐圧ホース(内径25~100mm)
「法適合」:食品衛生法適合(厚生労働省告示第196号)、FDA適合
「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)
「主な用途」:食品・飲料、油脂食品等の搬送・吸引用
「食品対応」:非フタル酸系可塑剤使用で食品・飲料・油脂食品に対応軟質塩化ビニール製の圧送・バキューム(吸引)用耐圧ホースです。
「耐熱性」:70℃まで安心して使用できる耐熱耐圧ホース
「耐油性」:食品衛生法に適合し、油脂食品でもホースが硬くなりにくく、安全で長寿命な耐圧ホースです。
「保形性」:硬鋼線コイル補強構造でホースの折れ・つぶれに強く、バキューム(吸引)搬送に適しています
「豊富なサイズ」:サイズバリエーションが豊富な圧送・吸引用耐圧ホース(内径25~100mm)
「法適合」:食品衛生法適合(厚生労働省告示第196号)、FDA適合
「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)
一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応。
透明性が良く、流体の確認ができ安心です。
内面が耐油性に優れ、耐久性アップ。
柔軟性が良く、配管がしやすいです。
一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応。
透明性が良く、流体の確認ができ安心です。
内面が耐油性に優れ、耐久性アップ。
柔軟性が良く、配管がしやすいです。
関連キーワード
1
2
3
次へ