「塩素 測定」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測定方式:DPD法。残留塩素を6段階で(0.05~1.0mg/Lまで)簡易に測定ができます。DPD試薬Sは粉末状のため、水に溶けやすく素早く測定できます。コンパクトなケースにセット内容が収納でき持ち運びに便利です。
仕様遊離残留塩素測定域:0.05・0.1・0.2・0.4・0.7・1.0mg/L
セット内容測定器、比色セル 2本、DPD試薬S 1箱(50包)、ケース
寸法(mm)115×55×107
質量(g)260
アズワン品番4-6379-01
1セット
¥7,440
税込¥8,184
翌々日出荷
サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。これらと反応すると白色試験紙は紫色に変色します。サイズ:7mm幅×5m巻(プラスチックディスペンサー入)。測定可能pH値:pH4~8。
仕様プラスチックディスペンサー入
幅(mm)7
長さ(m)5
測定目盛(mg/L)0-10-25-50-100-200(mg/L=ppm)
アズワン品番64-9345-44
1巻
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
アズワン品番4-6379-02
1箱(50包)
¥1,190
税込¥1,309
翌々日出荷
サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。セルロース変色部をポリプロピレン製ストリップの先端に圧着した5mm幅×95mm長の試験紙が100枚入(アルミケース入)。
測定範囲(pH)0~14
仕様(回数)約150回分
測定範囲10~300mg/L
アズワン品番4-2609-17
1本
¥2,990
税込¥3,289
5日以内出荷
水溶液中の次亜塩素酸(HClO)および次亜塩素酸イオン(ClO-)量を酸化還元反応により測定可能です。
残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。
検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。
2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。
ラピッドDPD試薬を1回分毎にラミネート包装したタイプです。
仕様試薬・分包
アズワン品番2-5975-12
1箱(100包)
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。
検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。
2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。
検液の透明度が高いため比色計・光度計に使用できます。
1回分(100mg)を採取できる計量スプーン付きです。
仕様試薬
質量(g)25
アズワン品番2-5975-01
1箱
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
塩素(Cl2)、亜硝酸イオン(NO2-)や過酸化水素(H2O2)等の酸化剤の有無を検出し、定量・半定量測定はできません。溶液に浸した白色試験紙は暗青色に変色します。
タイプブック
測定範囲(pH)0~11
寸法(幅W×長さL)(mm)10×60
アズワン品番64-9345-43
検出範囲5~200mg/LのCl2
1セット(10冊×20枚)
特価
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
試験紙を検液に浸し、変色度を商品の筒に印字されているカラースケールと比較するだけのシンプルな試験方法です。
試験紙は鉄の筒に入っています。
タイプスティック
関連キーワード