アズワン品番4-6379-02
1箱(50包)
¥1,190
税込¥1,309
翌々日出荷
残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。
検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。
2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。
検液の透明度が高いため比色計・光度計に使用できます。
1回分(100mg)を採取できる計量スプーン付きです。
仕様試薬
質量(g)25
アズワン品番2-5975-01
1箱
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。
検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。
2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。
ラピッドDPD試薬を1回分毎にラミネート包装したタイプです。
仕様試薬・分包
アズワン品番2-5975-12
1箱(100包)
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
8段階の比色レンズを用いて簡単に使用できるので、日常の簡易検査に適しています。
測定用試薬はすぐに溶けるラピッドタイプで、濡れた手でも取り出し可能な錠剤タイプです。
用途遊離残留塩素測定用
仕様本体(DPD法)
付属品測定用試薬(50回分)
測定方法0.05・0.1・0.3・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/L(8段階)
アズワン品番3-7590-01
1個
¥8,415
税込¥9,257
当日出荷
測定方式:DPD法。残留塩素を6段階で(0.05~1.0mg/Lまで)簡易に測定ができます。DPD試薬Sは粉末状のため、水に溶けやすく素早く測定できます。コンパクトなケースにセット内容が収納でき持ち運びに便利です。
仕様遊離残留塩素測定域:0.05・0.1・0.2・0.4・0.7・1.0mg/L
セット内容測定器、比色セル 2本、DPD試薬S 1箱(50包)、ケース
寸法(mm)115×55×107
質量(g)260
アズワン品番4-6379-01
1セット
¥7,440
税込¥8,184
12日以内出荷
仕様(回数)約150回分
測定範囲10~300mg/L
アズワン品番4-2609-17
1本
¥2,990
税込¥3,289
6日以内出荷
比色を目視ではなく装置によって実際の数値として表示します。
保管環境冷蔵
関連キーワード